「uhf ブースター 41db」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF 付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)84×90×47 電源(V)AC100、DC15 消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 標準利得(dB)40~46(UHF) 雑音指数(dB)1.5以下 入力範囲41~77dBμV 利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV)105(9波) 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約320、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)1.5以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工UHFブースター
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター 仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB 付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA) 電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 周波数帯域(MHz)740~710 出力レベル103dBμV(9波) インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB)3以下 入力レベル43~72dBμV 利得(dB)38~44 使用帯域UHF VSWR3以下
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1 質量(kg)0.6、電源部:0.21 電流(A)(受電/増幅部)0.15 電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W 消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32 周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224 電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下 出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下 挿入損失(dB)1.5以下/3以下 利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25 通電容量DC15V/0.33A 重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波) 利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下 利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

マスプロ電工4K8K対応トリプルブースター
エコ商品
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB)【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変) VSWR3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07 電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所屋内用 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下 利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

使用帯域FM・UHF・BS・CS 周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224 標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz 利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz 利得調整範囲(dB)0~-10以上 雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下 電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下 VSWR2.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること 電源AC100V(50/60Hz) or DC15V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 質量(kg)1.6 付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

EC-38 ブースター 増幅器 UHF テレビ 38dB 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D) 消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8 周波数帯域(MHz)470~710 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)38 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV) 消費電流DC15V/0.07A、0.12A 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式) 使用帯域UHF VSWR3.0以下 衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下 利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送 質量(g)約185 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)AC100 電圧定在波比2以下 挿入損失(dB)2以下
1個
13,980 税込15,378
欠品中

低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域UHF 仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 付属品防水キャップ1個 形状六角 質量(kg)0.04 外形寸法(mm)12×48.6 動作利得(dB)14~18(UHF)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター 仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB 付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)-20~50 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224 出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下 入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV 利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz 使用帯域UHF・BS・CS VSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースター
エコ商品
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4 使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。 電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済) 適合マスト径(Φmm)22~50
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷