用途研磨用
仕様ラバーパット1個入
直径(Φmm)30
質量(g)45
取付寸法M7×P0.75
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用
仕様取付け金具付
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)4
直径(Φmm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
用途軸付鏡面研磨仕上用
軸径(Φmm)3
長さ(mm)14
直径(Φmm)13
軸長(mm)30
用途研磨用
仕様ラバーパット1個入
直径(Φmm)20
質量(g)50
内径(Φmm)10
取付寸法M6×P0.75
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。
バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。
また、バフほど密度が高くないため、
高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。
ラップ軸にニューソフトラップを挟み、
ネジで固定して使用するタイプです。
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
粒度120
付属品ラップ軸×1(全長38mm)
トラスコ品番293-2393
色黒
質量(g)58
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
シャンク径(Φmm)3
質量(g/枚)2.32
1箱(25枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高速回転対応の高精度品です。
用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ
仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品
トラスコ品番807-1413
軸径(Φmm)3
質量(g)3
最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
本体質量(g)130
使用空気圧力(MPa)0.4
セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)143
切替方式コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
ホース接続径PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1箱(14本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。
専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用
仕様ラバーパット1個入
取付寸法M7×P0.75
ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポリパー、ニューソフトラップ用の保持ツールです。
素材はゴムです。中心のナットは真鍮製です。
MAG-122Plus専用です。
用途Φ20ポリパー、ニューソフトラップの保持
外径(Φmm)20
ねじ径M6×0.75
材質ゴム
トラスコ品番807-1411
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1405
粒度320
色グリーン
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
外径(mm)30
内径(Φmm)12
粒度120
トラスコ品番297-0511
質量(g)49
質量(g/枚)1.96
1箱(25枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途研削・研磨用
仕様ラバーパット1個入
直径(Φmm)20
質量(g)60
内径(Φmm)10
取付寸法M6×P0.75
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180
寸法(mm)218
質量(g)180
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途精密研削・研磨作業用
ホース接続径PT 1/4
トラスコ品番807-1385
全長(mm)107
高さ(mm)78
質量(g)140
タイプ120°アングルタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])52500
切替方式コントロールグリップバルブ
本体質量(g)140
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
シャンク軸3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード