カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • 自動車純正部品(122)
  • オフィス家具(62)
  • 梱包用品(42)
  • 物流用品(36)
  • 制御機器(25)
  • 建築金物(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • バイク部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 農業機械(7)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「uk-1」の検索結果

757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楕円型ドアノブ UK001 UNION(ユニオン)楕円型ドアノブ UK001UNION(ユニオン)
37,980税込41,778
1組
3日以内出荷
ドアノブ+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ40×65×89仕上ブロンズ ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
楕円型ドアノブ UK001 UNION(ユニオン)楕円型ドアノブ UK001UNION(ユニオン)
33,980税込37,378
1組
3日以内出荷
ドアノブ+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ40×65×89仕上ブラス ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45UK1(取付金具キット同梱) Panasonic(パナソニック)4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45UK1(取付金具キット同梱)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください。 SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品固定バンド×2、ステップル×5、スパナ×1、取扱説明書×1、防水キャップ、六角組ボルトM8(100mm)×4セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1、ベランダ・壁面取付金具×1、押え金具×1、接栓付属同軸ケーブル×1質量(kg)アンテナ部:約1.4、取付部材:約1.8適合マスト径(Φmm)25~49コンバーター総合利得(dB)53(標準)出力周波数コンバータ:1032~3224MHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×70.4
Metcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1 メトカルMetcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1メトカル
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカルMetcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1メトカル
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下付属品コテ先なしセット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防水ポリエステル腕カバー 勝星産業防水ポリエステル腕カバー勝星産業
439税込483
1双
当日出荷
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。 防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等ホワイトサイズフリー混率(%)ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)特性防水
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
くまのがっこう医療用はさみ ST-UK0001ジャッキーグリーン セントレディスくまのがっこう医療用はさみ ST-UK0001ジャッキーグリーンセントレディス
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
プラスチック手カケヤ 土牛プラスチック手カケヤ土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
口径(Φmm)100頭質量(g)1050
ロールボックスタイプ Kタイプ ナカオロールボックスタイプ Kタイプナカオ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。ロールボックスタイプです。
用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として特記軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。仕様軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。付属品ゴムベルト高さ(mm)1462
ダイヤモンドホイール Uカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミレール止め金具( Uアングル用) 未来工業アルミレール止め金具( Uアングル用)未来工業
669税込736
1個
翌々日出荷
適合Uアングルとアルミレールの固定に
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台山金工業
17,450税込19,195
1台
翌日出荷
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)10適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上高さ(mm)360材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)10
インテリアダクト止め金具 未来工業インテリアダクト止め金具未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
適合Uアングルとインテリアダクトの固定に
ウエコロ 定植用作業台車 HARAX(ハラックス)ウエコロ 定植用作業台車HARAX(ハラックス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30質量(kg)2.2タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mmタイヤ幅(mm)180~460地上高さ(mm)160~210
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
チューブ鉗子 TUKシリーズ nopaチューブ鉗子 TUKシリーズnopa
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000016医薬品医療機器等法一般医療機器
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
ユーキツマミ 川喜金物(SOWA)ユーキツマミ川喜金物(SOWA)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ8mm
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
形状隔壁ユニオン使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
薄鎌 鋼付 BIGMAN(ビッグマン)薄鎌 鋼付BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔らかい草の刈り取りに。 播州鎌伝統の技法、カミソリ鎌とも言われ鋭利な素晴らしい切れ味を実現します。
タイプ片刃仕上スキ仕上げ
省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO省音キャスターウレタン固定金具100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付ヨドノ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)86寸法L(mm)68ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)56
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
連結ポール(エンドカバー付) 井上金庫販売連結ポール(エンドカバー付)井上金庫販売
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
UKパネル用部材。
塗装色アルミ粉体塗装(ホワイト色)
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板サンハヤト
579税込637
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
ワイパーブレード PITWORK(日産)ワイパーブレードPITWORK(日産)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)135寸法L(mm)107寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)88
可搬式作業台 デューク DUK 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK長谷川工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場内や現場などに活躍踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ踏ざん間隔(mm)320最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×1550
ステンレスパール台車 サカエステンレスパール台車サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個材質SUS304#400仕上げ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)SUS304材質(ハンドル)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)SUS304
ショートブレーキレバー ブルー V125 油漢ショートブレーキレバー ブルー V125油漢
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
用途V125全年式
O2キャンセラー V125(K9-) 油漢O2キャンセラー V125(K9-)油漢
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
用途V125(K9-)
...