耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル
耐荷重(kg)80
質量(kg)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980
収納寸法(mm)180×350×760
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1031をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。
色白
サイズAWG24
規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物
難燃性VW-1 FT-1
仕上外径(mm)1.44
導体構成(本/mm)11/0.16
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(610m)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード