カテゴリ
- 制御機器(81)
- 電気材料(42)
- 農業機械(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 測定用品(6)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(20)
- 大栄電線工業(16)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ハーティング(11)
- ムラテックKDS(6)
- BELDEN(6)
- 富士電機(5)
- スリーエム工業(5)
- 七星科学研究所(4)
- 大電(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ノーブランド(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 川崎電線(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- アズワン(2)
- 瓜生製作(2)
- オザック精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ul-13」の検索結果

ULクランプ
ユーボン¥929税込¥1,0221袋(10個)当日出荷1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。材質6ナイロン色灰
クリップ式マルチホルダー
中林製作所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷背面クリップ式で装着簡単な小物入れ。撥水加工済みポリエステルを採用。光に反射する反射ライン付で夜間作業にもおススメ。 ペンやカッター・マジック等の小物の携帯に便利。クリップ式なので、装着簡単な小物ケース。
ULクランプ
ニックス¥389税込¥4281パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
エースボール21 UL型 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUL型(下向吐出用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ユニロング
ムラテックKDS¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷数字が読みやすい広巾スチールテープです。仕様455mmピッチマーク付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.23JIS規格1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)スチール
特級ユニロング13・50
ムラテックKDS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。 社内検査証付です。 故障の少ない標準ハンドル仕様です。用途社内校正用標準器に、精度を求める測定にトラスコ品番167-2499材質テープ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(kg)1テープ幅(mm)13テープ長さ(m)50表示ヨンゴーゴーピッチ表示目盛仕様JIS1級メートル目盛テープ厚さ(mm)0.23アズワン品番64-8758-73標準張力(N)100
メラミン 角型フードパン
台和¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷適合角1/3チェーフィング対応容量(mL)1780間口W×奥行D×高さH(mm)329×176×65TKG品番9-1589-0901TKG品番(2017)6-1421-0901
循環アダプター JX-TU
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から8日以内出荷浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ターンロック
保護めがねスペクタル形
トーアボージン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷JIS規格品です。スタンダードメタルフレーム保護めがねです。緩み防止丁番ネジ採用品です。形状二眼型質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×149×155材質(レンズ)ポリカーボネイトハード加工(JIS)
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ, 400 V, 5 A, 3-Pin TO-220
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 8トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 800 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から7日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
ユニットエルボ
KVK¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20
DXアンテナ¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)1.1外形寸法(mm)340×518×1480出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)10.1~13.5受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14
DXアンテナ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)0.9外形寸法(mm)340×518×1014出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)9.1~12.5受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応

































![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)