材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04+アダプタ付
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具04
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
金具両端金具05
ホース外径(Φmm)13.3
ねじTG1/4
最高使用圧力(MPa)21.0
最高衝撃圧力(MPa)30.9
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)100
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
呼称6
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/260
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)4.0
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
材質PP
形状ニップル
色アイボリー
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード