6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNION(ユニオン)UL1031
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ130×60×72 仕上ブラス ストーンブラスト 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷

UNION(ユニオン)UL1031
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ130×60×72 仕上ブラス ストーンブラスト チャコール 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷

UNION(ユニオン)UL1031
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ130×60×72 仕上ブラス ストーンブラストホワイトブロンズクリアペイント 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)UL1031P-Aクミタテ(SUS)
備考42~63フクム 規格トシユツRC1/4 部品名称UL1031P-Aクミタテ(SUS) 関連資料(0.66MB) 図解NoMW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.41
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル 耐荷重(kg)80 質量(kg)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980 収納寸法(mm)180×350×760
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1031をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(610m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷