カテゴリ

  • 制御機器(183)
  • 電気材料(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul06-3」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ウレタンコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。
    使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UL規格に対応し、EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
    規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)レッドケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム

    SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6レッドケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(正角形 樹脂製リング LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    239税込263
    1本
    当日出荷
    。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 100Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 100Ω 3W ±2%

    KOA(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • 電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業

    電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

    竹内工業
    3,398税込3,738
    1袋(1枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
    仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しダークグレー
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 20Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 20Ω 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 300Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 300Ω 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号灯付インターフェースコンバータ PHE パトライト(PATLITE)

    信号灯付インターフェースコンバータ PHE

    パトライト(PATLITE)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時)定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと)取付場所屋内取付方向正方向保護等級IP20質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず)音圧80dB以上(本体正面1m)インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
  • Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTER

    Schurter パネル取り付けヒューズホルダ

    SCHURTER
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

    パトライト(PATLITE)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 27Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 27Ω 3W ±2%

    KOA(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 27Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 200Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 200Ω 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mm最小動作温度 = -55℃MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 10kΩ 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 10kΩ 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 330Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 330Ω 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 220Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 220Ω 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mm最大動作温度 = +200℃MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • UパッキンA BIGM(丸山製作所)

    UパッキンA

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
  • 信号ケーブル 5m MX-7105 小野測器

    信号ケーブル 5m MX-7105

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457アズワン品番67-4836-10
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 51Ω 3W ±2% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 51Ω 3W ±2%

    KOA
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12

    XP POWER
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAU

    Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

    SOURIAU
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ