カテゴリ

  • 制御機器(244)
  • 電気材料(155)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 建築金物(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul100」の検索結果

関連キーワード
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル UL100 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL100

    UNION(ユニオン)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ115×50×65仕上アルミ ブラストペイルアンバー適合扉厚(mm)DT28~64(オプション指定より入力)
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    759税込835
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 楽々カゴキャリー CAPTAIN STAG

    楽々カゴキャリー

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
  • ボックス型コンテナキャリー CAPTAIN STAG

    ボックス型コンテナキャリー

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
    材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(kg)(約)2.18車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2180奥行(mm)410耐荷重(kg)20収納量2Lペットボトル7本生産国中国材質(ハンドル)アルミニウム合金ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×360収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×90折りたたみ時高さ(mm)90製品サイズ(mm)(約)幅410×奥行345×高さ870本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×345×870折りたたみ時幅(mm)410
  • Maezawa VU継手 90°異径エルボ 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 90°異径エルボ

    前澤化成工業
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • 排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU異径エルボ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の角度や管径、勾配を変えます。
    材質PVC形状エルボタイプVU
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    629税込692
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80耐電圧(V)300
  • Block 銅線 BLOCK

    Block 銅線

    BLOCK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドキャリー CAPTAIN STAG

    ワイドキャリー

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)寸法(mm)(約)幅395×奥行450×高さ965質量(kg)約3収納時寸法(mm)(約)395×590×140
  • trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 薄型LED投光器

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
    コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • チェアキャリー CAPTAIN STAG

    チェアキャリー

    CAPTAIN STAG
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    キャリーがチェアにもなり、運ぶ・座るの1台2役をこなします。 座面高さ45cmで大人が座ってちょうど良いサイズ! ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
    材質本体:鉄(粉体塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、張材:ポリエステル、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)質量(kg)約3.96耐荷重(kg)チェア:約80、キャリー:約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア組立時:約430×500×740、キャリー組立時:約430×500×860ロープ長さ(m)約1.2収納時寸法(mm)約860×430×厚さ160
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • トーランド ワイドタイヤキャリー CAPTAIN STAG

    トーランド ワイドタイヤキャリー

    CAPTAIN STAG
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    極太タイヤで安定感バツグン! 80mm幅のワイドタイヤで安定感があります。 ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
    材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(kg)4.3組立寸法(mm)560×520×990収納寸法(mm)560×630×厚さ200
  • VU継手 VUエルボ 前澤化成工業

    VU継手 VUエルボ

    前澤化成工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    接着状態が目視できる透明仕様。
    形状エルボ
  • 防塵メガネ トーアボージン

    防塵メガネ

    トーアボージン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。 耐薬品性に優れ、鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
    形状二眼型機能軽量レンズ、耐薬品性材質フレーム/アセチロイド、レンズ/ポリカーボネイト質量(g)40規格JIS規格品フレーム色スモークアズワン品番9-035-01
  • 耐熱・耐薬品用フレームメガネ トーアボージン

    耐熱・耐薬品用フレームメガネ

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状二眼型機能耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止質量(g)40規格JIS規格品フレーム色ホワイト材質(レンズ)CR39
  • 排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU異径エルボ

    前澤化成工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の角度や管径、勾配を変えます。透明品。
    形状エルボ
  • CDC フルードフィット ユニオンエルボ CDC

    CDC フルードフィット ユニオンエルボ

    CDC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • アイカップ遮光めがね トーアボージン

    アイカップ遮光めがね

    トーアボージン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • レバーハンドル UL1001 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL1001

    UNION(ユニオン)
    20,980税込23,078
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×50×70仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターユニオンエルボ(金属)

    千代田通商
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エクリプス ウルトラリフトプラス ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ウルトラリフトプラス

    ECLIPSE MAGNETICS
    879,800税込967,780
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
  • 角型レバーハンドル UL1009 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1009

    UNION(ユニオン)
    37,980税込41,778
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×50×70仕上ユニウッドペイルスコッチ+ステンレスヘアライン機能抗菌性適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1005 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1005

    UNION(ユニオン)
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ130×50×68仕上ステンレス ヘアライン+ミラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL1009 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1009

    UNION(ユニオン)
    37,980税込41,778
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×50×70仕上ユニウッドホワイト+ステンレスミラー機能抗菌性適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL1006 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1006

    UNION(ユニオン)
    51,980税込57,178
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ140×50×70仕上ユニウッドブラック+ブラスクロム機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1005 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1005

    UNION(ユニオン)
    32,980税込36,278
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ130×50×68仕上ステンレス(ヘアライン+ミラー)チタンコーティングブラック適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1005 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1005

    UNION(ユニオン)
    47,980税込52,778
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ130×50×68仕上ステンレス ミラーチタンハードコーティングブラック+レザー ブラック機能防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL1002 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL1002

    UNION(ユニオン)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×50×70仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL1009 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1009

    UNION(ユニオン)
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×50×70仕上ユニウッドブラック+ステンレス硫化イブシダークブラウン機能抗菌性適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL1007 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1007

    UNION(ユニオン)
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×62×75.5仕上ステンレス バイブレーション適合扉厚(mm)DT27~63(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL1007 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1007

    UNION(ユニオン)
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×62×75.5仕上ステンレス パウダリーブラック適合扉厚(mm)DT27~63(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1005 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1005

    UNION(ユニオン)
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    用途屋内用サイズ130×50×69仕上ステンレス ミラー+レザー オフホワイト機能防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 丸型レバーハンドル UL1008 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL1008

    UNION(ユニオン)
    26,980税込29,678
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ135×50×70仕上アルミ シルキーホワイト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL1007 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL1007

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ145×62×75.5仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~63(オプション指定より入力)
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007

    ミリオン(共和)
    12,980税込14,278特価
    1巻(915m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
    こはく色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL1000
  • 紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg サンハヤト

    紫外線硬化型 ハヤコートUV 1kg

    サンハヤト
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    プリント基板のための絶縁防湿コーティング剤 形成された被膜が湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 プリント基板の狭いパターンなどに絶縁被膜を形成し信頼性を向上します。 無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策が図れます。 粘土が高いため、エッジ部やピンポイントでのスポットコーティングが可能です。 紫外線硬化タイプのため、数秒~数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
    仕様付着性(銅箔版クロスカット法):100/100比重1.17(20℃)体積抵抗率(Ωcm)1.8×1014連続使用温度(℃)-40~125臭気アクリル臭外観無色透明粘性液体硬化条件[(参考値)]5mW/cm2: 20sec(高圧水銀灯)、2600mW/cm2:5sec(LED UV 365nm)粘度(20℃)(mP・s)2100誘電率(1MHz)4.1誘電正接(1MHz)4.5×102危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)40.9試験データ対亜硫酸ガス試験(30±2ppm/48h):銅板表面に腐食なし、対硫化水素ガス試験(30±6ppm/48h):銅板表面に腐食なし、耐熱耐湿度試験(80℃/90%/168h):銅箔面に腐食なし、熱衝撃試験(-40℃~125℃/100サイクル):剥がれやクラックなし、高温試験(150℃/240h):絶縁対抗値/透過湿度に影響なし、銅板腐食試験(室温/24h):変色なし絶縁破壊強度(kV/mm)8.8/0.1
...