曜日別特売

CDC フルードフィット ユニオンエルボ

CDC フルードフィット ユニオンエルボ - CDCCDC フルードフィット ユニオンエルボ - CDCCDC フルードフィット ユニオンエルボ - CDCCDC フルードフィット ユニオンエルボ - CDC

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
L
H
質量(g)
ΦD1
B1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010977HUL 1206B1袋(10個)38.536.1121224.7
¥6,510
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
81011135HUL 0808B1袋(10個)30.730.77.6817.5
¥3,940
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
81011291HUL 0404B1袋(10個)24.524.53.9414.7
¥3,170
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
81011388HUL 1212B1袋(5個)43.243.216.41224.7
¥3,360
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
81011397HUL 1010B1袋(10個)35.835.810.21020.1
¥5,670
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
81011406HUL 1/4-1/4G1袋(5個)28.828.85.51/416.9
¥3,840
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
81011458HUL 1210B1袋(5個)43.242.517.31224.7
¥3,270
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
81011476HUL 0806B1袋(10個)30.730.37.7817.5
¥3,860
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
81011720HUL 0606B1袋(10個)27.627.65.1616.1
¥3,460
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
81011817HUL 1006B1袋(10個)37.836.112.61020.1
¥5,580
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
81011939HUL 1/2-1/2G1袋(5個)43.443.416.71/225.1
¥6,720
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
81012088HUL 0804B1袋(10個)28.329.75.9817.5
¥3,240
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
81012131HUL 0604B1袋(10個)27.627.45.2616.1
¥4,680
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
81012271HUL 1008B1袋(10個)35.835.510.21020.1
¥5,670
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
81012359HUL 3/8-3/8G1袋(10個)35.935.910.63/820.2
¥5,570
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
81012386HUL 1208B1袋(10個)38.536.511.91224.7
¥3,270
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする