カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • 海外安全規格対応ケーブル(5)
    • FA用ケーブル(13)

「ul1007 awg28」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 フジクラUL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線フジクラ
11,980税込13,178
1本(610m)
5日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
8,298税込9,128
1本(610m)
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.45MB)
UL1007 AWG28 品川電線UL1007 AWG28品川電線
6,598税込7,258
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)28
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007ミリオン(共和)
9,998税込10,998
1箱(300m)
6日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
4,398税込4,838特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(30件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
Alpha Wire PVCケーブル 燈 305m 28 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 燈 305m 28 AWG Premium シリーズALPHA
39,980税込43,978
1リール(305m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.19mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premium動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWGALPHA
29,980税込32,978
1リール(305m)
7日以内出荷
Alpha Wire PVCケーブル  305m 28 AWG Premium シリーズ ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 305m 28 AWG Premium シリーズALPHA
38,980税込42,878
1リール(305m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire PVCケーブル  30m 28 AWG ALPHAAlpha Wire PVCケーブル 30m 28 AWGALPHA
6,598税込7,258
1リール(30m)
7日以内出荷
RS PRO PVCケーブル RS PRORS PRO PVCケーブルRS PRO
4,298税込4,728
1リール(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黄, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黄, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 青コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
2,498税込2,748
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃断熱壁厚さ = 0.38mmRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 緑, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 緑, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,898税込2,088
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 緑コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m 1007 シリーズ UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタDF62シリーズソケット圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
959税込1,055
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250端子の種類ばら端子使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%メッキ部分金めっき
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
7,998税込8,798
1巻(915m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら