カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 物流用品(20)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「um-100」の検索結果

134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニボールシグノ0.8 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ0.8

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    ¥87税込¥96
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ0.5 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ0.5

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    ¥94税込¥103
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールシグノ エコライター uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ エコライター

    uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷
    紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
    材質(軸)再生AS樹脂(キャップ)再生PET樹脂(クリップ)再生ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノエコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 193繰り返し・詰め替え対応
  • 車輪、ウレタン車 ナンシン

    車輪、ウレタン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    TEL-シリーズ交換用
    材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
  • ユニボールシグノ スタンダード uni(三菱鉛筆)

    ユニボールシグノ スタンダード

    uni(三菱鉛筆)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインク
    寸法(mm)11.5×151×15シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インク色ブルーブラックボール径(Φmm)0.5インクゲルインク入数1本色(軸)ブルーブラック繰り返し・詰め替え対応
  • CS サンシェード CAPTAIN STAG

    CS サンシェード

    CAPTAIN STAG
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    翌々日出荷
    アルミシェード断熱材が直射日光を防ぎます。吸盤付きで、取り付け・取りはずしが簡単
    材質本体両面:アルミ蒸着、内面:発泡ポリエチレン、バンド:ゴム、縁部:ポリエステル生地、吸盤:PVC
  • CS マイクロファイバークロス 5枚組 CAPTAIN STAG

    CS マイクロファイバークロス 5枚組

    CAPTAIN STAG
    ¥349税込¥384
    1セット
    翌々日出荷
    車のボディーの拭き上げや窓ガラスの汚れ、車内のお手入れなどに最適なマイクロファイバークロスです。5色セットなので用途や場所などで使い分け可能。洗車時等に使用する一般的なサイズよりも一回り小さいので、細かな作業時の使用に便利です。ご家庭やオフィス等でもご使用可能
    材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)300×300色ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ピンク質量(g)130寸法(cm)30×30
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
    材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
  • シグノ ボールペン 黒 0.5 uni(三菱鉛筆)

    シグノ ボールペン 黒 0.5

    uni(三菱鉛筆)
    ¥119税込¥131
    1本
    3日以内出荷
    顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
  • 尿器 ベッドパンウォッシャー対応 アズワン

    尿器 ベッドパンウォッシャー対応

    アズワン
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れており、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造のため、汚れが溜まることがありません。
    仕様男性用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1000目盛(mL)100(200毎に数字表記あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×108×137耐熱温度(℃)120アズワン品番8-4948-21
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

    橋本クロス
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
  • モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
  • 増設用バッテリーユニット(BU100SW、BU1002SW用) omron(オムロン)

    増設用バッテリーユニット(BU100SW、BU1002SW用)

    omron(オムロン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
    付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ適合機種BU100SW、BU1002SW質量(kg)約20.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)電圧(V)DC36(12×3個)バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)DC12設置方式縦置き/横置き可能充電時間(時間)90%充電:24無償補償期間-バックアップ時間-バッテリー数3個(2並列接続)電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)ゴム足(mm)高さ:約14
  • 増設用バッテリーユニット(BU100RW用) omron(オムロン)

    増設用バッテリーユニット(BU100RW用)

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    増設バッテリユニット(BU100RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
    適合機種BU100RW
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
  • BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)

    BUシリーズ 増設用バッテリ

    omron(オムロン)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 増設用バッテリーユニット(BU100RE用) omron(オムロン)

    増設用バッテリーユニット(BU100RE用)

    omron(オムロン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    欠品中
    増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
    適合機種BU100RE
  • CHIRALFLASH IA 20UM30X100MM ダイセル

    CHIRALFLASH IA 20UM30X100MM

    ダイセル
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0427-37
  • CHIRALFLASH ID 20UM30X100MM ダイセル

    CHIRALFLASH ID 20UM30X100MM

    ダイセル
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0426-19
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    ¥5,630~税込¥6,193~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CHIRALFLASH IC 20UM30X100MM ダイセル

    CHIRALFLASH IC 20UM30X100MM

    ダイセル
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0426-58
  • CHIRALFLASH IE 20UM30X100MM ダイセル

    CHIRALFLASH IE 20UM30X100MM

    ダイセル
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0425-79
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • CHIRALFLASH IF 20UM30X100MM ダイセル

    CHIRALFLASH IF 20UM30X100MM

    ダイセル
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番68-0425-42
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • 富士天竜半紙 梅 1000枚函入 リュウグウ

    富士天竜半紙 梅 1000枚函入

    リュウグウ
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(1000枚)
    翌々日出荷
    アズワン品番65-0379-21
  • ミドルセット/BUC用 スーパーツール

    ミドルセット/BUC用

    スーパーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
  • Disc 5um 100pk PALL(ポール)

    Disc 5um 100pk

    PALL(ポール)
    ¥29,299税込¥32,229
    1箱(100個)
    38日以内出荷
    仕様●バーサポア5000メンブレン●5μm●47mmアズワン品番67-8953-56
  • アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)

    アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋
    4日以内出荷から95日以内出荷
    幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。
  • Disc NYLON .2um 100pk PALL(ポール)

    Disc NYLON .2um 100pk

    PALL(ポール)
    ¥24,099~税込¥26,509~
    1箱(100個)
    38日以内出荷
  • Disc VERSAPOR 3um 100pk PALL(ポール)

    Disc VERSAPOR 3um 100pk

    PALL(ポール)
    ¥19,299~税込¥21,229~
    1箱(100個)
    38日以内出荷
  • Disc NYLON .45um 100pk PALL(ポール)

    Disc NYLON .45um 100pk

    PALL(ポール)
    ¥24,099~税込¥26,509~
    1箱(100個)
    38日以内出荷
  • 業務用・全熱交換ユニット 日本キヤリア

    業務用・全熱交換ユニット

    日本キヤリア
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1個
    4日以内出荷
  • ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm 3M

    ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm

    3M
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
    用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
  • Inertsil ODS-P HP 3um 3.0X100mm ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-P HP 3um 3.0X100mm

    ジーエルサイエンス
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0399-62
  • InertSustain AG 3um 4.6x100mm ジーエルサイエンス

    InertSustain AG 3um 4.6x100mm

    ジーエルサイエンス
    ¥102,999税込¥113,299
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番68-0361-99
  • ビバクリア 0.8um 1セット 100個入 sartorius(ザルトリウス)

    ビバクリア 0.8um 1セット 100個入

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    Vivaclear遠心マイクロフィルターは、生体サンプルからの清澄化または粒子除去のためのシングルユースユニットです。 孔径0.8μmのPESメンブレンは、0.1~0.5mLの範囲の容量の信頼性の高い高速処理を保証します。一般的なアプリケーションには、Vivapure(R) スピンカラムでの精製前のサンプル清澄化、粒子および沈殿物の除去、血漿および血清ろ過、ライセートまたは細胞培養上清からの細胞または細胞破片の除去などがあります。複数のサンプルを並行して清澄化高フラックスPESメンブレンによる迅速な精密ろ過2.2 mL遠心チューブに対応する固定角度ローターに対応サンプルや標的分子の損失がほとんどない
    アズワン品番60-2984-20