カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「un-20a」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)

    ニチアス
    ¥50税込¥55
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ユニオンパッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)

    ニチアス(2件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。種別ユニオンパッキン材質フッ素樹脂(PTFE)
  • ユニオンパッキン TRUSCO

    ユニオンパッキン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様●CO2:0.03kg種別ユニオンパッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲-100~150℃適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン) ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

    KITZ(キッツ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • 真空パッド (ZPT20U~) SMC

    真空パッド (ZPT20U~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    フレキUIねじガス栓 LPガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
    材質黄銅製使用ガスLPガス
  • 真空パッド (ZPR20U~) SMC

    真空パッド (ZPR20U~)

    SMC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 旋削 ねじ切り用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER) セコ・ツールズ・ジャパン

    外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサート(ER)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 充電器 SHINANO(信濃機販)

    充電器

    SHINANO(信濃機販)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番836-8725質量(kg)0.52種類充電器消費電力(VA)85
  • 充電器 SHINANO(信濃機販)

    充電器

    SHINANO(信濃機販)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-80Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-80Z)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-90Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-90Z)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-200Z)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 吊りバンド 鋼管用 南電機

    吊りバンド 鋼管用

    南電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)適合吊りボルトW3/8
  • Uボルト 南電機

    Uボルト

    南電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20本)
    4日以内出荷
    材質鉄
  • Z Series(ZPY20) SMC

    Z Series(ZPY20)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPY20U~) SMC

    真空パッド (ZPY20U~)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • ウルトラフィルタ 富士コンプレッサー

    ウルトラフィルタ

    富士コンプレッサー
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    11日以内出荷
    新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズUNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-20Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-20Z)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-20Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-20Z)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN20

    SMC
    ¥10,440~税込¥11,484~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-20Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-20Z

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-42Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-42Z)

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)42クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-100JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-100JZ)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-70Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-70Z)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50JZ)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50Z)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-25Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-25Z)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-150Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-150Z)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-150JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-150JZ)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • パワフルロック ナット フジキン

    パワフルロック ナット

    フジキン
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼