カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un-2b」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(9件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • 超音波式ネブライザー ネスコソニック 用 オプション 専架台 アルフレッサファーマ

    超音波式ネブライザー ネスコソニック 用 オプション 専架台

    アルフレッサファーマ
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約299×380×665アズワン品番8-1598-21取付可能高さ(mm)約935(UN-511)
  • (90810)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドア ニッサン

    (90810)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドア

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (24820)スピード メーター ニッサン

    (24820)スピード メーター

    ニッサン(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (B5707)ハーネス,S&Sパツク ニッサン

    (B5707)ハーネス,S&Sパツク

    ニッサン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
  • バリアパウチ スギヤマゲン

    バリアパウチ

    スギヤマゲン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
    用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • マウントセット ラムマウント

    マウントセット

    ラムマウント(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
    ボール径(inch)1
  • 真空パッド (ZPT02U~) SMC

    真空パッド (ZPT02U~)

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業

    キャノンプラグ接続用コネクタ

    大和電業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ライトアングルプラグ/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • バイオメーラー用 BMAシリーズ トレンドサイン

    バイオメーラー用 BMAシリーズ

    トレンドサイン
    32,980税込36,278
    1式(100セット)ほか
    4日以内出荷
    バイオメーラーシリーズの外装カートンとセキュリティーシールを組み合わせた、3次容器のみのセットです。感染性物質UN3373(カテゴリーB)の輸送環境に合わせて、2次容器としてバイオパウチなどパウチ製品(別売)を選択することが可能です。国内の治験検体/臨床検体輸送の3次容器に適しています。
  • バイオメーラー用 BMAシリーズ トレンドサイン

    バイオメーラー用 BMAシリーズ

    トレンドサイン
    49,980税込54,978
    1式(100セット)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    バイオメーラーシリーズの外装カートンとセキュリティーシールを組み合わせた、3次容器のみのセットです。感染性物質UN3373(カテゴリーB)の輸送環境に合わせて、2次容器としてバイオパウチなどパウチ製品(別売)を選択することが可能です。国内の治験検体/臨床検体輸送の3次容器に適しています。
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    コードレスインパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
    全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • Z Series(ZP3-T02) SMC

    Z Series(ZP3-T02)

    SMC
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
    仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
    仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
  • Z Series(ZP3-Y02) SMC

    Z Series(ZP3-Y02)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • (284B2)コントロラー アッセンブリー ニッサン

    (284B2)コントロラー アッセンブリー

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 真空パッド (ZPR02U~) SMC

    真空パッド (ZPR02U~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • Z Series(ZP3-Y035) SMC

    Z Series(ZP3-Y035)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • Z Series(ZP3-Y015) SMC

    Z Series(ZP3-Y015)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPY02U~) SMC

    真空パッド (ZPY02U~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ ( スーパーツール製品番 MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • サンフレキ90゜コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキ90゜コンビカップ

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ90MSコンビカップ

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルをバックシェルなしのMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレー
  • ケイグランド用90゜カップ 三桂製作所

    ケイグランド用90゜カップ

    三桂製作所
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷から36日以内出荷
    ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)