CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779
出力電圧(V)12
定格出力電流(A)1.5
入力電圧(V)AC100~240
定格出力電力(W)18
アズワン品番65-7222-23
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
関連キーワード