2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。 質量(g)175 定格電圧(V)125 コネクタ形状MILコネクタ 端子ねじM3X6(セルフアップねじ) 適合電線(mm2)1.25(max.) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85% 締付トルク(N・m)0.6~0.9 定格通電電流(A)1 周囲温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個(210g)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 質量(g)約110 出力点数(I/O)8点 入力点数(I/O)8点 電源電圧(V)DC24 最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55 開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(110g)
69,980 税込76,978
当日出荷