カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 学童・教育用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(16)
  • 家電(14)
  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unity」の検索結果

関連キーワード
222件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークライト【UNITY】 Strands

    ワークライト【UNITY】

    Strands
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    フルLEDのワークライトです。 超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。 後退灯としても使用できます。
    用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50
  • 本棚付きユニットデスク  組み換え 棚付シェルフ Unity

    本棚付きユニットデスク 組み換え 棚付シェルフ

    Unity
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    書棚ラックの組み換えができるシンプルなデスク。 仕事はもちろん、趣味などにも使える机。] 文庫本からA4のファイルまで収納できる棚付き。 部屋の雰囲気や自分の好みに合わせてレイアウト。
    用途収納 ラック 組み合わせデスク 机 シンプルデスク おしゃれ 木製 デスク ユニット パーソナルデスク 組み換え 組み替え 書斎 勉強デスク 学習机付属品六角レンチ仕様デスク面前後組み替え可能材質(本体)プリント紙化粧合板幅(cm)100棚板数(枚)可動棚:小×4、大×1材質(天板)合成樹脂化粧合板(塩ビ)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(デスク)100×45.5×71.5、(ラック小)45×18.5×69、(ラック大)45×29×69高さ(cm)71.5組立時間お客様組立(60分)(大人2人)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×715奥行き(cm)45.5
  • UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete)

    UNITY[ユニティ] オフロードグリップ

    アリート(ariete)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:02621-N。販売備考:※エンド部分にカットガイドが設けられており穴あけ加工が可能です。商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:UNITY HALF-WAFFLE GRIPS。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:A.S.P。仕様:非貫通(カットガイド有り)。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02621。備考:エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:118
    仕様非貫通(カットガイド有り)材質A.S.P長さ(mm)118色ブラック備考エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。タイプUNITY HALF-WAFFLE GRIPS型番2621内径(mm)Φ22/24
  • UNITY[ユニティ] オフロードグリップ アリート(ariete)

    UNITY[ユニティ] オフロードグリップ

    アリート(ariete)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:02621/H。販売備考:※エンド部分にカットガイドが設けられており穴あけ加工が可能です。商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:UNITY HALF-WAFFLE GRIPS。色[カラー]:ダークグレー。材質[素材]:A.S.P。仕様:非貫通(カットガイド有り)。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02621。備考:エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:118
    仕様非貫通(カットガイド有り)材質A.S.P長さ(mm)118色ダークグレー備考エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。タイプUNITY HALF-WAFFLE GRIPS型番2621内径(mm)Φ22/24
  • USB変換アダプター Unity Series USB3.0  [Type-A to C] AUKEY(オーキー)

    USB変換アダプター Unity Series USB3.0 [Type-A to C]

    AUKEY(オーキー)
    ¥891税込¥980
    1個
    当日出荷
    【さまざまなUSB-C機器へ、高速データ転送】お手持ちのUSB-AケーブルやUSBメモリなどを、USB-C機器でご使用になりたい時に便利な変換アダプターです。最大5Gbpsで高速データ転送が可能。USB OTG(On-The-Go)機能搭載により、PCを介さずにUSB-A機器を直接スマホ等のUSB-C機器に接続可能で便利! 【機器になじむ、スリムなコンパクト設計】1個5.5gと軽量コンパクトサイズなので、隣り合うポートでも干渉しづらくすっきりとお使い頂けます。アルミニウム合金素材を採用しており、プレミアム感と耐久性を兼ね備えています。 【幅広い対応機種】ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に対応し、お使いの機器でUSB-A端子が利用可能です。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)35×15.8×8.3色シルバー質量(g)約11(2個合計)コネクタ形状USB-C、USB-A適合用途データ転送用
  • UNITY[ユニティ] LINE SOFT  ソフト アリート(ariete)

    UNITY[ユニティ] LINE SOFT ソフト

    アリート(ariete)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:02619-N。UNITY LINE slimline BLK ソフト 115mm 22/24mm 非貫通。販売備考:L=115mmエンド穴なし。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ソフトコンパウンド。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02619。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
    仕様非貫通材質ソフトコンパウンド長さ(mm)115色ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ型番2619内径(mm)Φ22/24
  • UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム アリート(ariete)

    UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム

    アリート(ariete)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:02619。UNITY LINE slimline GRY ソフト 115mm 22/24mm 非貫通。販売備考:L=115mmエンド穴なし。タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ。色[カラー]:グレー。材質[素材]:ミディアムコンパウンド。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02619。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
    仕様非貫通材質ミディアムコンパウンド長さ(mm)115色グレータイプモトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ型番2619内径(mm)Φ22/24
  • ハンドルグリップ UNITY ASP GRIPS アリート(ariete)

    ハンドルグリップ UNITY ASP GRIPS

    アリート(ariete)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質A.S.P長さ(mm)115内径(Φmm)[左/右] 22/24
  • UNITY WORK LIGHT LED 10W Strands

    UNITY WORK LIGHT LED 10W

    Strands
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御
    用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明
  • Unityゲームエフェクト入門 翔泳社

    Unityゲームエフェクト入門

    翔泳社
    ¥3,400税込¥3,740
    1冊
    11日以内出荷
    本書はUnityに備わっているShurikenというParticleSystemを使用し、ゲームを盛り上げるためのエフェクトを作成する手順を紹介した書籍です。基本的なテクスチャーの作り方から始まり、ゲームを盛り上げるのに必要な31種類のエフェクトの作り方を解説します。最初の章ではParticleSystemの概要を解説し、火や水などの自然を表現するエフェクトでエフェクト作成の基本を学んでいきます。書籍の後半ではアクションゲームやRPGゲームなどで使用できる本格的なエフェクトの作り方も解説しています。書籍で使用するサンプルはUnity4.6とUnity5とUnity5.3の3種類用意しており、自分の環境に合わせて使用することができます。また、Unity5.3で大幅にアップグレードしたShurikenの新機能の解説もしています。UnityのShurikenは、パラメーターを調整しながらリアルタイムに作成したエフェクトが見られるためエフェクトの勉強をするには最適な開発環境です。Unityでインディーズアプリを開発しており自分でリッチなエフェクトを作成したい方だけでなく、エフェクトに興味があるけれどどこから始めていいか分からないという方にもオススメの1冊です。
    分類専門判型B5ページ数327ジャンル電子通信著者名ktk.kumamoto初版年月2016/04/01
  • Unityでわかる!ゲーム数学 翔泳社

    Unityでわかる!ゲーム数学

    翔泳社
    ¥3,380税込¥3,718
    1冊
    11日以内出荷
    ゲームに必要な数学を動かしながら学ぼう!ゲームを開発する際に、数学的知識は欠かすことができません。しかし、今から高校以上の数学を学び直すのは、ハードルが高く、何よりも根気が必要です。本書では、「動かしながら学ぶ」をコンセプトに、ゲームエンジンUnityを使って、実際に画面内で物体を動作させながら座標変換、当たり判定、レンダリングなど、ゲームに必要な数学的知識を学ぶことができます。また、普段ゲームエンジンに任せているゲームの数学的背景を実装し、動作を体験することで、C#プログラムと数式とを具体的なイメージでつなげることが可能になります。第一線でゲーム数学の授業を担当する著者が、「数学は苦手」という人におくる、ゲーム数学が「わかる」ようになる一冊です。
    分類専門判型B5ページ数384ジャンル電子通信著者名加藤潔初版年月2018/06/01
  • Unity5オンラインゲーム開発講座 翔泳社

    Unity5オンラインゲーム開発講座

    翔泳社
    ¥3,200税込¥3,520
    1冊
    11日以内出荷
    本書は、近年多くなってきているオンラインゲームの開発手法について、サンプルを作りながらLESSON形式で学ぶことができる書籍です。オンラインゲームの設計からはじまり、オンラインゲーム開発エンジン、ユーザー管理エンジン、アイテム課金エンジンを利用したゲーム開発手法について学ぶことができます。本書では、オンラインゲーム開発エンジンとして、PhotonRealtimeを、アイテム課金エンジンとしてappCcloudを、ユーザー管理エンジンとしてKiiCloudを利用しています。本書を通じて1つの本格的なマルチプレイ&課金対応のオンラインゲームを作成することができます。 オンラインゲーム開発に必要な知識と設計手法; Unityを使ったスマートフォンゲームアプリ開発環境の準備; PhotonRealtimeの概要と導入; オブジェクトのインポートとUIの設計; キャラクターの移動と攻撃をオンラインで同期する; ゲームルールを作成する; ユーザーデータを保存する; マッチングのプログラムを実装する; アイテム課金と広告を実装する; リリースと広報について; UnityMultiplayerによる同期処理; テストプレイについて
    分類専門判型B5ページ数327ジャンル電子通信著者名鳥山明純初版年月2015/09/01
  • 作って学べるUnity VRアプリ開発入門 技術評論社

    作って学べるUnity VRアプリ開発入門

    技術評論社
    ¥3,480税込¥3,828
    1冊
    11日以内出荷
    本書は、はじめてVRアプリ開発を体験したい人のための入門書です。身近なスマートフォン、開発環境にVRと親和性の高いUnityを利用することで、VRアプリの概要から実際に作りながら一通りの体験ができます。また、VRアプリの作成を通して、Unityの基本的な機能を学ぶことができますので、Unityをはじめて体験する人にもおすすめです。Windows/Macのどちらの環境でもアプリ開発ができます。
    分類専門判型B5ページ数464ジャンル電子通信著者名大嶋剛直 松島寛樹 河野修弘初版年月2018/10/01
  • 液晶保護フィルム Amazfit Bip 5 Unity 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Amazfit Bip 5 Unity 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥809税込¥890
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種amazfit Bip 5 Unity寸法(mm)34.5×42.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • Unity5+Live2Dノベル&アドベンチャーゲーム開発講座 翔泳社

    Unity5+Live2Dノベル&アドベンチャーゲーム開発講座

    翔泳社
    ¥3,200税込¥3,520
    1冊
    11日以内出荷
    スマートフォンで人気のノベル&アドベンチャーゲームを作ろう!本書は、Unityと近年大人気のアニメーション作成ツール「Live2D」、大注目のノベルゲームエンジン「ジョカースクリプト」「ティラノビルダ―」「宴」を利用して、ノベル&アドベンチャーゲームを作成する手法を解説する書籍です。キャラクターに動きをつける、会話するなどの機能も盛り込み、「いまどき」のノベル&アドベンチャーゲームの開発手法を学ぶことができます。キャラクターデザインは人気絵師ニリツ氏を起用しています。【開発環境】・OSWindows10/8.1/8/7・アプリケーションUnity5.3.1f1Live2D2.1.03ジョーカースクリプトVer0.4.1ティラノビルダー1.4(無料版)宴2.5.7
    分類専門判型B5ページ数319ジャンル電子通信著者名栗坂こなべ初版年月2016/03/01
  • USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)

    USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック

    AUKEY(オーキー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。
    色ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
  • 液晶保護フィルム アマズフィット Bip 5 Unity 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム アマズフィット Bip 5 Unity 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥909税込¥1,000
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Amazfit Bip 5 Unity寸法(mm)34.5×42.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Amazfit Bip 5 Unity 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Amazfit Bip 5 Unity 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥879税込¥967
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種amazfit Bip 5 Unity寸法(mm)34.5×42.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • リニューアルプレート ユニティ

    リニューアルプレート

    ユニティ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
    用途屋内専用
  • TYPE-E(E11)ダウンライト ベースダウンライト ユニティ

    TYPE-E(E11)ダウンライト ベースダウンライト

    ユニティ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100埋込穴(Φmm)75
  • ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否否
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可
  • ステンレス ピン ユニティーボルト

    ステンレス ピン

    ユニティーボルト(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外壁補修 浮きの注入で使用します
  • エアコン 仮置台 ユニティーボルト

    エアコン 仮置台

    ユニティーボルト(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
  • オプション ぴたライトSOFT/ぴたライト用フレームクリップ ユニティ

    オプション ぴたライトSOFT/ぴたライト用フレームクリップ

    ユニティ
    ¥599税込¥659
    1セット
    6日以内出荷
    用途屋内専用
  • ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否否
  • リノダウン専用電源装置 ユニティ

    リノダウン専用電源装置

    ユニティ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100~240調光の可否不可
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用タイプ逆富士入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
  • ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライト 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否否
  • オプション フードΦ50 ユニティ

    オプション フードΦ50

    ユニティ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    USL-6002用 オプションフード
    用途屋内専用
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)27.4調光の可否不可
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)34.4調光の可否不可
  • TYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライト ユニティ

    TYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライト

    ユニティ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    直付け専用器具。
    用途屋内専用入力電圧(V)100色(本体)白
  • TYPE-E(E11)スポットライト 直付け用スポットライト ユニティ

    TYPE-E(E11)スポットライト 直付け用スポットライト

    ユニティ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    6日以内出荷
    直付け専用器具。
    用途屋内専用入力電圧(V)100
  • TYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライト ユニティ

    TYPE-E(E11)スポットライト 配線ダクト用スポットライト

    ユニティ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100
  • ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ

    ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

    ユニティ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)100
  • ぴたライト 棚下ディスプレイ照明 ユニティ

    ぴたライト 棚下ディスプレイ照明

    ユニティ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    用途屋内専用入力電圧(V)ACまたはDC100調光の可否否
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    用途屋内専用仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ入力電圧(V)100・200色(本体)白エコロジー商品省エネ
  • 座金付 注入 パイプ ユニティーボルト

    座金付 注入 パイプ

    ユニティーボルト
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    形状パイプ
  • STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands

    STRANDS WORK LIGHT LED 18W

    Strands
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト。63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能。5,700Kの自然光に近い白色光。広範囲を照らす フラッドビーム配光。ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応。IP67/IP69K の高い防水・防塵性能。アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計。トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適
    用途LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)。トラックや商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・重機の作業用照明。農業機械(トラクター等)の補助照明。トレーラー・特装車の補助灯。夜間作業や駐車時の後方照射用ライト