カテゴリ

  • 安全保護具(17)
    • 安全メガネ(10)
    • 安全ゴーグル(4)
    • レーザ光吸収メガネ(2)
  • 測定用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ

「univet」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7

    UNIVET
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット特性防傷加工
  • 一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET

    一眼型保護メガネ オーバーグラス 520

    UNIVET
    559税込615
    1個
    当日出荷
    メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
    トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット
  • レーザー光保護メガネ UNIVET

    レーザー光保護メガネ

    UNIVET
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 506UP

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • 一眼型保護メガネ 511 UNIVET

    一眼型保護メガネ 511

    UNIVET
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。顔の側面側も保護するレンズ形状です。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格EN166 EN170レンズ色クリア角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット
  • セーフティゴーグル 6X3 UNIVET

    セーフティゴーグル 6X3

    UNIVET
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
    トラスコ品番380-0769材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレンレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.9通気孔
  • 二眼型保護メガネ 513 UNIVET

    二眼型保護メガネ 513

    UNIVET
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • セーフティゴーグル 619 UNIVET

    セーフティゴーグル 619

    UNIVET
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。メガネの上からご使用いただけます。
    トラスコ品番380-0772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)タイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブルー色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔×
  • セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1 UNIVET

    セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1

    UNIVET
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
    トラスコ品番380-0771セット内容本体、ツル、バンド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートタイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
  • 二眼型保護メガネ 505UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 505UP

    UNIVET
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    非常に軽量でスタイリッシュなデザインです。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット鼻あて
  • 一眼型保護メガネ 5X1 UNIVET

    一眼型保護メガネ 5X1

    UNIVET
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格EN166 EN170角度調整範囲レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット鼻あて
  • 6×3用 替えレンズ UNIVET

    6×3用 替えレンズ

    UNIVET
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    6X3ゴーグル専用の替えレンズです。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。
    トラスコ品番380-0777適合機種6×3.00.00.00材質ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170レンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005 UNIVET

    レーザー用一眼型保護メガネ 5X7 ULー1005

    UNIVET
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    幅広い範囲のレーザー波長に対して高い保護等級を有しています。EN規格適合の信頼性の高いレーザー用保護メガネです。メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
    用途レーザー光線からの目の保護に。仕様メガネ併用可否:○、ツル調整:○トラスコ品番698-9378材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド長さ(mm)148幅(mm)157高さ(mm)62レンズ色グリーン適合規格EN207、EN208適合波長(nm)790~1090(OD値8)フレーム色ホワイト可視光線透過率(%)33テンプル色ホワイトレンズ厚さ(mm)2.5
  • ベルト付ラバーガスケット 506用UP UNIVET

    ベルト付ラバーガスケット 506用UP

    UNIVET
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。
    トラスコ品番380-0791適合機種506UPシリーズ適合規格EN166
  • 二眼型保護メガネ 513 UNIVET

    二眼型保護メガネ 513

    UNIVET
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ノーズパットはすべりにくいラバー素材です。眉毛まで覆えるレンズ形状です。スモークレンズなので屋外作業にお勧めです。
    仕様ノーズパッド:○、UVカット:○トラスコ品番698-9370材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色スモーク適合規格EN166、EN170、EN172フレーム色スモーク加工防傷:○コーティングありテンプル色スモークレンズ厚さ(mm)2.25
  • 二眼型保護メガネ 553UZ UNIVET

    二眼型保護メガネ 553UZ

    UNIVET
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ツル部分をあえて薄く仕上げているためイヤーマフとの併用に最適です。わずか19gと非常に軽量です。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    トラスコ品番380-0787材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格EN166、EN170テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド) UNIVET

    クリーンルーム用ゴーグル 650(クイック調節バンド)

    UNIVET
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドの両端を外側に引っ張るだけで簡単にフィット感を調節できる特殊設計です。特殊な換気設計により密閉性が高く、まつ毛などの異物混入リスクを低減します。垂直方向と水平方向へ広い周辺視野を確保しています。メガネの上からでも装着できます。
    仕様クリーンパック:なし、UVカット:○材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPEレンズ色クリア適合規格ANSI/ISEA Z87.1-2020、ISO 16321色(バンド)ホワイトレンズ厚さ(mm)1.8通気孔
  • 一眼型遮光メガネ 5X1 UNIVET

    一眼型遮光メガネ 5X1

    UNIVET
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドな遮光メガネです。ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。ノーズパッドは角度調整が可能です。
    用途溶接作業に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/ポリアミド長さ(mm)155幅(mm)145高さ(mm)40レンズ色グリーン適合規格EN166、EN169、EN175フレーム色ブラック/グリーン機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工、防曇加工コーティングありテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.9
  • 溶接面MASTR用交換パーツ UNIVET

    溶接面MASTR用交換パーツ

    UNIVET
    36,980税込40,678
    1枚
    翌々日出荷
    レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。
    トラスコ品番736-0283適合本体695L.00.00.00タイプ自動遮光フィルタ
  • レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET

    レーザー溶接用自動遮光溶接面

    UNIVET
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。 ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。
    用途ハンドヘルド式レーザー溶接に。レーザー光線からの保護に。付属品CR2032電池×1個トラスコ品番734-9798材質ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材電源(V)CR2032電池×1個+ソーラー電池遮光度遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13視界範囲(mm)W100×H53感度調整6段階調節レンズ厚さ(mm)3.2遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
  • 溶接面MASTR用交換パーツ UNIVET

    溶接面MASTR用交換パーツ

    UNIVET
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。
    適合本体695L.00.00.00
  • 監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラアルミ合金マウントブラケットL型取り付け金具 【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
    用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.475耐荷重(kg)8
  • HPE Aruba Networking AP-MNT-U Campus AP Mount Bracket Kit Universal HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba Networking AP-MNT-U Campus AP Mount Bracket Kit Universal

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
  • ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用) SKC(環境測定)

    ナイロンキャリーケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universal 単体キット/PowerFlex 5ステーション充電器用)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) Touch、およびUniversalシリーズ用のブラックカラー保護用ナイロン製ポンプポーチで、ショルダーストラップが付属しています。
    用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
  • WatchGuard AP Universal Free Standing Bracket WatchGuard

    WatchGuard AP Universal Free Standing Bracket

    WatchGuard
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブラケット。
  • ハードケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universalシリーズ用・単体キット) SKC(環境測定)

    ハードケース(AirChekシリーズ/Pocket Pump TOUCH/Universalシリーズ用・単体キット)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1個
    47日以内出荷
    AirChek(R)シリーズ、Pocket Pump(R) TOUCH、Universal用のシングルポンプキットキャリーケースで、フォーム入りのハードケース仕様です。防水、防気、防塵、耐圧構造で、ポンプ1台と付属アクセサリーを収納できます。
    用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
  • Universal PCXR4 スターターキット SKC(環境測定)

    Universal PCXR4 スターターキット

    SKC(環境測定)
    249,800税込274,780
    1セット
    47日以内出荷
    NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR4ポンプスターターキットです。
    用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)表示精度±0.05%(±45秒/日)
  • Universal PCXR8 スターターキット SKC(環境測定)

    Universal PCXR8 スターターキット

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1セット
    47日以内出荷
    NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR8ポンプスターターキットです。
    用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・制御機能:遅延開始・自動停止・間欠運転・一時停止対応(最大9999分)●補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)
  • Universal 44XR スターターキット SKC(環境測定)

    Universal 44XR スターターキット

    SKC(環境測定)
    219,800税込241,780
    1セット
    47日以内出荷
    NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal 44XRポンプスターターキットです。
    用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:10~40 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
  • Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit

    DENALI
    36,980税込40,678
    1個
    62日以内出荷
    M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)