カテゴリ
- バイク部品(51)
- メカニカル部品(40)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 安全標識(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 切削工具(12)
- 卓上消耗品(11)
- 測定用品(10)
- 防犯用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(38)
- 光(25)
- CF POSH(20)
- C’ultiva(カルティバ)(14)
- CKD(13)
- ASUS(エイスース)(11)
- IDEC(和泉電気)(9)
- PENTAX(ペンタックス)(8)
- ベビーフェイス(8)
- EFFEX(エフェックス)(7)
- リスパック(6)
- ホシモト(6)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- ユーザー(6)
- ケービデバイス(6)
- Intel(インテル)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「up-8」の検索結果

ウルトラPXベルト UP8M形
椿本チエイン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
UPパッチ(内面修理材)
TIPTOP(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(50枚)当日出荷UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。用途ラジアル・バイアスタイヤ用
アルミクーラーバッグ
ユーザー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
クイック継手 プラグ
コガネイ¥89税込¥981個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状プラグ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仕様フード形形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
アキツ¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
折りたたみ式レジャーマット グランドエイト(8mm厚)
ユーザー¥2,398税込¥2,6381枚5日以内出荷地面からの冷気や湿気をシャットアウトするアルミマット。8mmの厚さがあり、地面の凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので、座る面は常にきれいに保てる。折りたたみ式なので、巻き癖がなくフラットに使用できる。用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。材質アルミ蒸着フィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン(8mm)質量(kg)0.5色シルバー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1800×8
折りたたみ式アルミレジャーマット グランドエイト ワイド
ユーザー¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷折りたたみできて持ち運びしやすいアルミレジャーマット。 キャンプ、ピクニックやストレッチ・ヨガマットに。 厚さ8mmのクッション性と、表面のアルミフィルムで、地面の凸凹や冷気が気にならない。 収納時は座る面と裏面が重ならないので、座る面はいつもキレイに保てます。材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム収納時寸法(cm)25.8×120×厚さ6使用時寸法(cm)120×180×厚さ8
木製平台車 ジュピター
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ロール式 アルミレジャーマット(8mm厚)
ユーザー(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷キャンプ・レジャーの定番品。クッション性抜群の8mm厚。断熱性に優れ、湿気を遮断。収納に便利なゴムベルト付き。用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。材質本体:アルミ蒸着フィルム・発泡PE(8mm)、ベルト:ポリエステル色シルバー耐熱温度(℃)70
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ
ニューマシン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から53日以内出荷本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。付属品ケース・ストラップ質量(g)約350倍率(倍)8最短合焦距離約1.9m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚)
ユーザー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。地面からの冷気や湿気をシャットアウト。凹凸地面も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム色シルバー耐熱温度(℃)70
サインプレート UP843
光¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル色白質量(g)150縦(mm)120横(mm)350
サインプレート UP850
光¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示。材質/仕上アクリル色白質量(g)152縦(mm)120横(mm)350テープ付
ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン
潤工社(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2![ロールスクリーンバナー くるりん シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88165711-260812-02.jpg)
ロールスクリーンバナー くるりん
シンエイ[店舗什器・備品]¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷展示会・イベントで大活躍。持ち運びも設置もラクラクなロールアップタイプのバナースタンドです。収納袋付です。材質アルミ、樹脂素材適合バナー:ターポリン・合成紙
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)8最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)8最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
無地ペーパーカップ
HEADS(ヘッズ)¥319~税込¥351~1パック(100個)6日以内出荷シンプルな紙コップです。エコな雰囲気とオリジナリティを同時に演出。サイズ展開も豊富で『ちょうどいい容量を、必要な数だけ』導入できる小ロットも魅力です。用途使い捨て容器
ペンタックス8倍双眼鏡
PENTAX(ペンタックス)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)8最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48





































![ロールスクリーンバナー くるりん シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88165711-260812-02.jpg)