曜日別特売

無地ペーパーカップ

無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)無地ペーパーカップ - HEADS(ヘッズ)

シンプルな紙コップです。エコな雰囲気とオリジナリティを同時に演出。サイズ展開も豊富で『ちょうどいい容量を、必要な数だけ』導入できる小ロットも魅力です。

用途
使い捨て容器
内容量
1パック(100個)
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。
※紙製品の為、長時間の使用はお避けください。
※アルコール類には使用しないでください。
全10種類を絞り込む
容量(mL)
色
直径×高さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83001786MK-CUP5未晒クラフト紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)クラフト約210Φ72(52)×80
オープン
¥769
¥846(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001795MK-CUP9未晒クラフト紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)クラフト約30Φ40(30)×40
オープン
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001847MW-CUP5紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)ホワイト約210Φ72(52)×80
オープン
¥589
¥648(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83001856MW-CUP8紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)ホワイト約60Φ50(35)×48
オープン
¥319
¥351(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002030MW-CUP9紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)ホワイト約30Φ40(30)×40
オープン
¥299
¥329(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002091MK-CUP7未晒クラフト紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)クラフト約90Φ55(40)×60
オープン
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002231MK-CUP6未晒クラフト紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)クラフト約165Φ66(47)×75
オープン
¥649
¥714(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002301MW-CUP6紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)ホワイト約165Φ66(47)×75
オープン
¥499
¥549(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002319MK-CUP8未晒クラフト紙(内側のみポリエチレンラミネート加工)クラフト約60Φ50(35)×48
オープン
¥379
¥417(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83002346MW-CUP7紙(バージンパルプ100%、内側のみポリエチレンラミネート加工)ホワイト約90Φ55(40)×60
オープン
¥359
¥395(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする