14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCUP203 ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。 適合タケダ機械 S-505E S-505N 等 材質SK5/焼入硬度 HRC57
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):12●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側つばおよびつば輪あり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5216 アズワン品番67-2372-50
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
特価
2,544 税込2,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1300
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。 機長(mm)3000 ホイール直径(Φmm)18 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP) ピッチ(mm)20 仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg トラスコ品番300-5593 質量(kg)3.75 寸法A(mm)10 ホイール幅(mm)20
1台
7,798 税込8,578
7日以内出荷

部屋番号標示に最適な標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付 材質アクリル 幅(mm)70 高さ(mm)35 質量(g)6.5 奥行(mm)2
1枚
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
シリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)