カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「up-st」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(225mL)
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
カマキリハンドルバー FSDカマキリハンドルバーFSD(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
Uピン押さえシート TRUSCOUピン押さえシートTRUSCO(1件のレビュー)
179税込197
1セット(10枚)
当日出荷
Uピンなどと一緒に使用するシート押さえです。防草シートやマルチなど、いろいろな押さえとして使用できます。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。トラスコ品番855-5888材質ポリエチレン(PE)ブラック質量(g)62018年トラスコ掲載ページ9 1543
MARK,R UP.SIDE ST ホンダMARK,R UP.SIDE STホンダ
779税込857
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,L UP.SIDE ST ホンダMARK,L UP.SIDE STホンダ
779税込857
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップ ナベヤロックタイト5軸マシンバイス用パラレルストップナベヤ
15,980税込17,578
1セット(4個)
3日以内出荷
適合機種LT5AU全機種セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
クランクケースボルト ST 1970-UP CF POSHクランクケースボルト ST 1970-UPCF POSH
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPANレーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRURK JAPAN
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
RG アップスプリング RG(レーシングギア)RG アップスプリングRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から翌々日出荷
車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
(106)ガバナーレバー BUP-STD スバル(106)ガバナーレバー BUP-STDスバル
329税込362
1個
5日以内出荷
(106)ピストン CP B-UP-STD スバル(106)ピストン CP B-UP-STDスバル
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
(106)シリンダー CP BUP-STD スバル(106)シリンダー CP BUP-STDスバル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
(106)ピストンリングセット BUP-STD スバル(106)ピストンリングセット BUP-STDスバル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス) AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス)AbuGarcia(アブガルシア)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。・CPCブランクス(カーボン100%設計)・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステムマイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。EBTC-610LT6フィート10インチのライトアクション EBTC-70LT-ST7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。EBTC-74MLS7フィート4インチのミディアムライトアクション。EBTC-79LT長さが武器の7フィート9インチのライトアクションEBTC-55ULT-STショートレングスのスローテーパースペシャル EBTC-66ULT-STベーシックなスローテーパースペシャル EBTC-77ULT-STロングレングスなスローテーパースペシャル EBTC-704LT-MBモバイル4ピースモデル EBTC-710MLT+PFパワーフィネスモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン100%タイプBC製法TAF
Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ)AbuGarcia(アブガルシア)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。新設計「Triarchy Force製法」採用「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)T1100G、M40X採用東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!カーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。マイクロガイドシステム4つの異次元スペック 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ERFS-46Pro-ST超ショートレングスの超軽量スローテーパーERFS-51Pro-FS接近戦、最強モデルERFS-60Pro-FS超軽量スーパーバーサタイルモデル
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法TAF+T1100G+M40X
ダイインサート PANDUIT(パンドウイット)ダイインサートPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
用途端子の圧縮に。トラスコ品番564-9548適合工具UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L適応銅導線#22~#8AWG
CUP-SHAPED PLUG ST2-ST4/03 87310521A DUCATICUP-SHAPED PLUG ST2-ST4/03 87310521ADUCATI
2,798税込3,078
1セット(10個)
31日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷