カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 梱包用品(17)
  • 家電(11)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up200」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UP200 ヒーターコウカンジグセット 富士インパルスUP200 ヒーターコウカンジグセット富士インパルス
269税込296
1セット
4日以内出荷
ヒーター線の交換に便利なアイテム
寸法(mm)【ピン】50質量(g)4寸法30×12×9対応UP-200アズワン品番65-0601-03構成部品その他
P/UP200 レバーセット アオ 富士インパルスP/UP200 レバーセット アオ富士インパルス
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
寸法(mm)50×300質量(g)約230アズワン品番65-0601-02構成部品フレーム、レバー
プレート UP2000 200×150×3 光プレート UP2000 200×150×3
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
フロアの階数表示や目印に適しています。
用途階数表示や目印に。
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
UP-200 シリコンゴム 富士インパルスUP-200 シリコンゴム富士インパルス
869税込956
1本
4日以内出荷
クッション性があり均一にシールするための部品です。
寸法(mm)8.5×210対応UP-200アズワン品番62-9100-63構成部品消耗部品
ソーセージパック用 ソーセージガン550 セメダインソーセージパック用 ソーセージガン550セメダイン(8件のレビュー)
58,980税込64,878
1箱(12個)
当日出荷から6日以内出荷
ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0危険物の類別非危険物
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
9,598税込10,558特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
ポリシーラー UP-200 補修セット 富士インパルスポリシーラー UP-200 補修セット富士インパルス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
仕様補修セットセット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本アズワン品番7-3301-11
テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤトテスター棒用ジャンプワイヤサンハヤト(1件のレビュー)
829税込912
1式
当日出荷
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類その他
ポンチ エフケーポンチエフケー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
フレームワーク 折畳バスケット40 CAPTAIN STAGフレームワーク 折畳バスケット40CAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質鉄(粉体塗装)幅(mm)390質量(g)1800耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×230収納寸法(mm)430×320×55
CSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付) CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付)CAPTAIN STAG
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
昔懐かしいおかもちを、アウトドアで。キャンプ用品など、2段に分けて収納可能。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(g)3500耐荷重(kg)各段:5内寸(mm)(箱)上段:335×205×高さ80、下段:335×205×高さ170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×400
UP-200 ヒータートメビス 2本入 富士インパルスUP-200 ヒータートメビス 2本入富士インパルス
95税込105
1セット(2本)
4日以内出荷
ヒーター線を固定時に使用するビスです。
寸法(mm)M3×6質量(g)1対応UP-200アズワン品番67-8102-18構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
サインプレート 無地板テープなし 光サインプレート 無地板テープなし
899税込989
1枚
翌々日出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル
サインプレート 無地板 テープ付 光サインプレート 無地板 テープ付
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
ウルトラパッド 昭和電線ウルトラパッド昭和電線(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
UP-200 カバーRL 19302シリーズ 富士インパルスUP-200 カバーRL 19302シリーズ富士インパルス
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
受け側保護カバー
質量(g)約40対応UP-200構成部品フレーム、レバー
ノンフレームルーペ レイメイ藤井ノンフレームルーペレイメイ藤井
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・倍率:2.5倍・手元を明るく照らすLEDライト付・フレームがないので端まで見やすい細かい確認に便利な小玉レンズ(6.5倍)付
LEDキャスター付アップライト 矢田電気LEDキャスター付アップライト矢田電気
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360
単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機単相 単巻 携帯用トランススワロー電機
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
用途昇圧用、現場工事用絶縁種別Bコンセント個数4入力電圧(V)100入力100V電線仕様-芯数3プラグ15A
メディカルシーラー(卓上型) 富士インパルスメディカルシーラー(卓上型)富士インパルス
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
18-0 計量カップ ノーブランド18-0 計量カップノーブランド
499税込549
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
材質18-0ステンレス(sus430)
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
768税込845
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱(FN付) ホシモトアジャスト式分電盤用支柱(FN付)ホシモト
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
(ME200)RETAINER UP 三菱ふそう(ME200)RETAINER UP三菱ふそう
469税込516
1個
5日以内出荷
P C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ 富士インパルスP C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ富士インパルス
819税込901
1セット
31日以内出荷
上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
寸法(mm)9.5×210×28質量(g)約50対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-59構成部品フレーム、レバー
P/UP-200 レバーR、L 富士インパルスP/UP-200 レバーR、L富士インパルス
1,398税込1,538
1セット
31日以内出荷
上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(新タイプ)
対応P-200アズワン品番67-8107-71構成部品フレーム、レバー
P C /UP-200 スイッチレバー 富士インパルスP C /UP-200 スイッチレバー富士インパルス
729税込802
1個
31日以内出荷
受け内に取り付けてあるレバー部品です。
対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-67構成部品樹脂部品
P C /UP-200 レバーウケセット 富士インパルスP C /UP-200 レバーウケセット富士インパルス
1,498税込1,648
1セット
31日以内出荷
上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-72構成部品樹脂部品
P C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入 富士インパルスP C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入富士インパルス
269税込296
1セット(2個)
31日以内出荷
上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
質量(g)2.5外径×長さL(Φ×mm)10×12アズワン品番67-8107-58構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200gSHOW UP
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。全12色 200g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ富士インパルス
559,800税込615,780
1個
25日以内出荷から45日以内出荷
・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
机上台<W390> リヒトラブ机上台<W390>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
机上台<W590> リヒトラブ机上台<W590>リヒトラブ(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2