カテゴリ
- 制御機器(13)
- 家電(11)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- リヒトラブ(5)
- ParkerTAIYO(3)
- 光(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エイト(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 鎌田信号機(2)
- 精和産業(2)
- ホシモト(2)
- 川口電機製作所(2)
- G-CRAFT(2)
- 相原電機(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エフケー(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- サンハヤト(1)
- スワロー電機(1)
- ツボサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「up200」の検索結果

プレート UP2000 200×150×3
光¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷フロアの階数表示や目印に適しています。用途階数表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)3取付粘着テープ縦(mm)200横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
単相複巻トランス
相原電機¥9,598税込¥10,558特価1台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子有
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
テスター棒用ジャンプワイヤ
サンハヤト(1件のレビュー)¥829税込¥9121式当日出荷ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。種類その他
メディカルシーラー(卓上型)
富士インパルス¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
フレームワーク 折畳バスケット40
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質鉄(粉体塗装)幅(mm)390質量(g)1800耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×230収納寸法(mm)430×320×55
単相 単巻 携帯用トランス
スワロー電機¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷から43日以内出荷用途昇圧用、現場工事用絶縁種別Bコンセント個数4入力電圧(V)100入力100V電線仕様-芯数3プラグ15A
ノンフレームルーペ
レイメイ藤井¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・倍率:2.5倍。・手元を明るく照らすLEDライト付。・フレームがないので端まで見やすい。細かい確認に便利な小玉レンズ(6.5倍)付
LEDキャスター付アップライト
矢田電気¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷360度すべてを照らすLED照明用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥768税込¥8451個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱(FN付)
ホシモト¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マイクログラインダー用コントローラー UP200
浦和工業¥75,980税込¥83,5781個65日以内出荷AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g
SHOW UP¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。全12色 200g用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
机上台<W390・ハイタイプ>
リヒトラブ(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
机上台<W390>
リヒトラブ(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
机上台<W590>
リヒトラブ(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド
GENTOS¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1着ほか当日出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1着ほか当日出荷から4日以内出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。色ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥3,798税込¥4,1781箱当日出荷【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
フラックス入りワイヤー
現代総合金属(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(15kg)ほか当日出荷チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
机上台<幅390mm・ロータイプ>
リヒトラブ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×67材質スチール高さ(mm)80質量(g)1290奥行(mm)250間口(mm)390耐荷重(kg)15包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67棚あり形態組立式(工具付き)コンセントなし引出しなし外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×80
フルシダープラグTU
フルシダー¥379~税込¥417~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応
六角トーションビット
エイト¥249~税込¥274~1個(1本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
パナソニック業務用IHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
トルクストーションビット
エイト¥269~税込¥296~1個(1本)ほか3日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
机上台<幅390mm・ハイタイプ>
リヒトラブ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700mmのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450mmのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200mm以下の手帳に限る)用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(内寸)360×250×147材質スチール質量(kg)1.58高さ(mm)160質量(g)1580奥行(mm)250間口(mm)390耐荷重(kg)15包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147棚あり形態組立式(工具付き)引出しあり外寸法(横×縦×高さ)(mm)390×250×160
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1色黒耐荷重(kg)40
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7色黒耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。 握り易いグリップ付きです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど形状平幅(mm)21厚さ(mm)5全長(mm)300質量(g)200電着長180mm