カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 梱包用品(17)
  • 家電(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up200」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UP200 ヒーターコウカンジグセット 富士インパルス

    UP200 ヒーターコウカンジグセット

    富士インパルス
    269税込296
    1セット
    4日以内出荷
    ヒーター線の交換に便利なアイテム
    寸法(mm)【ピン】50質量(g)4寸法30×12×9対応UP-200アズワン品番65-0601-03構成部品その他
  • P/UP200 レバーセット アオ 富士インパルス

    P/UP200 レバーセット アオ

    富士インパルス
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
    寸法(mm)50×300質量(g)約230アズワン品番65-0601-02構成部品フレーム、レバー
  • プレート UP2000 200×150×3 光

    プレート UP2000 200×150×3

    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    フロアの階数表示や目印に適しています。
    用途階数表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)3取付粘着テープ縦(mm)200横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    9,598税込10,558特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • ポリシーラー UP-200 補修セット 富士インパルス

    ポリシーラー UP-200 補修セット

    富士インパルス
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    仕様補修セットセット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本アズワン品番7-3301-11
  • UP-200 シリコンゴム 富士インパルス

    UP-200 シリコンゴム

    富士インパルス
    869税込956
    1本
    6日以内出荷
    クッション性があり均一にシールするための部品です。
    寸法(mm)8.5×210対応UP-200アズワン品番62-9100-63構成部品消耗部品
  • テスター棒用ジャンプワイヤ サンハヤト

    テスター棒用ジャンプワイヤ

    サンハヤト(1件のレビュー)
    829税込912
    1式
    当日出荷
    ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。 測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。 サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
    種類その他
  • ポンチ エフケー

    ポンチ

    エフケー(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
  • メディカルシーラー(卓上型) 富士インパルス

    メディカルシーラー(卓上型)

    富士インパルス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
    質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
  • 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    5,898税込6,488
    1枚
    翌々日出荷
    マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
    材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
  • サインプレート 無地板テープなし 光

    サインプレート 無地板テープなし

    899税込989
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    無地なので様々な目的で使用できます。
    用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル
  • UP-200 ヒータートメビス 2本入 富士インパルス

    UP-200 ヒータートメビス 2本入

    富士インパルス
    95税込105
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ヒーター線を固定時に使用するビスです。
    寸法(mm)M3×6質量(g)1対応UP-200アズワン品番67-8102-18構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • フレームワーク 折畳バスケット40 CAPTAIN STAG

    フレームワーク 折畳バスケット40

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄(粉体塗装)幅(mm)390質量(g)1800耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×230収納寸法(mm)430×320×55
  • 単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機

    単相 単巻 携帯用トランス

    スワロー電機
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    用途昇圧用、現場工事用絶縁種別Bコンセント個数4入力電圧(V)100入力100V電線仕様-芯数3プラグ15A
  • CSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付) CAPTAIN STAG

    CSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付)

    CAPTAIN STAG
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    昔懐かしいおかもちを、アウトドアで。キャンプ用品など、2段に分けて収納可能。
    材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(g)3500耐荷重(kg)各段:5内寸(mm)(箱)上段:335×205×高さ80、下段:335×205×高さ170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×400
  • UP-200 カバーRL 19302シリーズ 富士インパルス

    UP-200 カバーRL 19302シリーズ

    富士インパルス
    3,298税込3,628
    1セット
    7日以内出荷
    受け側保護カバー
    質量(g)約40対応UP-200構成部品フレーム、レバー
  • サインプレート 無地板 テープ付 光

    サインプレート 無地板 テープ付

    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • ノンフレームルーペ レイメイ藤井

    ノンフレームルーペ

    レイメイ藤井
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ・倍率:2.5倍。・手元を明るく照らすLEDライト付。・フレームがないので端まで見やすい。細かい確認に便利な小玉レンズ(6.5倍)付
  • ウルトラパッド 昭和電線

    ウルトラパッド

    昭和電線(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
    用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
  • LEDキャスター付アップライト 矢田電気

    LEDキャスター付アップライト

    矢田電気
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    360度すべてを照らすLED照明
    用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 18-0 計量カップ ノーブランド

    18-0 計量カップ

    ノーブランド
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。シンプルなデザインのキッチンツール。
    材質18-0ステンレス(sus430)
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    768税込845
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱(FN付) ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱(FN付)

    ホシモト
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • (ME200)RETAINER UP 三菱ふそう

    (ME200)RETAINER UP

    三菱ふそう
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • P C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ 富士インパルス

    P C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ

    富士インパルス
    819税込901
    1セット
    31日以内出荷
    上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
    寸法(mm)9.5×210×28質量(g)約50対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-59構成部品フレーム、レバー
  • P/UP-200 レバーR、L 富士インパルス

    P/UP-200 レバーR、L

    富士インパルス
    1,398税込1,538
    1セット
    31日以内出荷
    上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(新タイプ)
    対応P-200アズワン品番67-8107-71構成部品フレーム、レバー
  • P C /UP-200 スイッチレバー 富士インパルス

    P C /UP-200 スイッチレバー

    富士インパルス
    729税込802
    1個
    31日以内出荷
    受け内に取り付けてあるレバー部品です。
    対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-67構成部品樹脂部品
  • P C /UP-200 レバーウケセット 富士インパルス

    P C /UP-200 レバーウケセット

    富士インパルス
    1,498税込1,648
    1セット
    31日以内出荷
    上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
    対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-72構成部品樹脂部品
  • マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業

    マイクログラインダー用コントローラー UP200

    浦和工業
    75,980税込83,578
    1個
    65日以内出荷
    AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。
    トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
  • P C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入 富士インパルス

    P C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入

    富士インパルス
    269税込296
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
    質量(g)2.5外径×長さL(Φ×mm)10×12アズワン品番67-8107-58構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UP

    SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g

    SHOW UP
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。全12色 200g
    用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ

    富士インパルス
    569,800税込626,780
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    ・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
    シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
  • 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ

    机上台<W390・ハイタイプ>

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
  • 机上台<W390> リヒトラブ

    机上台<W390>

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
  • 机上台<W590> リヒトラブ

    机上台<W590>

    リヒトラブ(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
  • Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2