マイクログラインダー用コントローラー UP200

マイクログラインダー用コントローラー UP200 - 浦和工業マイクログラインダー用コントローラー UP200 - 浦和工業

AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。

トラスコ品番
718-7079
幅(mm)
130
高さ(mm)
87
奥行(mm)
132
電源(V)
AC100
面取
R面取り量:R5.0
出力端子
100V
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82626051UP200C-91
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする