カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • バイク部品(13)
  • 手袋(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up250」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ポンチ エフケーポンチエフケー(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
サインプレート 無地板テープなし 光サインプレート 無地板テープなし
1,398税込1,538
1枚ほか
翌々日出荷
無地なので様々な目的で使用できます。
用途お部屋のご案内に材質/仕上アクリル
サインプレート 無地板 テープ付 光サインプレート 無地板 テープ付
1,698税込1,868
1枚ほか
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
分電盤ポスト 篠原電機分電盤ポスト篠原電機
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
CASE UP L250SE    11100473000HA ホンダCASE UP L250SE 11100473000HAホンダ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
17日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトインパーティション UNION(ユニオン)ベルトインパーティションUNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1個
22日以内出荷
ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
幅W×全長(mm)ベルト:50×2000(フック付)材質ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト質量(kg)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:300×831色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5
ベルトインパーティション UNION(ユニオン)ベルトインパーティションUNION(ユニオン)
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
ベルト内蔵タイプで簡単に設置できます。
幅W×全長(mm)ベルト:50×2000(フック付)材質ステンレス、アルミニウム合金ダイカスト、ポリカーボネイト質量(kg)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:300×831色(本体)シルバー支柱径(Φmm)60.5
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
24日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-15~100材質(シール)エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルUPスペーサー (BK) Ninja250/R BEETハンドルUPスペーサー (BK) Ninja250/RBEET
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
サスカップ SUSP型 SUS316 プラグ ニューマシンサスカップ SUSP型 SUS316 プラグニューマシン
3,998税込4,398
1個
53日以内出荷
本体材質はSUS316を使用しています。 ソケット、プラグにはバルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。 耐蝕性及び有機溶剤などの環境にも適しています。
用途半導体製造設備、特殊ガス機器、薬液タンクの接続、バイオテクノロジー、純水配管、理化学機器、海水機器、その他形状プラグ材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)0~200材質(シール)パーフロRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスジャパン”G-202N” ペンギンエースポリスジャパン”G-202N”ペンギンエース
2,998税込3,298
1双
当日出荷
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[RD]]で強度をさらに高めています。 手首のマジックで手に素早くフィットします。
用途警備、パトロール等の作業用。材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)0.6ブラック袖口仕様マジック
ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロードラリー690 SPオフロードミラーラフアンドロード(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP! ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。
ポリスジャパンG-202N ペンギンエースポリスジャパンG-202Nペンギンエース
2,998税込3,298
1双
当日出荷
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
用途警備、パトロール等 作業用。トラスコ品番855-3071材質綿100%厚さ(mm)0.6ホワイトサイズM質量(g)56機能耐摩耗性全長(cm)21.8中指長(cm)9.6手のひらまわり(cm)17.5袖口仕様マジック式
プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存エビス[厨房用品]
399税込439
1個
翌日出荷
一粒一粒がしっかりうまい。解凍後のお米のうまみ成分が従来品よりUP!おいしさ実証!!250ml
容量(mL)250
手袋ポリスジャパンG-201 ペンギンエース手袋ポリスジャパンG-201ペンギンエース
2,998税込3,298
1双
当日出荷から9日以内出荷
国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。 手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。 手首のマジックで手に素早くフィットします。 甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。
用途作業用。材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)1.6ブラック袖口仕様マジック
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
強化リアショック DAYTONA(デイトナ)強化リアショックDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ノーマルショックで発生する底付きを防ぐためストロークを増やし、パネレートも純正比約15%UP。車高調整幅は250-258mmに設定。オイルダンパー式、スプリングプリロード無段階調整式を採用。
適合車種GROM('13~'16)〈JC61〉仕様※車高が若干上がるため、足つき性が悪くなりますのでご注意ください。
ポリスジャパン G-202N ペンギンエースポリスジャパン G-202Nペンギンエース
2,698税込2,968
1双ほか
5日以内出荷
従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。手首マジック付きで手にピッタリとフィットします。警備、パトロール等に最適です。
材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリウレタン
LEDハンガーライト サンピースLEDハンガーライトサンピース
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(3.53MB)ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
DEMING JETDAIii NEUE SHINKO(シンコータイヤ)DEMING JETDAIii NEUESHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
ブラック
ポリスジャパン G-201 ペンギンエースポリスジャパン G-201ペンギンエース
2,698税込2,968
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナーで強度をさらに高め、手のひら部分にアテを施し耐久性もバツグン。手首のマジックで手に素早くフィットし、甲部分には通気性に優れるフィールドセンサーを採用、快適性を最優先したブローブです。
機能耐久性・耐摩耗性・通気性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
シールチェーン 415RR-X ゴールド EKチェーンシールチェーン 415RR-X ゴールドEKチェーン
7,990税込8,789
1本
4日以内出荷
数年に渡りレースでの実走テストをと開発・改良を繰り返し、従来の製品より格段に耐久性UPと性能向上を果たしたJP-250クラス・J-GP3クラス向けのレース用415シールチェーンが登場。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。軽量化のため、内プレートへ『プレートホール(肉抜き穴)』採用。シール形状はQXリング。
ゴールド適合排気量(cc)~250(オンロード4st)
MLCC 100nF 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMETMLCC 100nF 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
26,980税込29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7038-69
MLCC 220nF 1206 3216M 1セット 4000個入 KEMETMLCC 220nF 1206 3216M 1セット 4000個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:0.9 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-59
MLCC 2.2μF 1206 3216M 1袋 25個入 KEMETMLCC 2.2μF 1206 3216M 1袋 25個入KEMET
4,298税込4,728
1袋(25個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:2.2μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-61
MLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入 KEMETMLCC 1μF 0805 2012M 1袋 50個入KEMET
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-84
MLCC 1μF 1206 3216M 1袋 50個入 KEMETMLCC 1μF 1206 3216M 1袋 50個入KEMET
4,698税込5,168
1袋(50個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-09
MLCC 1nF 0603 1608M 1袋 200個入 KEMETMLCC 1nF 0603 1608M 1袋 200個入KEMET
4,798税込5,278
1袋(200個)
欠品中
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7049-85
MLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMETMLCC 10nF 0805 2012M 1セット 4000個入KEMET
56,980税込62,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7038-50
MLCC 10nF 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMETMLCC 10nF 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
54,980税込60,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808アズワン品番65-7037-08
カレー容器 カレー 黒 リスパック リスパックカレー容器 カレー 黒 リスパックリスパック
2,998税込3,298
1袋(50点)
4日以内出荷
別売りのルーカップがセパレート式で使いやすさUP!耐熱断熱性に優れたカレー専用容器。福神漬けなどが盛り付けられる仕切付です。ごはんが約250~350g入ります。
材質PPH寸法(mm)272×220×50容量(mL)500質量(g)24
ダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mL ダノンジャパンダノンジャパン アルプロ オーツミルク 砂糖不使用 250mLダノンジャパン
3,398税込3,670
1箱(250mL×18個)
4日以内出荷
朝は、アルプロ!栄養ムギュっと!1.お砂糖を一切使わずヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。シリアルやコーヒーと混ぜても味の邪魔をせず、おいしく召し上がれます。もちろん、そのままでもおいしいです。2.1本(250ml)で1日不足分の「食物繊維・鉄分・カルシウム」が摂取できます。3.さらに豆乳よりカロリー40%オフ (日本食品標準成分表(八訂)増補2023年「調製豆乳」比)4.乳製品不使用5.甘味料不使用6.コレステロールゼロ
用途オーツ麦から生まれた、砂糖不使用でヘルシーな後味すっきりのオーツミルクです。従来品から味わいを改良して、おいしさUP!植物由来の食物繊維を1杯(250mL)で1日不足分以上の3グラムとたっぷり摂れ、牛乳並みのカルシウム、ビタミンDもたっぷり摂取できます。豆乳よりカロリー40%オフ(日本食品標準成分表 2020年版(八訂)「調製豆乳」比。)そのままはもちろん、シリアルやコーヒーと混ぜてもおいしく召し上がれます。朝食やリラックスタイム、お料理等に。牛乳や植物性ミルク(豆乳やアーモンドミルク等)に置き換えてもお使いいただけます。乳製品、甘味料不使用、コレステロールゼロ。容量(mL)250本数18
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-K 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
KISS Tシャツ KS-003 KISSKISS Tシャツ KS-003KISS
3,598税込3,958
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
MFJ CUP JP250、全日本ロードレースJ-GP3で躍進するKIJIMA KISS RACING TEAMのTシャツをリニューアル!シンプルなデザインだけど派手さを感じるKISSロゴTシャツ。フロントプリントとバックプリントの2タイプ 各3カラーを発売!ドライメッシュ生地で暑さを軽減。これを着てKIJIMA KISS RACING TEAMを応援しよう。
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32