カテゴリ
- バイク部品(138)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 自動車純正部品(37)
- パソコン/周辺機器(32)
- 安全標識(31)
- メカニカル部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 制御機器(21)
- オフィス家具(20)
- 物流用品(13)
- バイク純正部品(11)
- 測定用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 卓上消耗品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全保護具(4)
- 学童・教育用品(4)
- 理美容(3)
- 切削工具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- ASUS(エイスース)(16)
- EFFEX(エフェックス)(104)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Intel(インテル)(5)
- MAZDA(マツダ)(37)
- MUELLER ELECTRIC(6)
- Nikon(ニコン)(4)
- QNAP(4)
- SMC(5)
- イナバ(12)
- ダイヤトレンド(25)
- ベビーフェイス(15)
- ホンダ(10)
- メディアカバーマーケット(5)
- ヤマモトレーシング(6)
- 光(43)
- 大阪魂(41)
- 山金工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「up7」の検索結果

マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ
マルエヌ(102件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(14件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
アクリル無地プレート(テープ無)
光(8件のレビュー)¥80税込¥881枚当日出荷マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。仕様穴ナシ(加工フリー)材質アクリルホワイト厚さ(mm)2取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)7使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
単相複巻トランス
相原電機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)7定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷引き出し付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付のため開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
排水特殊継手 UPトラップ
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
サインプレート 店舗 置き型
光¥1,098税込¥1,2081個当日出荷無地プレートです 標示用やサインプレートとして仕様無地材質アクリル幅(mm)250色ホワイト高さ(mm)70質量(g)94タイプL型奥行(mm)37
SD浮かしパーツ架台
因幡電工¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要材質AES色調アイボリー
サインプレート お会計はお帰りにどうぞ
光¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。用途飲食店の受付にトラスコ品番359-3293材質/仕上アクリル色白質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容お会計はお帰りにどうぞ
サインプレート 無地 テープ付
光¥3,198税込¥3,5181箱(5枚)翌々日出荷から3日以内出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質アクリル材質/仕上アクリル色白取付粘着テープテープ粘着テープ付き
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式 中間棚付 下段棚板なし材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(中間)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
サインプレート 食券をお求め下さい
光¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。用途飲食店の受付にトラスコ品番359-4919材質/仕上アクリル色白質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容食券をお求め下さい
サインプレート L型 お支払いは日本円でお願い致します~
光¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。用途お店の会計にトラスコ品番344-7532材質/仕上アクリル色白質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容誠に恐れ入りますがお支払いは日本円でお願い致します Please make your payment in Japanese yen,Thank you
サインプレート L型 只今留守にしています~に帰ります
光¥9,998税込¥10,9981箱(5個)3日以内出荷安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。用途お店や施設の案内に。トラスコ品番359-6557材質/仕上アクリル色白質量(g)94縦(mm)70横(mm)250表示内容只今留守にしています 時 分に帰ります
サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示
光¥899税込¥9891個4日以内出荷テーブルの目印、番号表示に適しています。用途テーブルの目印、番号表示に。材質アクリル厚さ(mm)3縦(mm)70横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 12×4クリップ
マルエヌ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。長さ(mm)700取付12×4 Uクリップ商品タイプグラファイト
軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷引き出し付き・半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
...