34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BE425M-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)8(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)425/255 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/4、充電時/13 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105 定格入力電流(A)6 寿命期待寿命3~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)87~114(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常4/最大10ms
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg)約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換 付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg)(本体)3.2 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)通常10/最大20 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース(USB)Bコネクタ 相数入力:単相2線、出力:単相2線 使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz 入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V 波形歪- 起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V 入力保護容量(A)13 電池寿命(年)4~5(長寿命) ゴム足(mm)5.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別高性能小型無停電電源装置 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 付属品入力コード付 定格入力電圧(V)AC100 運転方式常時商用給電方式 定格出力電圧(V)AC100
1台
31,980 税込35,178
23日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BE550M1-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間) 出力容量(VA/W)550/330 定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 消費電力(W)通常時/7、充電時/26 運転方式常時商用 出力波形矩形波(バッテリー運転時) バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105 定格入力電流(A)12 寿命期待寿命4~5年(5~25℃) ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60(自動検出) ケーブル長(mm)1520 定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時) 入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定) プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間通常6/最大10ms
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相・出力:単相 力率0.97以上 切換時間無瞬断 バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能) カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)3.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


SMT750J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)750/500 設定可能電力(VA/W)(最大)750/500 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)13.18 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(6)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)8 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMT500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 容量(アウトプット電力)360W/500VA コード長さ(m)1.83 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー小形シール鉛蓄電池 形態(入力)NEMA 5-15P 寿命(予定)4~6年 充電時間(時間)(標準)4 波形正弦波 入力電流(A)(最大)5.0 最大電力(設定可能)360W/500VA インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

SMT1500J 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで) 出力容量(VA/W)1500/980 設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980 定格入力電圧(V)100 仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg)26 規格UL 1778、VCCI Class A 温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45 コード長さ(m)1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 接続方式ラインインタラクティブ コンセント出力(8)NEMA 5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形正弦波 インターフェースSmartSlot、USB バッテリー小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000 出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング) 歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満 入力電流(A)(最大)12 定格出力電圧(V)100 警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

BR400S-JP 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)6.8 Black 規格UL 1778, VCCI Class B 出力【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×91×310 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1個ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65 適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約4.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Plus Wireless ポータブル電源 286Wh
エコ商品
本体上部のホルダーにモバイルバッテリーをセットしておけば、RIVER 3 Plusがワイヤレス充電器に。Qi2対応の急速ワイヤレス充電に対応しているため、スマホを置いておくだけで簡単に充電ができます。超小型・軽量なのにパワフルな定格600W出力。ケーブル接続やネジ留めは一切不要、利用シーンやニーズに合わせて、専用エクストラバッテリーを重ねるだけで手軽に容量を拡張できます。停電時には、接続機器の電源を商用電源から0.01秒未満で自動切り替え。
用途おうちにポタ電、ポケットにモバイルバッテリー セット内容1. RIVER 3 Plus Wireless2. RAPID Magnetic Power Bank (5000mAh)-シルバー3. AC 充電ケーブル4. 車載充電ケーブル5. USB-B to USB-A UPS 通信ケーブル6. マニュアル&保証書 質量(kg)約4.7 容量拡張:最大858Wh 定格出力(W)600(サージ1,200 寸法(cm)23.4×23.2×15.2 騒音値(dB)約30以下 容量(W)286h 充電時間(分)AC:約60 入力(W)ソーラー:220 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,000回以上
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

SSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 エレコム 動画あり
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。 読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ※PlayStation(R) 4でのご利用、PlayStation(R) 4 Proの前面ポートでご利用の際は別途延長ケーブルをご用意ください。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 ※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
付属品ユーザーズマニュアル 外形寸法(mm)約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時) 本体質量(g)約11 コネクタ形状USB3.2(Gen2) typeA オス 対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac 対応ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 取付方式ねじ取り付け インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)182 本体質量(kg)スタンド含む:14.2/スタンド含まない:14 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×200 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ55V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】110.7×39.8 年間消費電力量(kW)139(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)0.88(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:122.6×74.8×29.8/スタンド含まない:122.6×71.2×7.7 ドット構成広色域量子ドット
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

アイネックスUSB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ
エコ商品
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3 対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)10 (理論値) オス形状ホスト側: USB Type-C メス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
1個
729 税込802
4日以内出荷

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。 。GaN(窒化ガリウム)とは従来のシリコンと比べると発熱を抑える事ができる新材料で、製品の小型化及び軽量化が可能となりました。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約42mm×厚み約35mm×高さ約35mm)、軽量(約69g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。本製品の最大出力は45Wです。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変なので、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、Windowsなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。PPSに対応する機器の場合、端末に最適な出力で効率的に電源を供給することができます。 。PPS(Programmable Power Supply)はUSB-PD3.0のオプション規格です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能で、スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。 。端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。USB Type-C(TM) and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. グレーフェイス 質量(g)約69 使用温度範囲(℃)0~25 外形寸法(mm)幅約42×厚み約35×高さ約35 ポート数1 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 プラグ(コンセント)90度スイング構造 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力時:45、PPS最大出力時:45 定格出力電圧(V)5/9/15/20 PPS出力:3.3-16/3.3-21 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A PPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A 使用可能国日本、米国
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

長さ = 2m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = USB C。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応。。RS PRO USB 3.1タイプC-タイプC USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSB Cケーブルです。両方の端を高速で汎用性の高いタイプCオスコネクタで終端しています。このケーブルは、2台のUSB 3.1デバイスとの接続時に最大10 GbpsのSuperspeed Plusデータ転送が可能なUSB 3.1プロトコル規格をサポートしています。この強力なケーブルを使用すると、周辺機器やスマートフォンをラップトップやタブレットに接続するなど、USB Cポートを使用する最新のハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを相互接続できます。.. USBタイプCコネクタとは. タイプCコネクタは、対称性のある長方形の小型USBコネクタです。このコネクタは、市販されている最新のUSBコネクタで、最新のラップトップやスマートフォンのほとんどに搭載されています。このコネクタはリバーシブルデザインであるため、どちら側を上にしてもデバイスに接続できます。上下逆に接続するということはありません。このコネクタは、最新のUSBバージョン3.1規格をサポートするように設計されており、以前のUSBタイプよりも高速な転送速度と高出力な電力供給が可能です。. USBバージョン3.1とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 3.1は、最大10 Gbpsの転送速度を実現する最新バージョンです。この高速なデータ転送速度を実現するには、ホスト接続、ケーブル、及びデバイスがすべてUSB 3.1をサポートしている必要があります。USB 3.1は、古いバージョンのUSBとの後方互換性があります。. 特長と利点. 最新のUSBタイプC周辺機器と簡単に相互接続 小型設計のコネクタ 向きを確認する必要がなく、どちら側を上にしても使用可能なリバーシブルプラグ USBケーブルの向きがどちらでも使用可能 超高速に加え、データ転送及び充電が可能。以前のUSBタイプよりも高性能 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 3.1準拠(最大10 GbpsのSuperSpeed Plus転送速度). 用途. このタイプCケーブルを使用すると、スマートフォン、ラップトップ、タブレット、MP3プレーヤーなど、最新のUSB Cポートを使用するハンドヘルドデバイスやポータブルデバイスを相互接続できます。. タイプC USBケーブルが機能する仕組み. タイプC USBケーブルを使用すると、最新のUSB Cハンドヘルドデバイス及びポータブルデバイス間でデジタルデータを転送したり、電力が必要なデバイスに電力を供給したりできます。ケーブルは、電力及びデータの転送専用に使用される4芯で構成されています。一方のタイプCプラグはラップトップやその他のUSBコネクタなどモバイルホストデバイスのUSBポートに挿入し、もう一方のUSBコネクタをスマートフォンなど周辺機器のUSBポートに挿入します。内部回路が向きを算出し、電力とデータを同じ方法でルーティングするので、ケーブルの向きは問題になりません。接続されるとデータ又は電力は自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様低反射 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)247 本体質量(kg)スタンド含む:23.1/スタンド含まない:21.9 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×400 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ10W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2、スピーカー最大出力:60W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ65V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】50×42.5 年間消費電力量(kW)146(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED PRO 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) パネル広視野角パネルPRO 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:144.6×89.6×32.5/スタンド含まない:144.6×83.7×7.5 ドット構成広色域量子ドット
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様低反射 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)320 本体質量(kg)スタンド含む:30.7/スタンド含まない:30.2 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ10W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2、スピーカー最大出力:60W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ75V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】53×47.3 年間消費電力量(kW)173(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)1.01(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED PRO 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) パネル広視野角パネルPRO 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:166.8×102.1×37.3/スタンド含まない:166.8×96.2×7.6 ドット構成広色域量子ドット
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様低反射 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)415 本体質量(kg)スタンド含む:42/スタンド含まない:39.3 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ15W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー5W×2、スピーカー最大出力:60W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ85V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】64.5×47.7 年間消費電力量(kW)205(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED PRO 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) パネル広視野角パネルPRO 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:189.2×115.8×37.7/スタンド含まない:189.2×109.1×8.1 ドット構成広色域量子ドット
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様低反射 付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)202 本体質量(kg)スタンド含む:17.2/スタンド含まない:16.1 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×200 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ10W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2、スピーカー最大出力:60W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ55V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】50×38.8 年間消費電力量(kW)133(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)0.92(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED PRO 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) パネル広視野角パネルPRO 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:122.6×77.3×28.8/スタンド含まない:122.6×71.2×7.7 ドット構成広色域量子ドット
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)180 本体質量(kg)スタンド含む:13.5/スタンド含まない:12.4 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:300×200 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ10W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2、スピーカー最大出力:60W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ50V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】50×38.8 年間消費電力量(kW)115(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)0.97(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED PRO 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:111.0×70.6×28.8/スタンド含まない:111.0×64.8×7.6 ドット構成広色域量子ドット
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)250 本体質量(kg)スタンド含む:20.6/スタンド含まない:20.4 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:400×400 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ65V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】122.8×39.8/48.2×39.8(内側) 年間消費電力量(kW)169(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)0.86(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) パネル広視野角パネル 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:144.6×87.2×29.8/スタンド含まない:144.6×83.7×7.5 ドット構成広色域量子ドット
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 定格消費電力(W)285 本体質量(kg)スタンド含む:28.6/スタンド含まない:28.3 対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400 機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO 視野角178/178 スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM 音声規格Dolby ATMOS 画面サイズ75V型 画素数3840×2160 天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】136.5×46/51.5×46(内側) 年間消費電力量(kW)184(※標準設定時)(26年基準測定値) 省エネ基準達成率(%)0.95(※目標年度 2026年度) バックライトMini-LED 待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時) パネル広視野角パネル 入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1 再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生 チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:166.8×100×36/スタンド含まない:166.8×96.2×7.6 ドット構成広色域量子ドット
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷