カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 作業工具(6)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「ups500」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源 日動工業

    無停電電源

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
  • PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用) APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Serial Shutdown for Business (Smart-UPS 500/750/Lithium-ion 400VA用)

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,398税込5,938
    1式
    翌日出荷
    日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
  • Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    出力容量360W/500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間
  • Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT500JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT500JOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT500JOS3)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
  • Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    出力容量360W/500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)
  • 高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機

    高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ

    スワロー電機
    61,980税込68,178
    1台
    23日以内出荷から28日以内出荷
    停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
    種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
  • 【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT500J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【SSPCSSW4575J】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SMT500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT500J UPS】140質量(kg)【SMT500J UPS】12.6高さ(mm)【SMT500J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT500J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT500J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT500J UPS】0~40定格電力(VA)500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)500/360バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA

    富士電機
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
  • 100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)

    100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)

    EATON(イートン)
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:625VA/500W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(8) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
    用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。仕様【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2付属品クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します]質量(kg)11タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池規格【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497Aケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75出力電圧(V)100/120/125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×346×233対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグ5-15P出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~90%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.8騒音レベル(dB(A))40未満入力周波数(Hz)50/60保存温度範囲(℃)-15~50(推奨10~25)※バッテリーなし効率(最大)97%レール長さ(mm)【ラック】440~1000入力電圧範囲(V)80~162(設定調整可能)ポートRS-232ポート、USBポート出力容量(VA/W)625/500動作温度範囲(℃)0~35(推奨25)給電方式ラインインタラクティブ方式
  • 100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)

    100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)

    EATON(イートン)
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
    100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
    用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(5)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状5-15P入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)出力容量(VA/W)625/500
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。
    定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360動作温度(℃)0~40最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    先端形状ヘックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスビットB 東日製作所

    プラスビットB

    東日製作所(13件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN刃形+RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットB 東日製作所

    マイナスビットB

    東日製作所(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    81,980税込90,178
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • 【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    98,910税込108,801
    1セット
    翌々日出荷
    【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年
  • TX100-500VA用交換バッテリモジュール 富士電機

    TX100-500VA用交換バッテリモジュール

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA用交換バッテリです。
  • 【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    93,618税込102,980
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT750RMJ1U UPS】。交換用バッテリー (RBC34L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
    付属品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル幅(mm)431.8質量(kg)19.5取付(推奨)上方高さ(mm)43.6タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式奥行(mm)661シリーズSmart-UPS定格電力(W)525許容電流(A)最大7.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119運転方式ラインインタラクティブ取付場所側面(横)コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵過負荷耐量60秒 (125%時)、30秒(150%)相対湿度0~95%、(保管時)0~95%電流容量(A)スイッチング(開閉):10バッテリー電圧(V)24保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1力率0.7出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満切換時間標準 5 ミリ秒 : 最大 8 ミリ秒定格電力(VA)750定格電圧変動範囲±15%入力電流(mA)7.5効率96 %プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、過負荷時継続アラーム入力電圧範囲(V)70~12、75~119設定可能電力(VA/W)(最大)750/525突入電流400 x Inバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5電源ユニット4
  • 【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SMT750J UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    【SMT750J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC137J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO2排出量のレポート作成
    付属品【SMT750J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT750J UPS】140質量(kg)【SMT750J UPS】13高さ(mm)【SMT750J UPS】167種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT750J UPS】359シリーズSmart-UPS定格電力(W)500ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40A保存温度(℃)【SMT750J UPS】-15~45取付場所コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT750J UPS】0~40定格電力(VA)750適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)750/500バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5
  • マイナスビットC 東日製作所

    マイナスビットC

    東日製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスビットB 東日製作所

    ボックスビットB

    東日製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端形状ボックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル

    富士電機
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
  • UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機

    UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル

    富士電機
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
  • 角ビットB-□2 東日製作所

    角ビットB-□2

    東日製作所(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    先端形状適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNサイズ□6.35(1/4)アズワン品番65-0561-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • PowerChute Serial Shutdown for Business APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Serial Shutdown for Business

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1式
    翌日出荷
    日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
  • Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT750JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)

    Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT750JOS3

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS 750 LCD 100V(SMT750JOS3)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス7年付

    ユタカ電機製作所
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス5年付

    ユタカ電機製作所
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後5年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • 常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS310HS 無償保証延長サービス6年付

    ユタカ電機製作所
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後6年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品含む)。
  • DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
  • 常時インバータ方式 UPS510SPH バッテリ期待寿命5年モデル ユタカ電機製作所

    常時インバータ方式 UPS510SPH バッテリ期待寿命5年モデル

    ユタカ電機製作所
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    出力容量500VA/400W常時インバータ給電方式UPS 縦横兼用設置可(省スペース設置可)、ご購入後3年間のセンドバックによる製品無償保証付(バッテリ、ファン等の消耗品は除く)。
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入

    VISHAY
    239,800税込263,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
  • Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS

    Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ

    SIEMENS
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト5年保証 SRT5KXLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト5年保証 SRT5KXLJOS5

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    2,398,000税込2,637,800
    1式
    7日以内出荷
    APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、。電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。5200VA / 4600W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適。ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能。ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
    用途【用途】。中~大規模サーバー/ストレージの電源保護。データセンター・サーバールーム。ネットワーク/通信インフラ。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT5KXLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの現地保守モデル。【主な仕様】。定格容量:5200VA / 4600W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。入力電圧:AC200V。出力電圧:AC200V。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2。ラックサイズ:3U。外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm。質量:約56.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPSユニット QUINT4-UPS

    UPSユニット

    QUINT4-UPS
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    保護等級IP20材質(ハウジング)金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計測震度計G250 処理部 明星電気

    計測震度計G250 処理部

    明星電気
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    61日以内出荷
    気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
    用途地震観測および機器設備の制御。仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく質量(kg)約7表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)