カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(12)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us-20」の検索結果

236件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ワッシャー SUS304 TRUSCO

    ワッシャー SUS304

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット ハーフェレ

    2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット

    ハーフェレ
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1セット
    21日以内出荷
    閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
    用途フラット引き戸引き戸仕様扉の引き残り:24.5mmセット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール扉高さ(mm)1200以下
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンベアリング 岡本工機

    ウレタンベアリング

    岡本工機(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
  • サドル イワブチ

    サドル

    イワブチ
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
    材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • セットカラーステンレス SUS MIYOSHI(小西製作所)

    セットカラーステンレス SUS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
  • ウレタンソフトハンマー TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
    用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
  • 粘着付き合皮シート ながしまや

    粘着付き合皮シート

    ながしまや(9件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。 厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
    用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。 カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。粘着剤アクリル系材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%再生紙使用マーク適合
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • ウレタンソフトハンマー替ヘッド TRUSCO

    ウレタンソフトハンマー替ヘッド

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    種類ハンマー替ヘッド
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△色グリーン液性中性
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    付属品2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)作業量(目安)約50~80分商品タイプ本体のみ
  • スーパーブラケット 昭和コーポレーション

    スーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質三価クロメート
  • ウンチ処理袋 ペット用 散歩 お手軽 グリーンポイ太くん 200枚入 PHOENIX EINZEL

    ウンチ処理袋 ペット用 散歩 お手軽 グリーンポイ太くん 200枚入

    PHOENIX EINZEL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質:水溶紙、ポリエチレン
    用途愛犬のおさんぽに便利なウンチ処理袋 。取ったウンチと紙はトイレに流せます 。紙は再生紙100%でポリ袋はバイオマスプラスチックを配合したエコ商品です
  • N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテック

    N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)

    本体打込み式アンカー

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(15本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体打込み式アンカー
    用途あと施工アンカー適合材コンクリート
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • Sフック ステンレス製 200mm TRUSCO

    Sフック ステンレス製 200mm

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • ケーブルドラム用運搬スタンド ピカコーポレイション

    ケーブルドラム用運搬スタンド

    ピカコーポレイション
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    翌日出荷
    ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。
    トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
  • 多機能ストレートシャンクドリル 錐丸 THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 錐丸

    THECUT
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命
    材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
  • サドル Φ20~25 東京富士商会

    サドル Φ20~25

    東京富士商会
    ¥6,898税込¥7,588
    1個(10個)
    4日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。材質はステンレス鋼(SUS 304)を使用しています。
    適合管径20~25
  • VU継手 VUソケット 前澤化成工業

    VU継手 VUソケット

    前澤化成工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • 角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    角型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥2,288税込¥2,517
    1組
    翌日出荷
    角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
  • フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(ストレート)

    イチグチ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトホイル 軸付ストレート イチグチ

    フェルトホイル 軸付ストレート

    イチグチ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
  • ステンレス製ガンノズル20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • クイックアップスタンド MINOURA(箕浦)

    クイックアップスタンド

    MINOURA(箕浦)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    必要な時だけ簡単装着、クイックシャフト共締めタイプの簡易スタンド。 見た目もシンプルでスポーツ車にベストマッチ。 9mmクイックシャフトと共締めのため、工具を使わず簡単に脱着可能。 必要な時だけ一時的な使用を目的としたスタンド。 取り付け部を切り欠き形状にすることで、クイックシャフトを抜く手間を解消。
    適合ホイール径 : 26インチ~29インチ、700C材質アルミ、ステンレス色ブラック/シルバー質量(g)150
  • 高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス 中部高圧ホース

    高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス

    中部高圧ホース
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    両端1/4(2分)Rオネジ
    材質SUS304耐圧(MPa)28
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    ¥30,054税込¥33,059
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • U型クランプ ナベヤ

    U型クランプ

    ナベヤ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C
  • インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インナーソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    ソケットサイズ:標準品
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1