外でも離乳食をあたためられる!どこでも温かい離乳食を食べさせられるウォーマー
外で離乳食を食べさせてあげたいけど、やっぱり温めておいしいものを食べさせてあげたいですよね?
といっても外だったり、電子レンジがない場所だと温めることはできません。
そんな時に便利なのが【離乳食ウォーマー】です。
どこでもあったか~い離乳食を食べさせてあげられます。
※熱処理された殺菌パック専用です。ご家庭で作った食品には使用しないでください。
離乳食ウォーマーにスイッチはありません。
モバイルバッテリー(別売)やUSB-ACアダプタ(別売)につなぐだけ。
左右に内蔵された電熱ヒーターが、離乳食をホカホカに温めます。
離乳食ウォーマーは、一般的なカップサイズの離乳食にピッタリサイズ。
ピッタリサイズだから内部のヒーターが密着して、しっかり温めます。
※一部入らない離乳食パックもございます。
対応サイズをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×95
質量(g)80
付属品本体のみ
電源USB(5V 1.5A)
ヒーター温度(℃)60~80
適合サイズ直径:8.3mm、厚み:30mm
保証期間購入日より6カ月
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)110×110×1
質量(g)42
電力(W)最大5
保証期間1年間
コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズ
セット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!。「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。
用途ビジネス、フォーマル
セット内容本体×1、専用収納袋×1
材質グラフェン・綿
質量(g)約160±10
消費電力(W)約9
寸法(幅W×高さH)(mm)【フリーサイズ】340×435(ショルダーの長さ:160-290)
モード切替弱・中・強
定格入力(VA)5/2(Type-A to C)
保証期間1年(ベスト)、6か月(バッテリー)
温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃)
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
【商品について】。高級感とオシャレ感を重視したワンランク上のコンセプトから誕生したカップウォーマーです。ご自宅、オフィスなどどこでもさりげなくご利用いただけたらと思います。【高品質素材】。ABSと強化ガラスで作られており、耐久性があります。【3段階の温度調節、ワンキー操作】。ボタン1つで簡単操作、3段階の温度調節ができ設定した温度を保ちます。【コンパクト&持ち運びに便利】。コンパクトかつ薄型デザインなので、保管や携帯に便利です。【様々な容器に対応】。陶器製のカップはもちろん、ステンレス、ガラスなどにもお使いいただけます。また蓋をすることで保温効果が高まります。【電源自動オフ機能】。安全機能が付いているため、電源を切り忘れたとしても、8時時間経過すると自動的に電源がオフになります。【使用方法】。1.本製品を平らな場所に置き、USBポートに差し込みます。使用する前に、供給電圧が本製品の本格電圧と一致しているかどうか確認してください。2.カップをカップウォーマーの上に置きます。3.ボタンを約2秒間タッチして、電源をオンにします。4.ボタンをタッチするだけで温度モードを調節できます。5.使用後は、ボタンを約2秒間タッチして電源をオフにします。操作せずに8時間作動すると自動的に電源がオフになります。【カラー】。ブラック(黒)とホワイト(白)からお選びいただけます。
用途コーヒーなどの飲み物の保温に。自宅やオフィスでのご用途に。保温コースターとして
材質ABS、ガラス
質量(g)118
ケーブル長(m)約1
入力9V/1.5A
寸法(cm)15×11.5×1
温度調節範囲(℃)3段階(約505560)
給電方式USB type-A
材質綿、東洋紡エクス糸
幅(mm)350
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。クマ型フットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。USB-AC アダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。
一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ
セット内容アニマルカバー、USB-AC変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
材質シリコン
出力(W)4
本体寸法(mm)約420×80
本体質量(g)約180
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)1.5~2
モード温度:HIGE、MED、LOW
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式TYPE-C
使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。
入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1
材質ポリエステル
質量(g)約170±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
電源:単相100V 90W 50/60Hz(60W~90W切替)質量:1.2kg保温2段切替1.5L以上のデカンタはHi1LではLoが目安です。
タイプ1連
材質ステンレス
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×58
品名・タイプコーヒーウォーマー
TKG品番9-0907-0201
TKG品番(2017)6-0813-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
USB端子でどこでも使える足温器&座面マットの2WAYタイプ かかと周辺の冷え対策に「かかとカバー」付き 足温器からヒーター部を取り出して「ホットマット」としても使える!
冷える足先をポカポカに
5V2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使えば屋外でも使える
温度調節機能(強・中・弱)
AC/モバイルバッテリー(別売) 両電源対応
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
カバーから本体を取り出してミニマットとしても使える2WAY仕様
自宅ではコンセント、屋外ではモバイルバッテリーで
様々な場所に使えます
本体、カバー丸洗い可能(手洗い)
カバー裏面滑り止め付
仕様切り忘れ防止機能:〇(3時間)
付属品電源アダプター・収納袋・電源コード(USB-A - Type-C)
質量(g)約350
消費電力(W)10
コード長さ(m)約1.5(コントローラー付)
定格入力DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D)(cm)約36×36(本体)、約38×38(カバー)
表面温度(℃)約45(強)・約42(中)・約39(弱)
足元からじんわり温めて、寒い冬も快適に!USB給電式のフットウォーマーは、場所を選ばずどこでも使えるから便利。3段階の温度調節とタイマー機能付きで、自分の好みの暖かさに調節できます。
用途足元ぽかぽか、寒い冬も快適!USBフットウォーマーで温活
付属品USBケーブルケーブル
電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
『マッサージ』×『ウォームクッション』 。ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】。底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!。両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約240±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書
質量(g)840
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)36
ケーブル長(m)S…約1.8
温度(℃)サーモスタット:S…120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215
プレートヒーター 一体型
材質(天板)耐熱強化ガラス
温度ヒューズ142℃
温度調整範囲(℃)プレート:約60~110
モード温度調整60~110℃(5℃刻み)
稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
可愛いレコードデザインのUSB式カップウォーマーで、いつでも温かい飲み物を楽しめます。3段階の温度調節機能で、お好みの温度に設定可能。静音設計でオフィスや寝室でも安心。自動電源オフ機能付きで安全。誕生日プレゼントにも最適です。
用途好きな飲み物を、好きな温度で。可愛いレコード型カップウォーマーで、ほっと一息。
付属品USBケーブル、マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×193×28
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
可愛いレコードデザインのUSB式カップウォーマーで、いつでも温かい飲み物を楽しめます。3段階の温度調節機能で、お好みの温度に設定可能。静音設計でオフィスや寝室でも安心。自動電源オフ機能付きで安全。誕生日プレゼントにも最適です。
用途好きな飲み物を、好きな温度で。可愛いレコード型カップウォーマーで、ほっと一息。
付属品USBケーブル、マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×193×28
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
色BK
サイズFREE
1足
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)97
使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8
平均温度(℃)(表面)約42~50
使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)(タンク許容)10~13
肌触りの良いフランネル生地。モバイルバッテリー又はUSB電源に接続するだけで使用できます。温度調整は低/中/高の3段階。
用途フットウォーマー、足温器、クッションとして。テレワーク、勉強のおともに。USB対応。冷え対策。
材質クッション:ポリエステル/ポロプロピレン綿、USB発熱シート:ポリエステル
質量(g)430
電源USB接続(5V)
温度(℃)高:約45、中:約40、低:約35
定格消費電力(W)4.5
USBケーブル(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×15
内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品USBタイプCケーブル1本
寸法(mm)210×160×80
色グレー
質量(g)220
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード
質量(g)ベルト:約220
加熱方式ナノメタルファイバーヒーター
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節3段階(強・中・弱)
ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130
バッテリー容量(mAh)5200
使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌々日出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK
リモコンがあるので操作がラクラク
温度設定3段階からお選びいただけます
巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)
アズワン品番68-4067-39
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんか
セット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB)
材質ポリエステル
色グレー
電源USB、AC電源どちらでも使用可
全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130
コード長さ(cm)200
1セット
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK
リモコンがあるので操作がラクラク
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
温度設定3段階からお選びいただけます
巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能
※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)
アズワン品番68-4067-38
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステル
アズワン品番65-6903-04
1個
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
グラフェン加熱技術
熱伝導モジュールを採用し、最新グラフェン技術を使うことで急速加熱を実現し、一定の温度を保ち続けられます。目を温める際に感じる心地良さは、体を十分にリラックスさせられるでしょう。エアー、温めとバイブレーションの組み合わせで、5つのモードが設定されており、タッチコントロールでモードを切り替え可能です。この目もとエステは、使用方法が容易ですので、未使用者或いはお年寄りにも安心してご利用頂けます。貴方の好みに合わせてモードを自由に切り替えてください。
こだわりのデザイン
人間工学による設計で、人によって異なる顔の形状にも合わせることができ、加えてご自身でヘッドバンドを一番フィットする場所に調節頂ければ目もとケアを存分に楽しめます。エアー調節は2段階あり、丁度良いレベルまで調節できます。目もとが当たる部分は柔らかく、肌に優しいレザー素材を用いております。加えて、使用後のお手入れに関しては、布やアルコール等で拭いて頂ければ清潔感を保ったまま使用し続けられます。こちらのアイケア美顔器は2つ折りが可能な設計で、コンパクトなのでカバンに容易に収納でき、どこへ行く際も持ち運びに便利です。
USB充電とWireless接続
USB充電式でコンセントやパソコン、車内電源などから充電でき、非常に便利です。電源コードが無いため、ご使用の際にコードが絡まることがなく安心です。安全にご使用いただくため、充電中は本体が起動しない仕様に設定されております。約2.5時間でフル充電でき、1日1回の使用(15分程度)で約1週間ご利用可能です。また、ワイヤレス機能により、携帯などの端末にインストールされている音楽をお楽しみいただけます。音量調節機能も付いており、目元に心地の良い刺激とお気に入りの音楽で、心身ともにリラックスできます。静かな環境をご希望の場合は、音量をオフにすることも可能です。
温度(℃)温め温度:40~45
機能エアープッシュ:通常、バイブレーション、温熱機能、音楽、折り畳み収納
操作パネル
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン
寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7
質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170
消費電力(W)7.4
充電時間約3時間30分
温度持続時間約15分
充電可能回数約300回
お手持ちのスリッパに装着するだけでスリッパの中をいつでもぽかぽかに。コードレスなので自由に移動できる。充電して何度でも使える。家事や仕事も快適に。シンプルデザインだから職場でも使える。保温性の高いフランネル素材を使用。リチウムイオンバッテリー内蔵(1500mAh)。
用途家事やお仕事中の足元の冷え防止に。スリッパ ウォーマー トップランド TOPLAND フットウォーマー スリッパウォーマー 充電式 コードレス フットヒーター 足元暖房 冷え対策
付属品USBマグネットケーブル約1.5m
材質ポリエステル
連続使用可能時間約6時間(弱の場合)/約2時間30分(強の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4×14
温度調節2段階(弱:約38度/強:約45度)
切タイマー(自動)約3時間
快適な温かさを自在に調整。寒い季節に、電熱マフラーが提供する快適な温かさを手軽にコントロールできます。3つの異なる温度設定(35℃、45℃、55℃)から選び、外気温に合わせて理想的な温度を調節しましょう。寒冷地でのアウトドア活動からオフィスでの仕事まで、あらゆる場面で頼りになる相棒です。リラックスと癒しを提供。日常の疲れやストレスから解放されるための秘密兵器、それが電熱マフラーです。マッサージ機能が内蔵されており、3つの異なる振動パターンで全身を癒します。あたなのリラックスタイムを贅沢な癒しのひとときに変えましょう。自分らしいスタイルで。電熱マフラーは、4つの魅力的なカラーオプション(ホワイト、ピンク、ベージュ、ネイビー)で提供されています。あなたの個性とスタイルに合わせて、お好みの色を選んで、ファッションの一部として楽しんでください。USB電源。電熱マフラーはUSB電源対応です。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びも便利で、いつでもどこでも暖かさとリラックスを手に入れることができます。日常の贅沢を実現。高品質な素材の電熱マフラーは温かさと癒しで、あなたの生活を快適にします。自分へのご褒美や大切な人への贈り物として最適です。
用途アウトドアや出勤、通学の防寒などに。
モードマッサージモード:3種、電熱モード:弱・中・強
電源容量(W)6
幅×長さ(mm)110×850
入力電源(V)5
デスクに癒しをプラスする、ドーナツ型の可愛いカップウォーマー。USB電源で簡単に使えるので、オフィスや在宅ワーク中でも手軽に温かい飲み物をキープできます。コンパクトなサイズ(幅110×奥行13×高さ105mm)で省スペース設計だから、デスクの邪魔にならず、どこでも設置可能。動作電圧DC5V、最大電力8Wでしっかり保温。付属のUSBケーブル(1.1m)で手軽に接続できます。忙しい作業の合間にも、いつでもほっと一息つける快適な時間をサポートします。
用途可愛いドーナツ型で癒しと温もりをデスクに届けるUSBカップウォーマー
付属品USBケーブル
色チョコ色
電力(W)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13×105
電源コード1.1m
動作電圧(V)DC 5.0
動作電流(A)1.5(最大)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。
・Fleece neck warmer with electric heater(USB)
・USB mobile batteries available on the market can be used
・Three-stage temperature settings are available
色BK
サイズFREE
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!。「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。特徴。省エネ設計!1日5時間使用しても、1日の電気代は約1.5円!。驚異の温かさ!最高温度は約60°c。3つの熱源ヒーターで背中からじんわり温めます。ボタン1つで3段階の温度調節が可能。急な気温変化にも対応ができます。「スマホより軽い!」軽量&3mm厚の薄型。コンパクトで持ち運びも楽チン!。簡単装着!バッテリーとUSBケーブルを繋いでリュックのように背負うだけ。ショルダー部分はこだわりの「八の字型」。肩からずり落ちずフィットします。専用カバーに収納してコンパクトに持ち運べる!
用途ビジネス、フォーマル
種別ベスト
質量(g)約160±10
消費電力(W)約9
機能発熱・防寒・軽量・薄型
モード切替弱・中・強
定格入力(VA)5/2(Type-A to C)
温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃)
素材グラフェン・綿
関連キーワード
1
2
次へ