14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 仕様モールド、金メッキピン 規格UL2725 構造ツイストペア ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 規格UL2725 構造より線(撚線) プラグ金メッキ シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ライトグレー 規格(ケーブル)UL20276 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)112 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB3.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5(理論値) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

変換名人USBケーブル
A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
ブルー 質量(g)54 コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約100 変換タイプオス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約180 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ
用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状SB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性あり 高品質USB「A」タイプオスコネクタ
用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。疲労したUSBケーブルや適切に配置されていないUSBケーブルをこの高品質1m USB 2.0 A - A、M/Mケーブルに交換しましょう ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状SB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約300 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

A(オス)-A(オス)タイプのUSB中継コネクタです。 手持ちのケーブルを継ぎ足す時などに便利です。
ブラック 質量(g)7 コネクタ形状USB A(オス) - USB A(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×13×45 変換タイプオス - オス
1個
449 税込494
5日以内出荷