世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、ポケットにサッとしまえます。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦、旅行など様々なシーンで気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)110×110×1
質量(g)42
電力(W)最大5
保証期間1年間
コード長さ(cm)135(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
厚さ(mm)2
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)約40
寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350
ヒーター温度(℃)約39
USB接続タイプ!5V 2.0A 10W。USB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけます。クルマ・パソコン・電源アダプター・モバイルバッテリーなどでご使用いただけます。ON-OFF スイッチ(パイロットランプ付き)
色ブラック
保証期間購入後180日間
ホットグリップ 巻きタイプEASY USB 補修用のヒーターシート
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
薄型ヒーターを温度制御
温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。
温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。
表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。
2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。
ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統
電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4
電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5
温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)
温度センサーフィルム型サーミスタ
コネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A
温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)
関連資料(6.0MB)
抵抗値(Ω)約10
適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
すぐにぽかぽか!急速加熱。厚めクッションと面状ヒーターで地面からの冷気を軽減。遠赤外線ですぐに温まる日本製の面状薄型ヒーターを採用。まとめやすいゴム紐付き。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。ヒーターを取り外せば夏場でも使用可能。スポーツ観戦、釣り、キャンプ、イベント、レジャーなどに最適。
用途アウトドアやレジャーなどに。キャンプ/バーベキュー/お花見/運動会/イルミネーション/テラス席/お花見/観光/車内/ドライブ/冷え対策/USB電源/スポーツ観戦/釣り/あったかグッズ/持ち運び/ポータブル
材質クッション本体/収納ポーチ:ポリエステル/発泡ポリエチレン/アクリル、面状ヒーター:PET
色ベージュ
質量(g)約180
電源USB
設定温度(℃)ヒーター:約40-50
USBケーブル(m)約1.5
厚さ(cm)クッション:1.5
取扱説明書(2.27MB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×38×1.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。
付属品収納用ポーチ
直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能
質量(g)68
ケーブル長(m)約1.5
外周長(mm)レンズ最大:約320
温度調節(3段階)高、中、低
外気温度(℃)-40まで
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)270×270×1.5
質量(g)92
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
腰の冷えに遠赤外線効果でほっかほか!
付属品リチウムイオンバッテリー、USB充電コード
質量(g)ベルト:約220
加熱方式ナノメタルファイバーヒーター
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(3.7V/5200mA)
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節3段階(強・中・弱)
ベルト寸法(mm)W1220xD20xH130
バッテリー容量(mAh)5200
使用充電器USB-A型/出力DC5V(別売です。)
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌々日出荷
シート状だから使い方色々!体に「のせる」・体の下に「敷く」・「体を「包む」。これ一枚で重いブランケットを持ち運く必要もナシ。コンパクトで温かいホットマットです。温度調節は3段階。ボタン一つで操作も楽チン!。お腹や膝に乗せて湯たんぽ代わりに!足やマットの下に敷いて即席あんかにも! デスクに敷いてちょっとお昼寝したい時にもおすすめです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途こんなシーンで!。◆手足の冷えにお困りの方。◆暖房による乾燥が気になる方。◆お腹の冷えが気になる方。◆節電を意識される方。◆温活を始めたい方。◆コンパクトな温かグッズをお探しの方。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約110±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×10×310
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所
質量(g)410
消費電力(W)200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。付属のクリップを利用すると、どんな服にでも付け可能。スタイリッシュにいつでも着替えて使えます。簡単にセッティングでき、走ったり激しく動いても落ちません。毎日の出勤やちょっとしたお出かけ、スポーツ観戦・旅行など様々なシーンで気軽に着用できます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最高50℃まですぐに温まる両面発熱システム。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーター本体、専用クリップ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)200×200×1
質量(g)62
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)165(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
1個
¥7,000
税込¥7,700
12日以内出荷
温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能
寿命充放電約500回
充電時間(時間)約3
保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
1個
¥3,290
税込¥3,619
翌々日出荷
ボタン長押しで電源ON/OFFになります
USB電源で室内ではパソコンにつなげて、モバイルバッテリーを使えばどこでも使用可能
首を温めて全身の冷えの予防に
手洗い可能でいつも清潔
通気性に優れたメッシュ生地を使用
お好みのマフラーに合わせれば、さらにおしゃれにポカポカ
温度調節は3段階
仕様●サイズ:56×12cm●材質:ポリエステル・SBR・ナイロン・スパンデックス●電源ON時にボタンを押すごとに温度設定変更温度調節3段階:(約)強65℃、中55℃、弱45℃(使用環境による)●カラー:ブラック●電源:USB●※バッテリーは付属しておりません。●※カイロなどの取り扱いと同様に、低温やけど防止のため長時間同じ部位に使用しないようにしましょう。●※また、通常は弱で使用したり、肌着の上から使用したりして温度を和らげて使用しましょう。
アズワン品番68-4067-21
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター
フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。
ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。
電源電圧(V)12~14
温度センサーフィルム型サーミスタ
コネクタマイクロUSB端子
関連資料(6.0MB)
抵抗値(Ω)約10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
つないですぐにほかほか!お手持ちのモバイルバッテリーにつなぐだけ!
材質本体側地:ポリエステル100%、クッション材:ポリエステル100%、ヒーター部:コンジュゲート繊維
寸法(mm)(直径)約400×400×40
質量(g)約255
1個
¥1,890
税込¥2,079
欠品中
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書
色ブラック
質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)
消費電力(W)約10
電源USB(5V2.0A以上)
温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
入数(双)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15
機能タッチパネル対応、防寒・保温
全長(cm)22
材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%
モード温度3段階(低・中・高)
ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260
手首周り(cm)20~24
寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13
稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
手囲い(cm)23
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!。「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。特徴。省エネ設計!1日5時間使用しても、1日の電気代は約1.5円!。驚異の温かさ!最高温度は約60°c。3つの熱源ヒーターで背中からじんわり温めます。ボタン1つで3段階の温度調節が可能。急な気温変化にも対応ができます。「スマホより軽い!」軽量&3mm厚の薄型。コンパクトで持ち運びも楽チン!。簡単装着!バッテリーとUSBケーブルを繋いでリュックのように背負うだけ。ショルダー部分はこだわりの「八の字型」。肩からずり落ちずフィットします。専用カバーに収納してコンパクトに持ち運べる!
用途ビジネス、フォーマル
種別ベスト
質量(g)約160±10
消費電力(W)約9
機能発熱・防寒・軽量・薄型
モード切替弱・中・強
定格入力(VA)5/2(Type-A to C)
温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃)
素材グラフェン・綿
スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
セット内容本体、取扱説明書
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
質量(g)約400
消費電力(W)最大10
電源5V/2.0A (USB Type-C)
温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35
保証期間購入日より6ヶ月
ケーブル長(mm)約200
寸法(縦×横)(cm)約120×約68
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/グラフェン/マグネット
質量(g)約90±10
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
タイマー30分/60分/90分/OFF
お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/グラフェン/マグネット
質量(g)約90±10
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
タイマー30分/60分/90分/OFF
装着が簡単な電熱グリップヒーター。お手持ちのUSBモバイルバッテリーや車両に備えたUSBソケットから使用可能。USB端子が左右それぞれついているので、USB給電でもしっかりとした発熱量。現在のグリップにはめ込む形で簡単にセットできるグリップヒーター。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯しています。各グリップごとに独立したUSB電源を備え、合計15Wのハイパワー仕様と高効率設計により、通常のグリップヒーター並みの暖かさを実現しました。USBソケットに配置したスイッチで三段階の加温調整が可能です。
色ブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
こちらはスマートヒーターパーソナルケアクッションのオプション品「専用USBケーブル」となります
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント
平均温度(℃)約45~55前後
適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターとバッテリーのセットです。
質量(g)140、ヒーター:20/2枚
連続使用時間(時間)(強)約5、(中)約7、(弱)約9
バッテリー電圧(V)DC7.26
充電時間(時間)約6.5~7(目安)
定格出力電圧(V)バッテリー:5(USB)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)外寸/バッテリー:22×59×99
1式
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP。胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き
種別ベスト
混率(%)【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工)
機能発熱、防風
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
表示方式LED3色(青・白・赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
機能防寒
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
バッテリー容量(mAh)10000
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
ケーブル長(cm)約85
USBポート数2個口
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
色ブラック迷彩
種別ベスト
機能防寒
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
USBポート数2個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
ケーブル長(cm)約85
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
温度調節押しボタン式3段階
表示方式LED3色(青・白・赤)
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。底面はメッシュで蒸れにくくなっています。モバイルバッテリーで使用できます。洗濯機でお洗濯が可能です。
用途冬の仕事時に。屋外作業時に。
トラスコ品番669-3298
セット内容本体、取扱説明書
材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%
色ブラック
サイズ(cm)24~30
消費電力(W)7
電源USB 5V2.0A
寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9
ケーブル長(mm)USB:110
稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。
表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35
1足
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
『マッサージ』×『ウォームクッション』 。ワンランク上の温活に!2つのボールが振動して、程よく足裏を刺激。ほぐしながら温めて冷えた足を労ります。【マッサージ機能×フットウォーマー】。底に入った二つのボールがリズムよく振動。足の裏に程よい刺激をもたらし、ヒーター機能でじんわりと温めます。マッサージ機能とヒーター機能は別々に使えるので、マッサージ機能だけオールシーズンで使うのもアリ!。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途フットマッサージだけでなく、腰に当ててマッサージクッションに!。両手を入れてヒーターをONにすれば、心地よいお昼寝クッションに。オフィスワークや在宅ワークで使えば、リラックス感を与えてくれること間違いナシ。
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約240±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×10×32
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。
用途腕に通せばアームウォーマーに。首に通せばネックウォーマーに。授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!。ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1
材質ポリエステル
質量(g)約170±10
消費電力(W)約10
ヒーター弱・中・強
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%
色ブラック
サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで)
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
温度低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
ヒーター温度(℃)約39
グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。お手持ちのモバイルバッテリー※から給電するので配線不要。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、合計15Wのハイパワー仕様。
用途・USB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーで使用可能
色ブラック
サイズFREE
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ