45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状USB Type-B メス形状USB(Type-A) コネクタ形状USB Type-Bオス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-40 変換タイプオス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側/USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス 対応USB2.0データ転送 オス形状USB Type-B メス形状USB Type-A 変換タイプメス - オス
1個
299 税込329
当日出荷

コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 対応USB2.0/1.1(データ転送、通電) オス形状USB Type-A メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行 長さ(mm)27 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)54 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~75 製品幅(mm)43 動作温度(℃)-10~55 ケーブル長(cm)10.9 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60Hz USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm)75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m)0.25 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)25 対応解像度HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式バスパワー/セルフパワー USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状USB Type-C メス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプメス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)USBオーディオアダプター
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約25 ケーブル長(m)0.15 対応OSChrome OS コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック 対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4 保証期間6か月 アズワン品番64-3774-30 USBタイプUSB2.0/1.1 オス形状USB Type-A メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック 変換タイプメス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)36 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~40 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176 ケーブル長(cm)10.1 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワサプライUSB延長ケーブル
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Aコネクタメス) ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど プラグ金メッキ シールド二重シールド USBタイプUSB2.0/USB1.1 変換タイプオス - メス
1本
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)35 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0~40 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176 ケーブル長(cm)10.1 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず) ブラック 質量(g)約53 スイッチON/OFFスイッチ コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30) 変換タイプメス - オス
1個
499 税込549
当日出荷

USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。
用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換 ブラック 質量(g)10 定格5W USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB Type-A(メス) 変換タイプオス - メス
1個
189 税込208
当日出荷

USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 動画あり
ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス 付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16 アズワン品番64-0882-82 USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0) オス形状USB Type-A メス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA 変換タイプオス - メス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

アイネックスUSB Type-C - HDMI変換ケーブル
エコ商品
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状USBType-C メス形状USB TypeA 変換タイプオス - メス 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 本体質量(g)約15 保証期間1年間 ケーブル長(m)0.2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)5 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側/USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプメス - オス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション。作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能
仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)66 電源USB電源 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)49 動作温度(℃)0~50 チップセット【ID】MCT-T6-688SL オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)10×20×15 ブラック 質量(g)3 オス形状USB type-C メス形状USB type-C 変換タイプオス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 <MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)48 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 製品幅(mm)62 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort、HDMI 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。 コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。 USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、 HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。 本アダプターは3つの表示モードに対応します。 プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。 拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。 ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。 プレゼンテーションに最適です。 コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容JUA365本体、保証書 シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)84.5 外形寸法(mm)68×66×15 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式バスパワー USBタイプUSB3.0(パソコンと接続側) オス形状USB Type-A メス形状HDMI(4K) 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(4K) コネクタ2USB Type-A
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加 グレー 対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS ポート数2 最大解像度3840×2160(30Hz) 長さ(mm)275 幅(mm)50 質量(g)86 保証期間3年間 高さ(mm)15 コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス) コード長さ(cm)11 オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1 メス形状HDMI×2 変換タイプオス - メス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはMini DisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとMini DisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびMini DisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。 <MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)48 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、Mini-DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-20~70 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~40 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI、Mini-DisplayPort 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力 長さ(mm)205 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)43 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最大表示解像度1920x1080対応 プラグ アンド プレイ式インストール USBバスパワー対応 USBオーディオ 小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有 長さ(mm)260 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)70.7 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] コネクタBHDMI[19ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。 通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス、Type-Aオス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.3(全長約0.6) ブラック 対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器 主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一台二役の便利な変換アダプタ。USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)とHDMIへ映像出力ができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタ。複製モードと拡張モードに対応します。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGA画面とHDMI画面には共通の画面を表示できます。) USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA入力端子&HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用VGA・HDMI映像変換アダプタです。 ※VGA・HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 ※VGAは音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 著作権保護技術のHDCP1.4、DPCP1.0に対応しています。※HDMIのみ VGA(1920×1200ピクセル)、HDMI4K2K(3840×2160/30Hz)の解像度に対応しています。※同時出力の際は最大1920×1200/60Hzとなります。 追加したディスプレイを一つの画面として表示する拡張モードと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 VGA・HDMI 2つのポートから2台のディスプレイへ(1920×1080/60Hz)の画像を同時に出力することができます。(VGAポートとHDMIポートの同時接続時、VGAとHDMIには共通の画面を表示できます。) アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格HDCP1.4、DPCP1.0 (HDMIのみ) ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず) コネクタ形状Type-Cオス- HDMIメス+D-sub15pin(VGA)メス 対応機種映像出力に対応したType‐C端子搭載のPC及びHDMI/D-sub15pin(VGA)端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm)3.9 シールド3重シールド アズワン品番64-4040-57 メッキ(プラグメッキ)シェル:ニッケル、ピン:金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度HDMI(4K2K@30Hz)、VGA(1920×1200@60Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI、D-sub15pin ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI+D-sub15pin(VGA) コネクタ2USB Type-C
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

カモンAV変換ケーブル
エコ商品
3.5mmモノラルを2.5mmモノラル(L型)に変換するケーブルです。ミニプラグイヤホンをミニミニジャックのオーディオ機器等に繋ぐ時に便利です。L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
ブラック コネクタ形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) - モノラルミニジャック(3.5mm メス) 加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) メス形状モノラルミニジャック(3.5mm メス) 変換タイプオス-メス
1個
319 税込351
5日以内出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 ※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)1.5 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.7 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。 コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)61 外形寸法(mm)35×12.5×79 ケーブル長(m)0.1753 コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス 保証期間2年 ケーブル長(cm)17.53 対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 ) 給電方式バスパワー オス形状USB Type-A/VGA メス形状HDMI 変換タイプメス - オス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

DVIデュアルリンクディスプレイで2560x1600(最大60Hz)、シングルリンクDVIディスプレイで1920x1080(最大120Hz)の解像度をサポート。USBポートを電源として使用。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。マルチモード(DP++)およびシングルモードDisplayPortに対応
用途デュアルリンク接続で、高解像度DVIの大画面に最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】1×DVI-Dケーブル(接続先) セット内容DisplayPort-DVIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)549 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)160 出力【AV】DVI-D(デュアルリンク) 電源USB電源 ケーブル長(m)0.37 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】2560×1600 製品幅(mm)64 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)37 コネクタAUSBType-A(4ピン)USB2.0、DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度2560×1600@60Hz、1920×1080/120Hz、1920×1200/120Hz USBタイプUSB2.0 オス形状DisplayPort[20ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11 質量(g)約17 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm)15 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状mini HDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

オス形状HDMI(Type-A)/USB Type-A メス形状DisplayPort ブラック 規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m)約0.14 コネクタ形状DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス ケーブル外径(Φmm)4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル) アズワン品番64-0898-46 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz対応) 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷