631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約14 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)500m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応 付属品セットアップガイド 材質筐体:プラスチック 筐体:ブラック) 質量(g)約4 消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大) 電源方式:USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 入力電圧(V)DC 5 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0 機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応 消費電流(mA)900(最大) インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 ) 伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54 伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a 動作温度範囲(℃)0~40 USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。 たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。 通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。 商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。 1次元・2次元コード対応 人間工学に基づいた握りやすいデザイン 約140gの軽量ボディ 約30,000 スキャンの長時間駆動を実現 1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar 対応 専用スタンドでハンズフリーに
仕様読み取り距離:30~200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED 光源赤色LED 使用湿度範囲10%~90% (結露しないこと) 保証期間1年間 EMC規格CE, FCC, TELEC 充電時間(時間)約4 動作時間フル充電時 約30,000スキャン 保管温度範囲(℃)-20~60 無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠 通信距離(m)見通し 約30 動作温度範囲(℃)0~40 スキャンレートUp to 60 fps
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質ABSプラスティック 光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V)3.7 EMC規格CE、 FC 動作湿度(%)10~95 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V)DC3.3±5% 動作温度範囲(℃)0~40 読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz 付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.64 規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠 スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定) 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0~40 消費電力DC12V:24W:113BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0 材質(ケース)メタル 入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5 制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス) 動作温度0~80% RH、結露なきこと 解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで) LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green) コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black) 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps) 対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4) オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) グリーンマーク認定
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●プロトコルサポート: USB 2.0●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.8 V、3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 56●寸法: 8.15×8.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 8.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB3250 / 3280 / 3290 USBトランシーバ(UTMIインターフェイス搭載) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●ESD保護: あり●標準デュアル供給電圧: 3.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.9mm●高さ: 0.9mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB332xシリーズUSBトランシーバ(ULPIインターフェイス搭載) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
789 税込868
7日以内出荷

パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、IEEE802.1X対応方式:非対応 付属品セットアップガイド 材質筐体:プラスチック 筐体:ブラック 質量(g)約30 消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大) 適合規格【USB】USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。 対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)DC 5 設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×約28.0×約14.0 機能【無線】MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。【ビームフォーミング】対応(Rxビームフォーミングのみ)【MU-MIMO】対応 消費電流(mA)900(最大) 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。 電源供給方式USBバスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度【無線(理論値)】IEEE 802.11be(draft):最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、【USB(理論値)】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be(draft)/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a USBUSB-A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷


選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合中継器:IC-RP4130GW 幅(mm)55.5 高さ(mm)105 質量(g)約144(BP-258装着時) 種類特定小電力 奥行(mm)29.1 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級IP54 アンテナサイズ(mm)79 出力(mW)内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 送受信周波数(MHz)400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズSサイズ 質量(g)【マウス】約49(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1300カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】52.7×92.1×36.4、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約237時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約431日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズMサイズ 質量(g)【マウス】約56(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows10、8.1、7、macOSBigSur(11)、ChromeOS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能1300カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】56.0×98.0×34.3、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約237時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約431日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。
仕様レシーバ収納 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズMサイズ 質量(g)【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】58.8×104.8×38.6、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間約308時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約518日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約4 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8 機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応 最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0) インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)900m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1 質量(g)アダプタカード:30(実質量) 型番SST-ES02-USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウス
エコ商品
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズM 質量(g)70(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39 電池寿命約829日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約393時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズS 質量(g)55(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39 電池寿命約781日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約389時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:3mil(Code39) 光源赤色LED 660nm 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512 付属品壁/天井取り付け用ブラケット 備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M 本体質量(g)1400 インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定) 伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) 通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

ナカバヤシ無線5ボタンBlueLEDマウス
エコ商品
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズM 質量(g)60(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600dpi(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37 電池寿命約351日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約263時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズM 質量(g)58(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能1000dpi 固定式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38 電池寿命約347日 ボタン数3ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約224時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ小型無線3ボタンBlueLEDマウス
エコ商品
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず) 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33 使用電池単4電池×2本(マウス本体側) 電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日 ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシック無線マウス。省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズM 質量(g)62(レシーバー、電池は含まず) 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能800/1200/1600dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38 電池寿命約764日 ボタン数3ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約449時間 インターフェイスUSB 無線通信方式2.4GHz 読取方式IRLED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。 スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。 Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。 耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。 ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g)約115(電池・レシーバー含まず) 対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応) コネクタ形状USB (A) 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能600/800/1000dpi 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47 使用電池単3乾電池1本 電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日 ボタン数5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学式(不可視光源)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ無線 3ボタンBlue LEDマウス
エコ商品
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。 ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。 低めでフラット、シンプルが使いやすい。 美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。 ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。 3ボタンのシンプル機能。
ボタン数3ボタン 付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g)約60(レシーバー・電池含まず) 電源単4電池×2本 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 接続方式無線 交換目安【電池】約595日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 連続使用時間(時間)約318 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz)2.4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やや小ぶりのカーブした形。 手に優しくフィットします。 手にフィットするカーブボディ。 無線静音5ボタンBlueLEDマウス。 側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。 カチカチしない静音ボタン採用。 ホイールスクロールも静音です。 各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。 Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。 読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。 ポインター速度を3段階で切り替えられます。 簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5) 質量(g)約66 電源単3電池×1本(マウス本体側) 対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウス
エコ商品
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。 全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。 握りやすい側面ラバー。 ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。 電池残量おしらせランプ付き。 無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。 レシーバーを本体底面に収納できます。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能) (W18×D15×H5mm/約2g) サイズM 質量(g)約60(電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状USB(A) 接続方式無線 分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39 使用電池単4電池2本 保証期間6ヶ月 電池寿命連続動作時間:328時間、電池交換の目安:約553日 ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式青色LED
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズL 質量(g)85(レシーバー、電池は含まず) 電源電池式 対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43 電池寿命約829日 ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間約393時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 読取方式BlueLED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W-787 WH MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス MAG(ノア精密) 動画あり
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。 USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)290 タイプ置き掛け両用 電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26 表示方式デジタル 機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替 湿度計 セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応) 温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode) 光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m 寸法(mm)約30×90 取付方式ビス止め 使用温度範囲(℃)0~40 電源USB駆動(5V) TypeA 周波数帯域(MHz)920 使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上) 通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む) センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能] 信号形式AHD・アナログ 解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号) RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力2 フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps 音声出力1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書 適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ トラスコ品番836-7963 質量(g)112 規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n 消費電力(W)2.5 適合規格FCC、CE、TELEC 使用温度(℃)0~40 対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55 入力(カメラ)USB2.0 バッテリーリチウムポリマー充電池 解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)1880 セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式 保管温度範囲(℃)-10~70 連続動作時間約105分 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します! その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm)約69×115 タイプ電圧入力タイプ 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します! その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分 付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト 寸法(mm)約69×115 タイプ電流入力タイプ 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-20 mA RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷

入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 548万画素で各入力最大7fpsまで設定可能 カメラ4台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 ネットワーク経由の音声送信に対応 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
付属品USBマウス 質量(kg)約0.61(HDD含まず) 電源DC12V 最大24W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む) 信号形式AHD・アナログ 解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO 入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能) RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力4 フレームレート548万画素時各ch:6fps 音声出力1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3g。イヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45 定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch 保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3 消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線 送信出力10mW・1mW アンテナ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)