ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 1m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 2m
出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A
コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB
ケーブル長(cm)約200
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル
タンク容量(L)約0.7
本体質量(kg)約1.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216
風量調整3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。
本体質量(g)約34(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×19×78
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。
コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。
真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成
アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。
ヘッドホン出力付き
PC接続用USB-DAC内蔵
本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能
手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他
仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応
質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む)
周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時)
出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック
寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ)
消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000
定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW
電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応
入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側)
定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV
再生紙使用マーク適合
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして
寸法(mm)約120×100×360
色ブラック
質量(g)270
スイッチボリューム調整、ミュート
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~
感度-32dB±3dB
マイクロホン全指向性
周波数特性80Hz~16KHz
インピーダンス2.2KΩ
ケーブル長(cm)約150
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0×1ポート
対応解像度最大録音:96KHz/24bit
イヤホン形状3.5mmポート
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。
3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。
また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。
冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示
機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。
ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。
さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。
EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。
主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。
Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。
TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。
ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します
付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠
材質ABS+PC+ファブリック
質量(g)約488
出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5
対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン
入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61
LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個)
RoHS指令(10物質対応)対応
除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36
再生紙使用マーク適合
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット
出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)50×55
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にリレー、ブザー(圧電サウンダー)、DCモーター、サーボモーター、電池BOXがセットされています。
種類工作キット
仕様(制御する部品)リレー、ブザー、DCモーター、サーボモーター (各1個)
基板寸法(mm)55×65
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード