582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 A(メス)→B(オス)ケーブル(20cm)
ブラック コネクタ形状USB A(メス) to B(オス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状USB Type-B メス形状USB(Type-A) コネクタ形状USB Type-Bオス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-40 変換タイプオス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

オス形状- メス形状USB(Type-A)+USB(Type-B) コネクタ形状USB Type-Bメス - USB Type-Aメス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-42 変換タイプメス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB A オス ーUSB B オスの変換コネクタです。 USB A端子を持つPCとUSB B端子を持つ周辺機器の接続等に使用できます。
ブラック 端子形状USBA(オス)、USBB(オス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A-USB・A
1個
289 税込318
当日出荷

USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス 対応USB2.0データ転送 オス形状USB Type-B メス形状USB Type-A 変換タイプメス - オス
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライUSBアダプタ
オス形状USB Type-A メス形状USB(Type-B) コネクタ形状USB Type-Bメス - USB Type-Aオス 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0848-41 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

[USBケーブル20 A(メス) to B(メス) 20cm]
ブラック コネクタ形状USBケーブル20 A(メス) to B(メス) ケーブル長(cm)約20 ケーブルタイプメス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB3.0A(メス)×2に変換するケーブルです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB3.0で接続できます。
ブラック コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2 インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

スマートフォン 変換アダプタ USB A メス - microB オス
オス形状micro B メス形状USB A
1個
529 税込582
6日以内出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TypeA端子をMicroB端子に変換できる。
セット内容本体×1 材質PVC 寸法(cm)6.5×2×23 ブラック コネクタ形状MicroB-TypeA アズワン品番65-2743-51
1個
255 税込281
当日出荷

USBAをminiBに変換するアダプタです。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)6 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

USB2.0 A(オス)→B(メス)ケーブル(20cm)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB A(オス) to B(メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(メス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプメス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = FTコンタクト材質 = 金属RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,270 税込2,497
翌々日出荷

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック 質量(g)約13 ケーブル長(m)0.1 最大電流(A)0.5 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB2.0/1.1 保証期間6か月間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.5 オス形状USB (microBタイプ) メス形状USB (Aタイプ)
1台
609 税込670
8日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 出力(対応)20V=3A (60W) 対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Pro データ転送速度最大480Mbps
1個
908 税込999
当日出荷

USBAをmicroBに変換するアダプタです。 スマホなどを繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)5 コネクタ形状USB A(オス) - USB micro B(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×8×47 変換タイプオス - オス
1個
449 税込494
5日以内出荷

USBAをminiBに変換するアダプタです。 ドライブレコーダーなどを繋ぐ時に便利です。
ブラック 質量(g)6 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×9×17 変換タイプメス - メス
1個
449 税込494
7日以内出荷

変換名人M/B USB変換
マザーボードのUSB3.0ヘッダ端子をUSB2.0ヘッダ端子×2に変換するケーブルです。 USB3.0ヘッダ端子1つを2つのUSB2.0で接続できます。
ブラック コネクタ形状M/B USB 3.0ヘッダ端子 - USB 3.0 A(メス)×2 インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約10 変換タイプメス - メス
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

変換名人M/B USB変換
マザーボードのUSB2.0ヘッダ端子をUSB3.0ヘッダ端子に変換するケーブルです。 使っていないUSB2.0ヘッダ端子にUSB3.0の端子を接続できます。(認識はUSB2.0)
ブラック コネクタ形状M/B USB 2.0ヘッダ端子(メス) - USB 3.0ヘッダ端子(オス) インターフェースUSB 2.0/USB 3.0 ケーブル長(cm)約15 変換タイプオス - メス
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)53 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
欠品中

USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
寸法(mm)38×17 ブラック 質量(g)7 コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオス オス形状Type-A メス形状Micro Type-B 変換タイプメス - オス
1個
179 税込197
当日出荷

デジタルカメラ PHS用 USBケーブル A オス - MiniB メス
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB A (オス) - Mini B (メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

A-BタイプのUSB3.0ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
829 税込912
当日出荷

スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - A メス
ブラック コネクタ形状USB A (メス) - micro B (オス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 長さ(mm)152 ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiBケーブルをAに変換する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプメス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

小型携帯機器向けの周辺機器をパソコンなどに接続できます。
ブラック 規格high-speed コネクタ形状Micro USB Type-B メス - USB Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 オス形状USB Type-A メス形状Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス
1個
469 税込516
当日出荷

スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 A オス - microB メス
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB A (オス) - micro B (メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
419 税込461
当日出荷

オールホワイト構造 USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 ホワイト 長さ(mm)127 高さ(mm)9 質量(g)7 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm)17 ケーブル長(cm)12.7 コネクタAUSB Micro-B[5ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Micro USB Type-B[5ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
479 税込527
翌々日出荷

長さ = 30mm。コネクタ1 = USB B。コネクタ 2 = USB A。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応。。USB Aメス-USB Bオスジェンダーチェンジャー. このRS Proケーブルアダプタは、片側がメスUSB Aコネクタで、反対側がオスUSB Bコネクタになっています。この長さ28. mmのオスメス変換器は、USB 1.1及びUSB 2.0に対応しています。. 特長と利点. 長さ: 28 mm. USB 1.1及びUSB 2.0対応. USB Bメス-USB Bオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

USBA端子をminiB端子に変換するケーブルです。 手持ちのUSBAケーブルでminiB搭載機器に接続する時に便利です。
コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
449 税込494
7日以内出荷

USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB mini B(オス) インターフェースUSB 2.0 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

microUSB搭載のデジタル機器を接続するHOSTケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず持ち運びにも便利です。
コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
7日以内出荷

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大4kの超解像度HDビデオに対応する卓越した画質。7.1chサラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD(私物機器持ち込み)環境で、職場のHDMIディスプレイにMacBook や Chromebookを接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4 セット内容USB-C-HDMIアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)147 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)25~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、STMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)6.7 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷