仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:Female USB B●コネクタ B:Female USB B●シース色:黒●IP レーティング:IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した
延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
対応機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
USB信号を最大100m延長。最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)。USBElectricalおよびTimingに準拠。対応OS-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。
セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート)
規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)
電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)
ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)
消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート)
材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)
動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)
アズワン品番64-8302-59
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート)
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様●長さ:200mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスマイクロUSB B●コネクタ B:メスmicroUSB B●シース色:白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? この USB 延長ケーブルは、接続されているケーブルの USB バージョンに応じて、最大 480 Mbps の速度を実現できます。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1.8 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは白色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB 、 m USB 延長ケーブル この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっています。これにより、短い USB ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか? はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 5 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青代表規格 = CE, REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 3 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB 、 1.8 USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB コネクタで、反対側がメス USB コネクタになっているため、短い USB ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB コネクタをホストとメス USB コネクタに接続して、オス コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた黒色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか? USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか? 接続されているケーブルの USB タイプに応じて、最大 480 Mbps の速度をサポートします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 オス USB A- メス USB A 、 1.8 m USB 延長ケーブル この RS Pro の高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっているため、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した品質と信頼性を提供します。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 2.0 の速度 耐久性と保護性能に優れた白色 PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 これが対応している最大 USB 速度はいくつですか 接続されているケーブルの USB タイプに応じて、最大 480 Mbps の速度をサポートします。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
RS Pro USB 3.0 オス USB A- メス USB A 、 1 m USB 延長ケーブルです この RS Pro 高品質 USB 延長ケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。これにより、短い USB A ケーブルを延長して、卓越した USB 速度と信頼性を実現できます。USB 3.0 を追加したことで、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性も保たれ、非常に汎用性の高い USB ケーブルとなっています。ケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは青色の PVC シースで密閉されており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに対応できる十分な柔軟性を維持しています。どちらのコネクタもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB 延長ケーブルは、短すぎる USB ケーブルの延長に最適で、充電、電力、データ転送が必要なデバイスの接続など、さまざまな用途で使用することができます。 特長と利点 短すぎる USB A ケーブルの長さを延長する場合に最適 オス USB A コネクタをホストとメス USB A コネクタに接続して、オス A コネクタを挿入できるため、ケーブル長が長くなります USB 3.0 SuperSpeed により、優れた転送速度を実現 USB 2.0 、 1.1 に対応しているため、非常に汎用性が高い 優れた耐久性と保護性を提供する青色の PVC シース シールド、編組、ドレイン ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 用途 USB 延長ケーブルには、さまざまな長さと色が用意されており、短すぎる USB ケーブルの長さを延長する場合に最適です。A 、 B などのさまざまなコネクタタイプが用意されており、充電に使用して、さまざまなデバイス間で電力を供給したりデータを転送したりできます。USB 延長ケーブルには、コネクタや保護ジャケット、ニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られたシースなどがあります。 USB 延長ケーブルは、 USB ケーブルの長さを延長して、デバイスをコンピュータやその他の USB 周辺機器(以下を参照)に接続するために一般的に使用されています。 プリンタ スキャナ 外付けハードディスク モデム ルータ コンソール オーディオおよび Visual デバイス よくある質問 オスとメスの USB コネクタの違いは何ですか USB ケーブルには、さまざまな用途に適したオス又はメスコネクタがあります。オスコネクタは通常、コンピュータなどのホストに接続するために使用されますが、メスコネクタはオスコネクタを受け取るために使用されます。たとえば、コンピュータにはメス USB ポートがある場合、キーボードなどのデバイスにあるオスコネクタを挿入して接続できます。 この下位互換性はありますか はい、このケーブルは USB 2.0 及び 1.1 との後方互換性があります。ただし、 USB 2.0 または 1.1 デバイスで使用した場合は、 USB 速度が低下してこれが反映されます。 USBバージョン3.0とは 「 SuperSpeed USB 」と呼ばれる USB 3.0 は、 USB 2.0 デバイスとの後方互換性を維持しながら、転送速度と機能を大幅に向上 Leap にもたらします。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。
ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。
また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)100
付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1
質量(kg)0.17
消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント
インターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-03
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)
付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1
質量(kg)【L】0.81、【R】0.8
消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29
機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-93
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
CE611は、DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSBDVIHDBaseTミニKVMエクステンダーです。
HDBaseT対応。-1本のCat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232の各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検出してLED表示。最大解像度1920×1200@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。2chPCMデジタルオーディオ対応-高品質音声送信を実現。ESD保護(接触電圧8KV、空中電圧15KV)。※CE611はHDCPに対応していません。※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品になります。
セット内容電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.35(0.77lb)(ローカルユニット)、0.34(0.75lb)(リモートユニット)
消費電力DC5V:2.494W:16BTU(ローカルユニット)DC5V:4.816W:27BTU(リモートユニット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×86.9×25(ローカルユニット)128×86.9×25(リモートユニット)
最大解像度最大1600×1200および1920×1200@90m(Cat5e)/@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat5e/Cat6/Cat6a)
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンソールポート-(ローカルユニット)DVI-Dメス×1(White)USBType-Aメス×2ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(リモートユニット)・KVMポートDVI-Dメス×1(White)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(ローカルユニット)-(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)タイプ:DTE(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)
アズワン品番64-8454-02
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
互換品番【ケーブル】Cat6A2L-2910・KVMケーブル2L-7D05U、2L-7D03U、2L-7D02U、【アクセサリ】VE-RMK1U
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を
最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。
ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に
コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)
付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)【L】0.63、【R】0.64
消費電力(W)【L】3、【R】5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29
機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8454-03
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。
タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールや
キオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)100
付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.62
消費電力(W)15
対応OSWindows、Mac OS X、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×118×29
機能USBタッチパネル対応、KVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能、ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能、8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1
最大解像度1920×1200(100m/60Hz)
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8300-83
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A
RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。
リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら
コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に
置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。
最大延長(m)60
付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)0.48
消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25
機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-3968-31
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.64(1.41lb)
消費電力DC5V:4.35W:46BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し
最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。
RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル
バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。
低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも
リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に
最大延長(m)60
付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25
機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)
インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2
最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
アズワン品番64-8302-69
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900STはコンピューターからのHDMIビデオ入力に、KE8900SRはHDMIモニター出力にそれぞれ対応。最大解像度1920×1200の映像信号をロスが極めて少ないビデオ圧縮品質で、遅延を最小限に抑えて伝送します。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:4.3W:20BTU、POE:6.61W:31BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1、3極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE8900SR・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。 このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。 この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67定格シリーズ = GT114200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。。管理。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザ権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE9900STは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・DisplayPortモニター)をイントラネット経由で延長できるDisplayPort対応のスリムタイプIP-KVMトランスミッターです。本製品を導入することでコンピューターをワークステーションから隔離し、安全で温度管理された環境に設置することが可能となります。またKEシリーズ製品※と互換性があり、他のKEレシーバーと組み合わせて使用し、コスト削減を図ることが可能です。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB
セット内容DisplayPortケーブル×1(2m)、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1
電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください
ケース質量(kg)0.65(1.43lb)
消費電力DC5V:4.75W:22BTU、POE:6.97W:33BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度最大1920×1200@60Hz
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:Displayportメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×13極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1
互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVM管理ソフトウェアCCKM・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。
4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.13
消費電力(W)(DC5V)7.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-49
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。
4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.1
消費電力(W)(DC5V)7.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142
適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-57
入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
1x USB Type-A オス コネクター。1x USB Type-A メス コネクター。SuperSpeed USB 3.2 Gen1規格に基づいた設計。高品質シールド付きツイストペア(STP)構造。最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 2.0との下位互換に対応
用途USB 3.0 Super Speed ケーブルを最大1m延長
仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品質量:48g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様●コネクタ A : USB A●コネクタ A ジェンダー : メス●コネクタ B : USB A●コネクタ B ジェンダー : メス●USB標準 : USB 3.0●USB 3.0アダプタ. Roline USB 3.0アダプタには、USBケーブルアセンブリを延長できるタイプAメスUSBコネクタが2種類あります。. 特長と利点. コンパクトな小型設計. USB 3.0. ホットプラグ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応
仕様長さ = 100mmコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = 5ピンIDCUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け
ケーブル長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080p。ポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。デバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能
用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続。作業環境に外付けモニタを追加
仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。
材質プラスチック
長さ(mm)47
幅(mm)31
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)18
保存温度(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード)
コネクタBini DisplayPort
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ