カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4,152)
- USBケーブル(488)
- Type-Cケーブル(241)
- Type-C変換アダプタ(106)
- 変換・延長アダプタ(186)
- 家電(441)
- カー用品(241)
- 制御機器(235)
- 測定用品(224)
- 防災用品(207)
- 作業服(142)
- 空調・照明・電設資材(115)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(108)
- 電動工具(51)
- 学童・教育用品(44)
- 梱包用品(34)
- オフィス家具(31)
- 店舗什器・備品(27)
- 安全用品(27)
- 防犯用品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- 電気材料(23)
- 測定関連サービス(23)
- バッテリー・電装(23)
- バイク部品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- ヘルスケア(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 事務用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 農業機械(10)
- 自転車部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 医療(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 作業工具(6)
- 理美容(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- メカニカル部品(3)
- エンジン工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(434)
- タイムリー(17)
- サンワサプライ(197)
- Anker(アンカー)(101)
- オーム電機(129)
- アイネックス(44)
- StarTech.com(297)
- カシムラ(179)
- メディアカバーマーケット(145)
- サンワダイレクト(144)
- BUFFALO(バッファロー)(131)
- 多摩電子(119)
- ASUS(エイスース)(117)
- OWLTECH(オウルテック)(101)
- サンエス(100)
- エアージェイ(85)
- RS PRO(81)
- JAPANNEXT(79)
- Dell Technologies(76)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「usb c-a」の検索結果

Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック
エレコム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ 3A出力 ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。ケーブル太さ(mm)約3.2転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
Anker PowerLine II USB-C & USB-A ケーブル (USB3.1 Gen2対応) 0.9m
Anker(アンカー)¥1,536税込¥1,6901個当日出荷10Gbpsデータ通信:SuperSpeed規格に対応し、HD動画の送受信まで数秒で完了します。幅広い機器への充電に対応:PCやスマートフォン、タブレット端末への充電に対応。またQuick Charge 3.0対応機器への充電にもご利用いただけます。USB-IF認証取得:56kΩ抵抗を採用するなど、USB-IFが設定するUSB製品が正しく稼働するための安全基準をすべて満たしています。上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。セット内容Anker PowerLine II USB-C & USB-A 3.1 (Gen2) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)ケーブル長(m)0.9対応機種対応機種(急速充電対応)- Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ /S8 / S8+- HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9/P10- MOTO Z / Z Force- One Plusデータ転送速度最大10Gbps
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 0.9m 2本セット
Anker(アンカー)¥900税込¥9901個当日出荷USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。色ブラック保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオスケーブル 充電・データ通信 USB2.0
タイムリー(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。全長(mm)200質量(g)14コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度USB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA![USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20046976-221003-06.jpg)
USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル長(cm)約8※コネクタ含まずケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 3A出力 3重シールドケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙最大出力電流(A)3
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
USBキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥389税込¥4281セット(6個)当日出荷1パッケージ6個入りだから、多数のUSBに使用可能です。 つまみ付きで取り外しが楽にできます。色ブラック質量(g)約2(6個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×9アズワン品番65-0526-35RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様色ブラック規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2適合用途データ送受信・充電用
USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。規格USB2.0規格正規認証品シールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A
Jabra¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。色黒接続方式USBコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
PCリンクハブ USB-C to USB-C&A
j5 create¥10,980税込¥12,0781個当日出荷【製品概要】。USB接続した2台のパソコン間でキーボードとマウスを共有して自由に操作できるスマートリンクハブです。※Windows同士のみ対応。【簡単にデータ移行】。マウスポインターを端に移動すればもう一台のPCに移動ができます。メインPCでコピーしたデータをサブPCにペーストしたり、ドラッグ&ドロップすれば簡単にデータ移行できます。USB Gen1 5Gbps高速でデータ転送が可能で、クラウドやSSDなどより素早く転送できます。【2台PCを操作】。1組のキーボードマウス及びディスプレイで2台PCを操作できます。ミラーリングボタンを押せばサブPCがメインPCにフル画面で表示されて操作できます。さらにウインドウ化子画面として扱えます。【サブPCを外部モニター化】。サブPCを外部モニター化することで、ミラーリングしたり拡張モードしたりして、2台PCをより有効に使え、仕事効率が向上します。【タブレット対応】。Windowsのタブレットにも対応しており、タブレットを外部モニターとして使用することが可能です。【保証】安心の2年付属品JCH462本体取扱説明書仕様●Cable Length:USB-C側:約80cmUSB-A/C側:約20cm●ホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 USB-C(オス) to USB-A/C(オス)●同期内容:1キーボードマウス、2コピー&ペーストデータ、3ディスプレイ●拡張ポート:USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x1※USBハブはUSB-A/C側(PC1)に接続したPCのみ動作します。材質アルミニウム質量(g)約92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×13×35.8保証期間2年給電方式バスパワー
USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタ
HACRAY(ハクライ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷HACRAY USB-C/A 20W PD 急速充電アダプタは、超小型デザインに、USB-A及びUSB-Cの2ポート搭載しており、様々なUSB充電デバイスをPD自動認識し、最大20Wで急速充電します。折りたたみ式のプラグと海外電圧対応により、国内外問わず、出張や旅行に最適な充電器です。【 PD自動認識】。充電中のデバイスを識別し、最適な電力を供給します。過電圧からデバイスを保護しながら効率的に充電します。【スマートフォン、タブレット、多様なUSBデバイスに対応】。USB-C、USB-Aポートを搭載。iPhone, Android スマートフォン、タブレット、イヤホンその他USB充電デバイスに対応します。【最大20W 急速充電】。USB-Cポートから20W、 USB-Aポートから18Wの出力。2ポート同時利用時には、最大15Wを分配します。※USB-Aポートは電流自動検査機能が搭載しています。満充電時など、デバイスからの電流要求がなくなると自動的に出力がオフになります。【超小型&折りたたみ式プラグ】。わずか48gの軽量、コンパクトサイズで持ち運びに便利です。折りたたみ式プラグは、バッグやポーチにスムーズに収まり、移動時の収納にも優れています。【海外電圧対応のユニバーサル仕様】。100-240V対応、海外でも変圧器不要で使用可能です。※異なる差し口形状の国では別途、変換プラグが必要になります。質量(g)48出力【USB-C+USB-A合計】5V/3A(最大15W)、【USB-A】3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)、【USB-C】 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大20W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×33入力AC100V-240V 50/60Hz 0.6A MaxUSBポート数2(USB-A・USB Type-C)
Jabra Evolve 30 II Stereo MS USB C/A
Jabra¥7,998税込¥8,7981個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 両耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。
USB3.1ケーブル A-Cタイプ
(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50色ホワイトコード長さ(m)2互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
Jabra Evolve 20 MS Mono USB C/A
Jabra¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 片耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。接続方式USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
Jabra Evolve 20 SE UC Mono USB C/A
Jabra¥4,198税込¥4,6181台翌日出荷【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(142.7g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書仕様●環境自己主張マーク:ありRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なしUSBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo USB C/A
Jabra¥10,980税込¥12,0781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。オンイヤー型。遮音性の高い設計で周囲の騒音をブロック「パッシブノイズキャンセリング搭載」。ケーブル長(m)1.5接続方式USB-A/USB-Cイヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra Evolve 20 UC Stereo USB C/A
Jabra¥5,798税込¥6,3781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳 主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
Jabra Evolve 20 UC Mono USB C/A
Jabra¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 片耳 主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A
Jabra¥7,798税込¥8,5781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。色黒接続方式USB、3.5mm ピンジャックコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra Evolve2 50 MS Stereo USB C/A
Jabra¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 両耳 Microsoft Teams認定。オンイヤー型。
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Jabra Evolve2 30 SE MS Mono USB C/A
Jabra¥9,898税込¥10,8881個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 片耳 Microsoft Teams認定。オンイヤー型。遮音性の高い設計で周囲の騒音をブロック「パッシブノイズキャンセリング搭載」。接続方式USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
Jabra Evolve2 50 MS Mono USB C/A
Jabra¥17,980税込¥19,7781個当日出荷USBヘッドセット USB-C/A 片耳 Microsoft Teams認定。オンイヤー型。接続端子USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。色ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
Type-Cケーブル USB-A to USB-C
オーム電機¥679~税込¥747~1個当日出荷高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラックコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
USB Type-Cケーブル A-C(強靭ナイロンメッシュタイプ)5m グレー
エムディーエス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷3.1A出力対応 強靭ナイロンメッシュタイプのA-C USB Type-Cケーブル。ケーブル長(m)5色グレーコネクタ形状USB Type-A - USB Type-C最大出力電流(A)3.1
Jabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/A
Jabra¥19,980税込¥21,9781個欠品中コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。接続方式USB-A、USB-Cイヤホン形状オンイヤー型
Jabra Engage 50 II Link UC Mono USB C/A
Jabra¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。色ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB-A、USB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
...














![USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20046976-221003-06.jpg)