カテゴリ
- パソコン/周辺機器(46)
- USBケーブル(9)
- Type-Cケーブル(2)
- Type-C変換アダプタ(6)
- 変換・延長アダプタ(10)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(3)
- 3~5未満(1)
色
ブラック(16)
ホワイト(1)
ブランド
- アイネックス
- モノタロウ(3)
- エレコム(440)
- タイムリー(17)
- サンワサプライ(197)
- Anker(アンカー)(100)
- オーム電機(129)
- ASUS(エイスース)(117)
- BUFFALO(バッファロー)(127)
- JAPANNEXT(79)
- NEC(104)
- OWLTECH(オウルテック)(101)
- RS PRO(81)
- StarTech.com(301)
- エアージェイ(90)
- カシムラ(180)
- サンエス(99)
- サンワダイレクト(143)
- メディアカバーマーケット(149)
- 多摩電子(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「usb c-a」の検索結果

USB3.1Gen2変換アダプタ
アイネックス(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。伝送速度(Gbps)10(最大)(理論値)仕様USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値)規格USB3.1(Gen 2)コネクタ形状パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm)アダプター型式パッシブ特性なしオス形状パソコン側:USB 3.1 Standard-Aメス形状周辺機器側:USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー非対応![[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407438-210927-02.jpg)
[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT
アイネックス¥579税込¥6371個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」仕様コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠色ホワイトコネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A![3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407447-210927-02.jpg)
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30
アイネックス¥879税込¥9671個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)480(理論値)色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス
アイネックス¥339税込¥3731個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。色シルバーコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0対応
USBマウスムーバー
アイネックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ材質ABS直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6電圧(V)5コネクタ形状USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)![0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407474-210927-02.jpg)
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス![1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407465-210927-02.jpg)
1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10
アイネックス¥599税込¥6591個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス![2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407456-210927-02.jpg)
2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USB Type-Cホストケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応色ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル![L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407386-210927-02.jpg)
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送![1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407124-210927-02.jpg)
1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック
アイネックス¥779税込¥8571個当日出荷USB PD 60Wに対応した、USB 2.0 Type-Cケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C オス - Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス![0.5m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM05 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407377-200828-02.jpg)
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM05
アイネックス¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。仕様規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約0.5mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送![L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406896-210927-02.jpg)
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応色ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス![1.0m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM10 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407368-200828-02.jpg)
1.0m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM10
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。仕様規格準拠:USB 3.1規格準拠最大データ転送速度:10Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オスコネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オスケーブル長:約1mカラー:ブラック準拠:RoHS指令準拠ケーブル長(m)1特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USB-Cリアスロット 1ポート フロントUSB-Cヘッダー接続
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用)色ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット)適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性)コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応色ブラックコネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: USB Type-C オスメス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)変換タイプオス-メス
USB Type-C変換アダプタ C - HDMI
アイネックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。色グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
USBアダプタ Aオス - Cメス 右L型 10Gbps
アイネックス¥389税込¥4281個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):非対応●eMarker:非搭載色ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 右L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)データ転送速度最大10Gbps(理論値)
USBアダプタ Aオス - Cメス 左L型 10Gbps
アイネックス¥389税込¥4281個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1][2][3]。手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [4]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [5]。56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。仕様eMarker:非搭載色ブラック適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状パソコン側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A オス 左L型、周辺機器側: USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×17.2×6.2 (コネクタ除く)対応USB PD:非対応 (Power Delivery)、 DisplayPort Altモード:非対応データ転送速度最大10Gbps(理論値)
内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
HDMI-USBキャプチャーケーブル
アイネックス¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷HDMI搭載デバイスの映像と音声をUSB 3.0搭載パソコンに取り込むことができます。1080p/60Hzの録画出力に対応します。HDMI搭載デバイスからの録画/ライブ配信などに適します。録画処理を2台目のパソコンに集約することで、メイン機の負荷を大幅に軽減し、重いゲームや4K編集もスムーズなまま記録できます。OBS Studioなどのフリーソフトウェアにも対応します。ステレオ音声の録画・出力に対応します。パソコンのソフトウェアで録画解像度を変更できます。UVC規格に対応しており、パソコン標準のドライバで動作します。USB Type-C/Type-A両対応で、さまざまなパソコンに接続できます。
USB電動ターンテーブル ホワイト
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール色ブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
USB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポート
アイネックス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。用途3.5インチベイ用付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4材質メタル色ブラック適合規格USB3.0/2.0/1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値)コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス電源供給方式USBセルフパワー専用USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
USB3.2Gen1・USB2.0対応 2.5インチSATA SSD/HDDクリアケース
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷付属品USB 3.0 Type-A⇔USB Type-C ケーブル (約28cm※コネクタ含む) / USB Type-C⇔USB Type-C ケーブル (約28cm※コネクタ含む) / 7mm厚用スペーサー材質ABS色クリア (透明)適合規格SATA Revision 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (USB 2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×126.4×13.6適合機器【搭載可能】9.5mm厚以下の2.5インチSATA SSD/HDD 容量5TBまで取付け方法本体の上部カバーをスライドさせて取り外します。デバイスを基板のSATAコネクタに接続します。7mm厚のデバイスを取り付ける場合は、付属のスペーサーをデバイスの上面に貼り付け、ガタつきを抑えてください。※スペーサーは押しつぶさない程度に貼り付けてください。スペーサーでHDD上面の吸気口をふさがないでください。取り外した上部カバーを、両側が溝に入っていることを確認しながらスライドさせて固定します。※上部カバーの両側が溝に正しく入っていない場合、固定されませんのでご注意ください。LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)データ転送速度5Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)システム対応USB 3.2 Gen 1対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン / Windows 11
PD100W対応USB Type-C延長ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。伝送速度(Mbps)5(理論値)最大出力(W)100仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値)色ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスアダプター型式パッシブ特性ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプオス-メスパワーデリバリー対応
USB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1
アイネックス¥1,619税込¥1,7811個当日出荷HDMI、USB Type-A、USB PD (Power Delivery) 対応Type-Cを各1ポート搭載した、USB Type-C接続の3in1アダプタです。USB Type-C (DP Altモード対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付ディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(出力機器の性能に依存)。USB 5Gbpsに対応したType-Aポートを搭載。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD 3.0に対応した、Type-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)。ポートを片面のみに配置し、ポートを同時に使用しても綺麗に並びます。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。出力機器の標準ドライバで動作します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×63×10 (ケーブルを除く)材質(ハウジング)アルミニウム最大解像度4K/30Hz (3840×2160/30Hz)、HDCP 1.4/2.3対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5ケーブル長(cm)10USBポートStandard-A×1ポートHDMI:タイプA 19ピン×1、PD充電:Type-C×1 (PD 100W対応 充電専用)、ケーブル/コネクタ (本体に直付け): USB Type-C オスHDMI規格DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート適合システムUSB 3.2 Gen 1以上に対応したType-Cコネクタ搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどUSB規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
USB電動ターンテーブル ブラック
アイネックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール色ブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C 0.5m
アイネックス¥559税込¥6151本当日出荷USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。 最大3Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。色ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)適合用途充電、データ転送
USB-C - HDMIケーブル 4K30Hz対応 2m
アイネックス¥1,698税込¥1,8681本当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをHDMI搭載デバイスに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコン/スマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。Type-C搭載スマートフォンからHDMI搭載テレビなどの大画面に映像と画像を表示できます。映像出力ポートの少ないノートパソコンをHDMI搭載デバイスに接続するのに適しています。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。1080pでは144Hzも対応するため、ゲームにも適しています。OS標準のドライバーソフトで動作します。仕様HDCP 1.4対応色ブラックケーブル長(m)約2 (コネクタを含む)コネクタ形状パソコン/スマートフォン側: USB Type-C オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)、システム条件: DisplayPort Altモードに対応したType-Cポートケーブル外径(Φmm)4.8オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
USB3.2Gen1 クランプハブ A×2/C×2ポート
アイネックス¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式です。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×2とType-A×2の計4ポートを搭載しています。Type-Cを2ポート備えており、USB-Cデバイスが増えた環境にも対応できます。最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。付属品USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)材質アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)色ブラック高さ(mm)取付面:10以上適合規格USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)取付け方法手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。充電電流(A)最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)取付可能厚(mm)3.5~29データ転送速度最大5Gbps (理論値)USBポートType-C×2、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)ポートHOSTポート:Standard-A (オレンジコア) ×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)給電方式バスパワー/セルフパワー 両対応
PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C
アイネックス¥789税込¥8681本当日出荷USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。 USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。 USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値) ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。色ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス
USB3.2Gen2 Type-Cホストアダプタ
アイネックス¥729税込¥8021個4日以内出荷USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) 小型で持ち運びに便利です。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×28.2×7.3対応USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10 (理論値)オス形状ホスト側: USB Type-Cメス形状周辺機器側: USB 3.2 Standard-A
USB3.2Gen1 クランプハブ A/Cポート SD/microSDカードリーダー
アイネックス¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷机のヘリやモニターの縁に手回しネジ2本で固定するクランプ式のUSBハブ+カードリーダー+オーディオ端子の多機能ハブです。ネジ穴・工具不要で設置でき、接触面のラバーパッドが傷を防ぎます。手回しネジ2本でしっかり固定するため、USB機器を片手で安定して抜き差しできます。デスク上にハブを置く必要がなく、作業スペースを圧迫しません。抜き差ししづらいUSB・SDカードの問題をまとめて解消します。PC前面・側面の使いにくいUSBポートや、アクセスしづらいSD/microSDスロットの不便さを解決します。前面にUSB 3.2 Gen 1 Type-C×1とType-A×2の計3ポートと、SD/microSDカードスロット (同時使用可) を集約しました。周辺機器やメモリーカードの接続がスムーズになり、作業効率が大幅に向上します。メモリーカードI/FもUSB 3.2 Gen1動作で、一般的なUSBカードリーダーより高速で転送できます (カード自体の最大速度は超えません)。背面に4極3.5mmヘッドセットジャックを搭載しているので、3.5mm端子を持たないPCでもヘッドセットやマイク付きイヤフォンが使用できます。最大5Gbps (理論値) の高速データ転送に対応します。外付けSSDやUSBメモリをフルスピードで活用できます。消費電力の小さい機器はバスパワーで動作します。消費電力の大きい機器を使う場合は、背面のType-CポートへDC 5Vを接続するとセルフパワーに切り替わり、安定して動作します。外部電源接続時は各ポート最大1.5Aで充電可能です (BC 1.2対応)。動作中は青色LEDが点灯し、接続状態をひと目で確認できます。付属ケーブルはUSB-A・USB-C両コネクタに対応しており、PCのポート形状を問わず接続できます。アルミ製ボディはサンドブラスト+アルマイト処理仕上げで、放熱性に優れ長時間の使用も安心です。付属品USB C-Aケーブル (約120cm・Aオス-Cメスアダプタ付)材質アルミニウム (サンドブラスト+アルマイト処理)色ブラック高さ(mm)取付面:10以上適合規格USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46.1×25.2 (突起部とネジを含まず)取付け方法手回しネジを緩める: 背面2か所の手回しネジを緩め、取り付け箇所の厚さより広く開きます。設置位置に合わせる: 本体を取り付けたい位置に当て、挟み込みます(対応取付厚さ: 3.5~29mm、取付面の高さ: 10mm以上)。手回しネジを締めて固定: 手回しネジを締め、本体がしっかり固定されるまで締め付けます。充電電流(A)最大1.5/ポート (外部電源接続時・BC 1.2対応)取付可能厚(mm)3.5~29データ転送速度最大5Gbps (理論値)USBポートType-C×1、Standard-A×2 (USB 3.2 Gen1)ポートHOSTポート:Standard-A (オレンジコア)×1、追加電源ポート:Type-C (DC 5V)給電方式バスパワー/セルフパワー 両対応オーディオ3.5mm 4極ステレオミニジャック (背面)カードスロットSD (SDXC/SDHC対応・UHS-I)×1、microSD (microSDXC/microSDHC対応・UHS-I)×1 (同時使用可)
USBアダプタ Cオス - Aメス 横L型 10Gbps PD100Wポート付
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス色グレー適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19データ転送速度最大10Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C接続 マルチアダプタ 6in1
アイネックス¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷HDMI、USB Type-A×3、USB PD対応Type-C、有線LANを搭載した、USB Type-C接続の6in1アダプタです。USB Type-C (DisplayPort Alt Mode対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付けディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(ホスト機器の性能に依存)。USB 3.2 Gen 1対応のType-Aポートを3基搭載。最大5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD (Power Delivery) 3.0に対応したType-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)。ギガビットイーサネット (1000BASE-T) 対応の有線LANポートを搭載しています。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
USB3.2Gen2変換アダプタ Cオス - Aメス 横L型フラット
アイネックス¥619税込¥6811個6日以内出荷手持ちのUSB Type-Aケーブルで、USB 3.2 Type-C (USB-C) 搭載のパソコン/スマホに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.2 Type-C搭載のパソコン/スマホに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。L型部分がオスコネクタに対して垂直になっているため、接続機器からの突出を最小限に抑えます。狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。本体に通電確認LEDを搭載しています。亜鉛合金製のハウジングを採用しています。
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDケース
アイネックス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4/5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm。コネクタ含む)、プラスドライバー材質アルミニウム色ブラック適合規格NVMExpress1.3、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×100×9対応(M.2カードタイプ)KeyM(専用)、2280(専用)LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)転送速度(Gbps)(データ転送)10(理論値)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)適合システム(条件)USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース
アイネックス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応色ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - C
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)。コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで)色ブラック適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応





![[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ U20CA-MFADT アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407438-210927-02.jpg)
![3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407447-210927-02.jpg)


![0.5m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM05 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407474-210927-02.jpg)
![1m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM10 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407465-210927-02.jpg)
![2m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM20 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407456-210927-02.jpg)

![L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADT アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407386-210927-02.jpg)
![1m[USB-C ⇔ USB-C]2.0ケーブル 充電・転送 USB PD対応 3A U20CC-MM10P6 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407124-210927-02.jpg)
![0.5m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM05 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407377-200828-02.jpg)
![L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406896-210927-02.jpg)
![1.0m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM10 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407368-200828-02.jpg)