カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATEN(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- JTT(1)
- Kemeko(1)
- RS PRO(1)
- SSAサービス(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
- TIME(1)
- アバンテック(1)
- エスエスエーサービス(3)
- エスコ(1)
- エツミ(1)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(1)
- 変換名人(1)
- 日本無線(1)
- 計測技術サービス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「usb jj」の検索結果

USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
USB変換コネクタ USB A(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥258税込¥2841個当日出荷USB Aのメスメスコネクタです。 USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。色ブラック端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス)対応USB2.0データ転送メス形状USB・A-USB・A
USB変換コネクタ USB3.0 A メス ーメス中継コネクタ USB A(メス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。伝送速度(Gbps)5色ブラック規格USB 3.0対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なしメス形状USB・A-USB・A変換タイプメス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB延長ケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。伝送速度(Mbps)480色ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
RS Pro XLR形式 USB 3.0 A ソケット ストレート ニッケルめっき
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様ジェンダー = ソケット取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス)
SSAサービス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
I/Oロックジョイント AKJシリーズ
アバンテック¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から13日以内出荷各種中継コネクターの抜け防止用部材です。材質マジックフッカー(R)/アルミ、付面ファスナー/ナイロン
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
ロックジョイント (USB/HDMI用)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W340×H31mmマジックフッカー/W30×H31mm
USB延長ケーブル
サンワダイレクト¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)色ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源バスパワーコネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブメス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス
USB延長器
ATEN¥7,098税込¥7,8081台当日出荷コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります用途USBの延長に質量(kg)0.63ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8301-24最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed)コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4![USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75907544-221025-02.jpg)
USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ
USB延長ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。伝送速度(Gbps)5規格USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0ケーブル外径(Φmm)6アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)
(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続色ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm
エレコム(18件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷コンパクトなスティックタイプのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。ノートPCのUSBポート不足を手軽に解消し、マウス、キーボード、テンキー、USBメモリなど日常使用の周辺機器接続に適しています。質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0
充電・通信切替スイッチ付 USB コネクタ
JTT¥589税込¥6481個5日以内出荷本製品をUSBポートとケーブルの間に接続し、スライドスイッチの操作だけで充電専用とデータ通信対応に切り替えることが可能です。色ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
Kemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応
Kemeko¥3,988税込¥4,3871セット6日以内出荷バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105最大入力電圧(最大)DC11~24
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(m)0.2ケーブル長(cm)20色ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス入力USB Type-Aアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
JJC デューヒーターストリップ
エツミ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷望遠鏡や一眼レフカメラレンズを暖めることにより結露を防ぐレンズヒーターです。 温度は「高」「中」「低」の3段階で調節できます。USB給電式のため、モバイルバッテリー使用により低温の屋外でもレンズを暖めることが可能です。 保温の効果にも優れています。付属品収納用ポーチ直径(Φmm)鏡胴:最大約100まで巻き付けて使用可能質量(g)68ケーブル長(m)約1.5外周長(mm)レンズ最大:約320温度調節(3段階)高、中、低外気温度(℃)-40まで
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101
SYGN HOUSE(サインハウス)¥17,980税込¥19,7781セット(1台)当日出荷「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイル。SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣。充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
【レンタル】iRadar(校正書付)
計測技術サービス¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、。千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。3タイプのモードで探査可能。基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、。延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。最小・最軽量級の本体で楽に作業可能。iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)
日本無線¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!。コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
超音波厚さ計
TIME¥589,800税込¥648,7801台10日以内出荷TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。 TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。 付属 : 5MHz二振動子型探触子 Aスキャン・Bスキャン機能 一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合 不要な反射波をクラッターとして抑制 エコーtoエコー測定対応 試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能 信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能 波形フリーズ機能 波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール 自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示) 拡張ブランク エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク ゲイン調整範囲0-99dB Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示 WIFI、USBインターフェース 上限・下限設定が可能なアラーム機能 大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲 5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード) 誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm 1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V) サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g 準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション 標準テストブロック 1MHz一振動子型探触子 TSTU32 2MHz 二振動子型探触子 5MHz一振動子型探触子 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ) ZW5P 高温探触子仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ)電源単三電池×3(別売)分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能周波数範囲(MHz)0.5 -20ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセルパルス幅プローブ周波数によって異なる動作温度範囲(℃)0-40ゲイン0-99dB・1dBずつ
















![USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75907544-221025-02.jpg)