629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

PF-379 アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤック 動画あり
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED
1個
969 税込1,066
当日出荷

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

スイッチ部分をエンボスにすることで、ベース部分にモノをおいても照明に影響しません。(USB充電付)。上まで向くセードの可動範囲で自由な照らし方ができます。メーカー前モデルより演色性を維持したまま明るさをアップしました。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●セード長(mm):112.5●電源:AC100V●光源:白色LED●明るさ:426lm●高さ:474mm●重量:1200g●コード長:0.8m●材質:鋼、樹脂●取付方法:置き型●色温度:4000K●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●電圧:100V専用●消費電力(LED):5.7W●固有エネルギー消費効率(LED):74.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●シンプルに、そしてさりげなく、上質の空間を演出●アダプタープラグが内部に納まるので壁にぴたりと沿う構造●角型なのでデスクとラインが揃えやすい形状●白熱灯40W相当●中心直下照度/1296lx●卓上型(ベース型)●高演色LED採用 アズワン品番65-9278-90
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約4(うち、テープライト部 3) 全光束(Lm)350(LED90灯時) 光源LED 90灯 アズワン品番64-4373-79 光色電球色相当(3000K)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに 寸法(mm)500×22×85 ブラック 質量(g)230 電源USB給電 DC5V 1A タイマー約60分 光色電球色、白色、昼白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あかりクラシック ルミエールランタン ソーラーライト タカショー 動画あり
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。 明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。 火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。 材質スチール、ガラス、ポリプロピレン 幅(mm)150 高さ(mm)355 奥行(mm)117 本体質量(kg)0.4 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き 使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1 コード長さ(cm)50(USB充電コード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途室内の明り取りに 寸法(mm)350×15×8 材質(本体)アルミ+ABS 質量(g)115 電源USB電源から コード長さ(m)2 全光束(Lm)最大400 光色昼白色・電球色・昼光色 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。USB給電が可能。自宅の電球ソケットだけでなく、色々なシチュエーションで使用可能。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。
ホワイト 質量(g)110 消費電力(W)9 幅(cm)6.5 口金E26 高さ(cm)13 バッテリー容量(mAh)2600 LED寿命(時間)40,000 明るさ(Lm)9段階:100-810 関連資料(3.58MB) 奥行き(cm)6.5 充放電回数(回)(上限)500 連続点灯時間(時間)(停電時)9
1箱(6個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m) 質量(g)約188 消費電力(W)約2 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください) 外径×高さH(Φmm×mm)108×83 全光束(Lm)約48 光源LED×6灯(交換不可)/電球色 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時) 取扱説明書(1.13MB) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書 寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず) 質量(g)約105(本体+ケーブル) 消費電力(W)約5 電源USB 5V 保証期間3ヶ月 ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED74灯
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPA 動画あり
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90 使用温度範囲(℃)10~40 電球の種類LED 電源DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra)80 外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,893 税込4,282
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35 質量(g)約110 消費電力(W)6 コード長さ(m)約1.25 LEDSMD×30灯 耐水性非対応 使用場所屋内 ケーブル長(cm)約125 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB(A オス) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付) LED使用数(個)30 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1 質量(g)375 電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず) 連続使用時間(時間)最大:3、最小:47 光源4W電球型LED 色温度2700K 充電時間2時間40分 明るさ(Lm)最大:80、最小:6
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト ワイド
本製品は、暗い場所に設置することで人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所での夜間の補助灯として最適です。さらに、すべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LEDを搭載し、昼光色と電球色の2色の異なるLEDをワイドなボディーに搭載することで、広範囲を明るく照らします。人感センサーは最大3m(120度)の範囲で反応し、点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。常時全点灯ハンドライトモードでは、すべてのLEDが常時点灯し、昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯することで自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作で簡単に切り替え可能です。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに 仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久 付属品ヘッドバンド 全光束(Lm)約100(最大時) 電源タイプUSB充電 防水仕様防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9 電源USB接続 固定方法両面テープ固定 防水性IP65準拠 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF 防水仕様生活防水 マグネット インターフェイスUSB Type-C 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。
用途デスクワークに 仕様クリップ式 材質ABS 寸法(mm)170×125×600 ホワイト 質量(g)420 電球の種類LED 調光の可否可(無段階調光) 調色の可否可(3色)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明 付属品リモコン テープ幅(mm)8 コード長さ(m)【USB】1.2 入力USB5V 表示色16種類 LED色RGB 保証期間3カ月 電球の種類LED 1mあたりのLED数480灯
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適 広範囲をムラなく照射し影ができにくい 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm) 収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY 電圧5V2A 使用温度範囲(℃)-20~75 コード長さ(m)1 チップ数120PCS/m 消費電力(W/m)7 防水性IP65 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)充電式USBランタン
最大1200ルーメンのあかり。ハイ、ロー、夜間モードの3モード切り替え。最大点灯時間7時間(ハイ)。本体内に付属USBケーブル収納可能。他モバイル端末へ給電可能。防水性能:IPX4
幅(mm)159 質量(kg)0.7 高さ(mm)254 奥行(mm)72 保護等級IPX4 使用電池リチウムイオン電池×1個(内蔵) 明るさ(Lm)1200(ハイ)/125(ロー) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7(ハイ)/50(ロー)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。
用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾 セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書 質量(g)580 電源USB 5V/1A以上 ケーブル長(m)1.35 LED色RGB 16色 保証期間3カ月 寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷