対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)190
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
ポート数1
電源USB電源
ケーブル長(m)0.062
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。
USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。
3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
色ブラック
対応USB3.0データ転送・通電
メス形状USB・A-USB・A
変換タイプメス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし
セット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド
長さ(mm)195
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)9.3
出力【AV】VGA
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10
湿度(%RH)40~50
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
入力【AV】USB3.0
保存温度(℃)-10~55
メモリー512MBDDRII
最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。
動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~70
チップセットFresco-FL2000DX
ケーブル長(cm)14
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB 2.0
オス形状Micro USB Type-B(L型)
メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
USB 3.0 仕様準拠
パネルマウントUSB 3.0-Aポート2口を増設。固定用ネジつき
色ブルー
長さ(mm)500
高さ(mm)12
質量(g)69
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス
製品幅(mm)36.5
ケーブル長(cm)50
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード