69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送 USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電 USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル。USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅 ブラック 定格電流(A)3 コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス AWG22+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル + アース線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス
1本
549 税込604
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅 ブラック 定格電流(A)2 コネクタ形状USB3.0オスーオス AWG24+28 プラグニッケルメッキ 材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 材質(ジャケット)PVC 変換タイプオス-オス 材質(シェル)PVC
1本
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps) セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 形状ストレート ブラック 質量(g)49 ケーブル長(m)1 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン] AWG24/28 プラグコネクタメッキ:ニッケル 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) コネクタストレート シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) USBタイプUSB 3.0 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1×USB「A」オスコネクタ 1x USB「B」 オスコネクタ USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0 最大5Gbpsのデータ転送速度 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続 ブラック 質量(g)90 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20~80 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB 3.0 SuperSpeed 仕様対応のケーブルとコネクタ 最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ型 / ノート型パソコンに接続 ブラック 質量(g)31 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)48 ケーブル長(m)1 コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)11 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-B[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性 Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電 ブラック 高さ(mm)7.4 質量(g)41 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~35 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 適合用途データ通信/充電 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

USB-IF公認 接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電。自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

近接接続に適した50cmケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期 ブラック 高さ(mm)7.4 質量(g)6 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)29 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続 ブラック 質量(g)22 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続 仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps) 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル 形状ストレート ブラック 質量(g)60 ケーブル長(m)2 コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、B(オス):USB B [4ピン] プラグコネクタメッキ:ニッケル コネクタストレート シールド2重シールド(編組+アルミ箔) USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電 ブラック 質量(g)29 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1×USB「A」オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長50cm
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ホワイト 質量(g)9 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
当日出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)53 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ホワイト 質量(g)14 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1×USB A オスコネクタ 1x USB Micro-Bオスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応 ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ホワイト 質量(g)27 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電。USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用 ブラック 高さ(mm)5 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ 耐久性に優れたPVC構造
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 ブラック 質量(g)32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB-IF 認証取得 最大5Aの電力でモバイル端末を高速充電。または、USB-C対応の周辺機器やノートパソコンに給電 最大10Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB-C対応ノートパソコンから外付けUSB-Cドライブに給電。USB Type-C ウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクからUSB-C対応ノートパソコンに給電。ドッキングステーションを使用してUSB Type-C対応ノートパソコンを充電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーでUSB-Cモバイル端末を高速充電。 USB-C対応のコンピュータとモバイル端末を同期 ブラック 質量(g)55 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1×USB Aオスコネクタ 1×USB Micro-Bオスコネクタ ケーブル長15cm 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 長さ(mm)152 ブラック 質量(g)10 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 ブラック 質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷

USB-IF 認証取得 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタでもっと簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。USB 3.1対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期 ブラック 質量(g)43 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 ブラック 質量(g)18 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMicro USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
849 税込934
当日出荷

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)112 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB3.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電 ブラック 質量(g)30 ケーブル長(m)1 コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状L型右向USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
欠品中

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック 質量(g)0.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック 質量(g)0.1 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック 質量(g)50 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック 高さ(mm)6 質量(g)0.1 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)20 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期 ブラック コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期 ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBMicro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途チャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションからUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電。USB-Cモバイル端末をノートパソコンと同期 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷