カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,616)
- USBケーブル(477)
- 変換・延長アダプタ(276)
- マイクロUSBケーブル(36)
- Type-Cケーブル(175)
- 家電(233)
- カー用品(180)
- 作業服(143)
- 制御機器(136)
- 測定用品(76)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
- 防災用品(57)
- 電動工具(29)
- バッテリー・電装(25)
- オフィス家具(23)
- バイク部品(20)
- 安全用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 梱包用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 電気材料(15)
- 防犯用品(14)
- 学童・教育用品(12)
- 農業機械(11)
- ヘルスケア(8)
- 医療(8)
- エンジン工具(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 自転車部品(6)
- 理美容(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 事務用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - D-sub9ピン(13)
- USB(A)(オス) - D-sub25ピン(2)
- USB(A)(オス) - DVI-I(メス)(2)
- USB(A)(オス) - HDMI(メス)(5)
- USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(24)
- USB(A)(オス) - SATA(6)
- USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(30)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(58)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(80)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(41)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(17)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(140)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(4)
- USBType-C(オス) - DisplayPort(オス)(4)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(5)
- USBType-C(オス) - HDMI(メス)(11)
- USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)(6)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(15)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(46)
- その他(85)
- コネクタ形状をもっと見る
色
転送速度
1Gbps・5Gbps・10Gbps・16.2Gbps・20Gbps・480Mbps
ケーブル外径(Φmm)
2.5・2.6・2.7・3・3.2・3.5・3.8・4・4.0・4.2・4.5・4.7・4.8・4.9・5・5.5・5.8
ブランド
- モノタロウ(4)
- エレコム(173)
- サンワサプライ(255)
- bitstrong(ビットストロング)(32)
- BUFFALO(バッファロー)(211)
- OWLTECH(オウルテック)(121)
- ルートアール(9)
- エスエスエーサービス(36)
- アドテック(40)
- トライメイト(34)
- ASUS(エイスース)(86)
- ATEN(59)
- Dell Technologies(68)
- MOTTERU(61)
- NEC(106)
- StarTech.com(470)
- オーム電機(156)
- カシムラ(115)
- サンエス(102)
- メディアカバーマーケット(157)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・bitstrong(ビットストロング)・BUFFALO(バッファロー)・OWLTECH(オウルテック)・ルートアール・エスエスエーサービス・アドテック・トライメイト・ASUS(エイスース)・ATEN・Dell Technologies・MOTTERU・NEC・StarTech.com・オーム電機・カシムラ・サンエス・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「usb type-a」の検索結果

USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷ケーブル外径(Φmm)3.8仕様モールド、金メッキピン色ブラック規格UL2725構造ツイストペアコネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USBケーブル(A-Aコネクタ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)5色ライトグレー規格(ケーブル)UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用


USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム
BUFFALO(バッファロー)¥759~税込¥835~1台翌日出荷から8日以内出荷断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック
エレコム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル
ルートアール¥459税込¥5051個当日出荷●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)加工メッシュ加工インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ変換タイプオス - メス
断線に強いUSBType-A to microUSB
OWLTECH(オウルテック)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応


USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック
エレコム(12件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681セット(1m×5本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
3in1 USBケーブル
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
USB Type A to C 変換アダプタ
トライメイト(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)定格出力(W)5速度USB3.0/2.0/1.1オス形状Type-Cメス形状USB Type-A
USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工
ZATTA(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。用途パソコンとプリンターの接続ケーブル外径(Φmm)5最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター
テック(TEC)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
USB Type A to C 変換アダプタ
ZATTA(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。寸法(mm)33.6×15質量(g)10規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)、USB3.0/2.0/1.1定格電力(W)5オス形状USB Type-A(オス)メス形状USB Type-C(メス)変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480ケーブル長(m)10色ブラック質量(g)430コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3
ZATTA(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
トライメイト(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷関節部分が回転するUSBアダプタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応
トライメイト(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷仕様●充電ポート:USB Type-C色アイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ USB3.1
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)30×14×5質量(g)3USBタイプUSB3.1変換タイプメス-メス
USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ
トライメイト(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)33×12×5色ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A - Type-C変換タイプオス-オス
AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
USB延長ケーブル USB type-A (オス-メス) USB2.0
トライメイト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷USB2.0のケーブルです。 コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続伝送速度(Mbps)480コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型
トライメイト¥299税込¥3291個当日出荷USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)23×25×5質量(g)3USBタイプUSB3.0オス形状Type-Cメス形状USB Type A
給電専用 USB Type-A用通電スイッチ
タイムリー¥439税込¥4831個当日出荷●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブルです。 ●地球に優しい省エネケーブル ●USB電源ON/OFFする小型スイッチケーブル ●デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 ●USB扇風機やUSBライト、携帯/スマホの充電に最適 ●携帯にも便利な小型ケーブル全長(mm)290質量(g)21対応USB A(オス)-USB A(メス)
AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
USB延長ケーブル 10m USB Type-A (オス-メス) USB2.0
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。用途USB機器の接続用色ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
クランプ式タップ(USB type A・C)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。色ブラック規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A本体質量(g)約7.1コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10(理論値)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-A
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。質量(g)(AC充電器)約40規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応ケーブル長(m)1.2コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間18ヶ月出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480USBポート数USB Type-A×2ポート
回転式USBコネクタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) USB2.0
ZATTA¥279税込¥3071個4日以内出荷関節部分が360度回転するUSBコネクタです。用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続として質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷薄型ノートPCに。用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16色シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
...