ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。
USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。
通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス、Type-Aオス - Type-Aオス
ケーブル長(m)0.3(全長約0.6)
色ブラック
対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器
主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。
USB3.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(micro-B)端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
通常のUSB3.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
色ブラック
ケーブル長(m)0.3(全長約0.6)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス、Type-Aオス - Type-Aオス
対応機種USB3.0[Standard-A]端子搭載のパソコン及びUSB3.0[micro-B]端子搭載のパソコン周辺機器
主な用途USB3.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
補助電源ケーブル付きの、Y字USB延長ケーブルです。
PCとUSB周辺機器の間に入れられる、汎用性の高さがポイント!
バスパワー接続のUSBハードディスク等、電源供給を確実に行いたい機器にお使い頂けます。
仕様黒コネクタは電源供給+データ転送用、赤コネクタは電源供給のみ
色ブラック
質量(g)32
ケーブル長(m)0.52
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)52
変換タイプメス - オス
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
2口のUSBから電源をとると、電圧が安定します。
データ通信に対応しますので、バスパワーで動くHDDケースや光学式ドライブでお使いいただけます。
スマートフォン、タブレットの充電に最適です。
質量(g)37
全長(cm)75、USB Aコネクタ間の長さ9
コネクタPC側:USBAコネクタ×2口(データ通信&バスパワーコネクタ+バスパワーコネクタ)、モバイル機器側:microUSB
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
microUSBとType-CのY字ケーブルです。
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
MicroUSBコネクタは充電専用です。
typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。
USB2.0対応です。
2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)
質量(g)25
規格USB2.0
コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス
保証期間3ヵ月
ケーブル長(mm)300
オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
2x USB-A オス コネクタ
1x USB Mini-B オス コネクタ
USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)97
ケーブル長(m)1.8
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2
保存温度(℃)-10~30
動作温度(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
ケーブル長(mm)300
USBポート数4
伝送速度(Mbps)480
USB規格USB 2.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
「UPAC-UT07M」は2つのUSBポートからの電力供給を可能にする、USB電源補助ケーブルです。
1ポートでは電力供給が不足する商品を使用する場合でも、本商品をお使いいただくことで電力不足を改善できます。
また、ケーブルの長さは20cmと70cmなので、パソコンの両端に配置された2ポートにも接続できます。
仕様PCとの接続形態:USB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0
質量(g)約32
コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)
対応機種アイ・オー・データ機器製のポータブルブルーレイ/DVDドライブ
定格電源電圧DC5V
保証期間2週間の初期不良交換
ケーブル長(cm)USB側:約20/給電側:約70
USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0
変換タイプオス - メス
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
最大延長(m)40
質量(g)マスター/約48、スレーブ/約30
電源バスパワー(最大100mA)
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタマスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1
アズワン品番64-0850-78
通信速度12Mbps/1.5Mbps(理論値)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4
USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く)
仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート
質量(g)約23.8
ケーブル長(m)0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームUSB A×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
USB規格USB 2.0
2x USB-A オス コネクタ。1x USB Mini-B オス コネクタ。USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)44
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス)
インターフェースUSB 2.0
保証期間ライフタイム
ケーブル長(mm)914
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ねじ径M3用
材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN
種別中空(パイプ)
色灰白色
熱変形温度(℃)200(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Mbps)480(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-B
USB規格USB2.0
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵用ハードディスク(IDE接続)を簡単に組込んで、USB接続の外付けハードディスクとして使えるケースです。 ノートパソコン向けの2.5インチ型ハードディスクを取り付けられます。
付属品IDE-CASE2.5本体、USB2.0接続ケーブル(補助電源コネクタ付Y字型)、ソフトウェアCD-ROM、ネジ(×2+1)、説明書(巻末が保証書)
色ブラック
対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME、MacOS10.26以降に対応
HDDIDE(44ピン)接続の2.5インチハードディスクドライブ
接続端子USB2.0/1.1(Aタイプ×1口) 補助電源供給用のUSBコネクタ併用時は(Aタイプ×2口)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)
形状オプション
質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)
取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること
消費電力(W)13.8(100V)
電源AC100V~240V 50/60Hz
方式タッチパッド方式
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)
応答時間5ms
キー数105キー(日本語配列)
輝度250cd/m2
ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD
ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3
動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)
視野角170 °(水平)、160 °(垂直)
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.6
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応色1670万色
映像出力VGA
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
USB-A端子を2つに分岐するケーブルです。
2台同時充電やデータ転送/充電の使い分けに便利です。
太いケーブルは通信/充電、細いケーブルは充電専用です。
色ブラック
コネクタUSB A(オス) - USB A(メス)×2
ケーブル長(cm)約20
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送/充電
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
・80cmロングケーブル。
色ホワイト
質量(g)35
電源バスパワー
対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×31×13
対応機種USBポートが正常に使用できるパソコン
インターフェースアップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
転送速度(Mbps)480(理論値)
ケーブル長(cm)80
最大供給電圧(V)5V400mA
USBVer2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台
対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15 ミニ
消費電力(mW)130
キーボード/マウスUSB
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ金メッキピン
シールド2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
付属品保証書
適合ビット:16bit
材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE
質量(g)24
周波数(Hz)マイク:100~10000
ケーブル長(m)1.2
周波数(kHz)対応サンプリング:48
感度マイク:42dB
マイクロホンコンデンサー型
コードY字
プラグUSB Type-C
保証期間6か月
指向性マイク:全指向
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16
最大入力(mW)15
音圧感度(dB)129
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
サービス分類組立・設置・取付
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)
消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20
キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き
インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900
ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128
付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon665
OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu
BluetoothBT5.0
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)
型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン
質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14g
コード長さ(m)約1.2
プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-C
インピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ω
コード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)
ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10
最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10
音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
アズワン品番65-3893-29
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
用途Car Play/Android Auto
付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書
適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128
質量(g)91
本体サイズ(mm)74×62×26.6
使用CPUQualcomm Snapdragon6225
OSAndroid13
BluetoothBT 5.1&5.0
Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。
付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル
電圧(V)DC3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
チャック能力(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)5
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約90
クラッチ数(段)5段階
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード