317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムディーエスUSB A to VGA変換アダプタ
USB(A)からVGAへ簡単に出力ができる変換アダプタ!
仕様●コード番号:M8D00DB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7739-84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) 付属品取扱説明書 ブラック 規格USB 3.0規格対応 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm)約15 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状USB 3.0 メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB 3.0 コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

・USBポートからHDMI/VGAに変換し映像出力できるUSB-HDMI/VGAディスプレイアダプタ。・WindowsとMacに両対応。・HDMIとVGAの2画面同時出力に対応。・拡張モード、複製モードの2種類の表示モードから選べます。・本体に内蔵のドライバーをインストールするだけで簡単に使用できます。・持ち運びに便利なUSBケーブル一体型の軽量コンパクト設計。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂 ブラック 質量(g)42 対応OSWindows 7/8/10/11、MacOS 10以降 最大解像度1080p(1920×1080) 接続端子PC:USB2.0(Type-A) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)62×40×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー(電源不要) ポート映像出力ポート:HDMI(最大1080p)/VGA(最大1080p)、音声出力ポート:3.5mmオーディオジャック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし セット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド 長さ(mm)195 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)9.3 出力【AV】VGA 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 入力【AV】USB3.0 保存温度(℃)-10~55 メモリー512MBDDRII 最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。 動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~70 チップセットFresco-FL2000DX ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状USB Type-C メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂 グレー 質量(g)43 対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS 接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps) ケーブル長(mm)80(コネクター含まず) サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87W USBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm)88 グレー 高さ(mm)18 質量(g)94 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25~75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 動作温度(℃)-10~55 チップセットMCT-T2-285A ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。1920 x 1200ディスプレイに対応:最大1920x1200のディスプレイ解像度に対応し、USB 3.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをVGA対応プロジェクタ/ディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様【ワイド画面サポート】あり、【USBパス・スルー】なし セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)190 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)25 ポート数1 電源USB電源 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~75 メモリー16MBDDRIISDRAM 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 動作温度(℃)0~50 チップセットMCT-T5-302 ケーブル長(cm)6.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - メス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

トライメイト3ポートUSBハブ3.0
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。
用途USBポートの増設に 付属品ストラップ 寸法(mm)17×55×25 質量(g)16 ポート数3 USBポート数3 オス形状USB TYPE-A3.0 メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行 長さ(mm)27 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)54 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~75 製品幅(mm)43 動作温度(℃)-10~55 ケーブル長(cm)10.9 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60Hz USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 仕様USBケーブル長:直挿し 質量(g)約17.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー 供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
仕様【USBパス・スルー】なし 長さ(mm)78 ブラック 高さ(mm)15.5 質量(g)64 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.165 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-10~80 メモリー16MB 最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー) 製品幅(mm)43.5 動作温度(℃)10~40 チップセットDisplayLink-DL-195 ケーブル長(cm)16.5 インジケータ【LED】ブルー-電源入 対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)87703 変換タイプメス - オス
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。 USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1 ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。 USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。 パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約90(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず) 電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで) 対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降 動作環境0~40℃/10~90%RH USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> 映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4 in 1 ポータブルドック:4K/30Hz HDMI 1.4または1080p VGAのビデオ出力(シングルモニタ)、5Gbps USB-Aポート、ギガビットイーサネット対応。USB-C/Thunderbolt 3搭載のノートパソコン 、タブレット、スマートフォンで便利なマルチポートアダプタ。携帯に最適:バッグやポケットの中で絡まらない本体一体型のケーブルを使用。携帯に適した小型軽量設計のミニUSB-Cトラベルドック。幅広いデバイス互換性:USB-C搭載タブレット、スマートフォンで使用可能。HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスに適したUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type Cマルチポートハブ。手軽なセットアップと展開:Windows、macOS、Chrome OS、AndroidなどメジャーなOSに対応し、ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。安心のサポート:StarTech.comによる3年間メーカー保証と無期限のプロフェッショナル技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途HDMIまたはVGAモニタに接続し、会議室や教室でプレゼンテーションに活用。モバイルワーカーに最適なノートパソコン用アクセサリ。ホテルルームで仕事をする際に便利なトラベルドック。スペースが限られた共有/臨時ワークステーションに最適 長さ(mm)105 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)82 ケーブル長(m)0.105 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz または 3840×2160p@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200p@60Hz(VGA) 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~40 ケーブル長(cm)10.5 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9ピン]
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。
ブラック ケーブル長(m)約2 オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス形状Micro USB type-B(電源用) 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠。作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211E オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応。作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応。縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)70 質量(g)370 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】1920×1200 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E インジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約1.7m×4本、KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約0.27m×1本、ゴム足×4個、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8kg ※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×54※ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1、(パソコン側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1 最大解像度2048×1536@60Hz ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-AまたはPS/2)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

VodaviewVGA to HDMI 変換アダプタ
エコ商品
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応 規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応 コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス) 分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状D-sub15ピン メス形状HDMI19ピン 変換タイプオス - メス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(2台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22 質量(g)約85 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3 スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8 材質(ケース)アルミダイカスト 動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと) LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green) コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス
用途外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 ケーブル長(mm)300 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン] ブラック 長さ(mm)305 幅(mm)35 高さ(mm)15 質量(g)32 保証期間3年間 ポート数1 入力AV:USB-C 出力AV:VGA 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F) 湿度範囲(%)10~8RH 対応解像度VGA: 1920×1200 / 60Hz オーディオ機能VGA: オーディオには未対応 電源USB電源 セット内容USB-C×VGAアダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:あり
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続 スペースグレー 質量(g)390 コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36 最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(cm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。小型軽量設計による優れた携帯性。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大解像度 1920x1200 または 1080pのHDビデオに対応する鮮明な画質
用途このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します。USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます 仕様【システムおよびケーブル要件】このアダプタを使用するには、お使いのUSB-Cポートが、DPオルタネートモードをサポートしている必要があります。、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-VGA変換アダプタ 長さ(mm)175 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)23 ポート数1 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~45 チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm)14 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ] ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む) オス形状HDMI(Type A 19ピン) メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ラトックシステムVGAパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度2048×1536@85Hz 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22 質量(g)約135 材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最大表示解像度1920x1080対応 プラグ アンド プレイ式インストール USBバスパワー対応 USBオーディオ 小型軽量設計
用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有 長さ(mm)260 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)70.7 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] コネクタBHDMI[19ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

<USBハブ>。<LANポート>。<映像出力>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode) アズワン品番65-9282-10
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上 仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。 スペースグレー コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器
1個
10,090 税込11,099
当日出荷

必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi&reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続 セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド 長さ(mm)360 高さ(mm)15 質量(g)54 電源バスパワー 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android 湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。 製品幅(mm)61 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス) USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps) MTBF(時間)49444
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する ブラック 質量(g)150 電源USB A (DC5V 1A) ケーブル長(m)0.98 ケーブル長(mm)980 オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス) 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。 2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。 TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。 取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。 モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。 TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。 取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。 TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。 サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。 本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。 プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。 モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。
仕様マイナスアース方式 付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部) 使用温度範囲(℃)‐10~+60 電源DC14.4V 本体質量(g)約850 光源LED 液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480) 最大消費電流(A)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず) 入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
1台ほか
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大解像度1920x1080。外付け電源アダプタ不要
長さ(mm)248 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)77.0999999999999 消費電力(W)1.3 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-D[25ピン]オス 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)19 コネクタADVI-D[25ピン]、USB Micro-B[5ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DVI-D[25ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

RS Pro USB Type C-VGA 、 USB 、及び RJ54 ギガビット RS Pro USB Type C-VGA 、 USB 、 RJ54 ギガビットアダプタのご紹介です。 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 DVI ビデオの最大解像度: 1080p @ 60 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり。手軽な簡単実装。DVI - VGAアダプタ同梱。最大解像度2048x1152対応。USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要。ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択。ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエア。Windows Aeroインターフェースに対応。1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。
用途DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm)15.5 質量(g)91 電源USB電源 ケーブル長(m)0.078 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 メモリー512MBDDR2SDRAM 最大解像度【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152 製品幅(mm)43.5 動作温度(℃)10~40 チップセット【ID】DisplayLink-DL-3100 ケーブル長(cm)15.2 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)90577 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-I[29ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 、 USB A 、及び USB C 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷