307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラック コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス 対応USB2.0データ転送 オス形状USB Type-B メス形状USB Type-A 変換タイプメス - オス
1個
299 税込329
当日出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

microUSB メス ーminiUSB オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルをminiUSBケーブルとして使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)7 端子形状miniUSB(オス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 オス形状miniUSB メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値 メス形状USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 出力電圧(V)約5 出力電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック 対応USB3.0データ転送・通電 メス形状USB・A-USB・A 変換タイプメス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 ホワイト 長さ(m)- コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス) 対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air アズワン品番64-4041-10 インターフェイスLightning 適合用途充電・データ転送
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む) ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重シールド インターフェイスUSB3.1 メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 ケーブル種類ストレート 転送速度(Gbps)5 メス形状USB3.1 Standard-A 適合用途充電・データ転送用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Aのメスメスコネクタです。 USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
ブラック 端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A-USB・A
1個
258 税込284
当日出荷

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1 対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation) 適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4A コネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8 電圧(V)5.0 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1QI 6P 2.54mmピッチ コネクタ2USB Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック 規格USB2.0準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値) オス形状Type-C メス形状USB2.0 micro-B
1個
899 税込989
当日出荷

スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライUSBケーブル
マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタメスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。 注意 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground) 質量(g)24 ケーブル長(m)0.4 コネクタUSBAコネクタ-バラ4Pメス USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Aコネクタ コネクタ2バラ4P
1本
699 税込769
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
エコ商品
マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタオスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。※接続しにくい場合は先端のパーツを外して接続してください
仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground) 質量(g)24 ケーブル長(m)0.4 コネクタUSBAコネクタ-バラ4Pオス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2バラ4P
1本
699 税込769
当日出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。 USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。 USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用) 対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 材質(線材)NON UL
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状(1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス) 対応機種iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
6日以内出荷

omron(オムロン)USBケーブル
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル変換ケーブルの長さは 2.5 m です。E5CB 及び E5xC 温度コントローラ用で、USB 2.0 規格に準拠しています。このケーブルには、シリアルコネクタと、オス Type-A プラグを備えた USB コネクタがあります。Omron CX-Thermo 及び ThermoMini ソフトウェア、パワー / 通信アクティビティ用のステータス LED ( Omron - E5GC、E5CC、E5EC、E5AC、E5DC、E5CN、E5CB シリーズ)と互換性があります。特長と利点Coil to contact の耐電圧は 2000 V です 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリア DIN タイプ用のリレークリップは別売りです 接触抵抗: 50 m Coil とコンタクト間の絶縁: 12 kV 動作温度範囲: -25 → 55 ℃ スイッチング電圧: 110 V ac 及び 24 V dc コンタクト材質は AgCdO です用途DC電源 家庭用及び車載用バッテリ充電器です認定VDE認定 UL認定 CSA認定 TUV 認定
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●コード番号:779-2734 アズワン品番65-7336-31
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
ブラック ケーブル長(m)最大約0.8 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0、USB1.1 ケーブルタイプ巻取式 アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Appleの正規ライセンス取得製品micro USBコネクタをライトニングコネクタに変換し、USBポートと接続して充電・データ転送できます。
対応機種iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

miniUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 USBケーブルとminiUSBケーブルの延長中継等に使用できます。
ブラック 質量(g)9 コネクタ形状Type-Aメス - Mini-Bメス 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - メス
1個
349 税込384
当日出荷

RS Pro 15 cm USB 3.1 オス USB C- メス USB A アダプタです この RS Pro の USB 3.1 アダプタは、片側がオス USB C コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっているため、タイプ C ソケットをタイプ A ソケットに簡単に変換できます。タイプ C コネクタは対称的にリバーシブルなので、どちら側を上にしても挿入でき、以前の USB コネクタよりも大幅に小さくなっています。USB3.1 ( Gen.2 とも呼ばれます)は、以前の標準 USB3.0 ( Gen.1 )に多くの改善をもたらし、後方互換性を備えているため、最大 5 Gbps の転送速度に対応した USB3.0 PC やデバイスで使用することができます。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組とホイルシールドが施されています。このコネクタは、ケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きのニッケル構造を採用し、高品質の接続を実現します。 特長と利点 USB3.1 タイプ A メス - タイプ C オスにより、ケーブルを簡単に変換できます リバーシブルコネクタ (Type-C タイプ ) がどちらか上に挿入できる 最大 5Gbps のデータ転送速度 充電出力: 3A 黒色 PVC シースにより、耐久性と保護性が向上 下位互換性があるため、このアダプタを以前の USB バージョンのデバイスと併用できます 用途 この USB オス C-USB メス A アダプタは、標準 A タイプコネクタのデバイスを、 MacBook などのタイプ C ポートのあるデバイスに接続する場合に最適です。このケーブルは USB 3.1 と互換性があり、旧バージョンとの後方互換性があり、汎用アダプタとなっています。このアダプタは、次のようなさまざまなデバイスで使用できます。 ハードドライブ メモリースティック MacBook ラップトップ タブレット キーボードとマウス よくある質問 USB 3.1 にはどのような利点がありますか USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電に対応しており、後方互換性があるため、 USB 3.0 や USB 2.0 などの以前の USB バージョンのデバイスで使用できます。また、このケーブルには 5.1K Ω の抵抗があり、 USB 3.0 デバイスへの電力供給を防ぎます。 タイプ C とタイプ A の違いは何ですか タイプ C コネクタは、標準 USB コネクタの非常に小型のバージョンで、携帯電話、ラップトップ、タブレットなどのデバイスで一般的に使用されている USB C ポートで使用されます。USB A は最も一般的な USB タイプで、コネクタとポートは、ハードドライブ、コンピュータ、電源装置などのさまざまなデバイスに使用されています。 USB バージョンが低い場合、データ転送速度は低下しますか はい。 USB 3.1 アダプタを使用して USB のバージョンが低いケーブルを使用している場合、データ転送速度は低いバージョンに制限されます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

miniUSB メス ーmicroUSB オスの変換コネクタです。 miniUSBケーブルを変換しmicroUSBケーブルとして使用することができます。
ブラック 質量(g)8 端子形状miniUSB(メス)、microUSB(オス) 対応USB2.0データ転送 オス形状microUSB メス形状miniUSB
1個
249 税込274
当日出荷

RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 2 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

microUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。 microUSBケーブルとUSB Aケーブルの延長中継等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 質量(g)8 端子形状USB・A(メス)、microUSB(メス) 対応USB2.0データ転送 メス形状USB・A/microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 1 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

microUSB メス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBケーブルでUSB A端子を持つ機器の接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック 端子形状microUSB(メス)、USBA(オス) 対応USB2.0データ転送 オス形状USB・A メス形状microUSB
1個
349 税込384
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A) ホワイト 質量(g)45(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む) コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 構造より線(撚線) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド 伝送速度(Mbps)最大10(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-A ケーブル長(m)約1 出力micro USB・Type-C・Lightning 適合用途充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
長さ(m)1.0※コネクタ含まず コネクタ形状1.Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、2.USB-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、3.USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス) 対応機種(iPhone)iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5s、(iPad)iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2、(iPad)iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)、(iPod)iPod touch (7th generation)、USB micro-BコネクタまたはUSB-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電/データ通信
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1 適合用途充電用 入力Type-A 出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。 USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。 Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。 15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに 楽々設置。 通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット アプリ等を優先通信可能。 安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g)約34 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC(USB バスパワーによる供給) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大:390 最大消費電力(W)1.95 インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと 変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN 無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
7,698 税込8,468
当日出荷