52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
コネクタ形状USB(A)オス - mini-Bオス ケーブル長(m)0.25 ブラック 仕様2重シールド、ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Aタイプ)側/PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側/torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器 インターフェースUSB2.0 プラグ金メッキピン 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル形状スタンダード ケーブルタイプオス-オス
1本
619 税込681
当日出荷

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725) コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス 対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)最大480※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協和ハーモネットUSB2.0ケーブル(A-miniB)
USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(ミニBタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
タイプA(オス)-miniB(オス) 長さ(m)約1 ケーブル長(m)1
1本
179 税込197
当日出荷

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-miniB)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェースを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン、USB(mini-B)オス側/USB(mini-B:メス)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,270 税込1,397
当日出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Mini-B USB規格USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブル。 USB(mini-Bタイプ:メス)のインターフェイスを持つタブレットPCと、USB(Aタイプ:メス)のインターフェイスを持つパソコンを接続し、データ転送ができるUSBケーブルです。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証、EU RoHS指令準拠 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つタブレットPCなどの機器 ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプの極細USB2.0ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)2.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ極細 変換タイプオス - オス
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びのためにケーブルフックがついている ケーブル長が短いのでバスパワーハードディスクでも安定動作が可能。
ブラック ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USBコネクタを装備したパソコン及びUSB(ミニB)コネクタを装備した周辺機器 プラグ金メッキ USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
589 税込648
当日出荷

ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,100 税込1,210
当日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5m アズワン品番68-2033-37
1個
229 税込252
7日以内出荷

パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A)0.5 対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.5 変換タイプオス-オス
1台
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0 A to miniB ケーブル
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(A to miniB)です。
ブラック
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンとデジカメをつなぐUSB2.0ケーブル(A to miniB)スリムタイプです。
トラスコ品番452-8225 ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiB端子に接続する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

A-miniBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 デジタルカメラなどのminiBケーブルをAに変換する時に便利です。
ブラック 質量(g)12 コネクタ形状USB A(メス) - USB mini B(メス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプメス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

デジタルカメラ PHS用 USBケーブル A オス - MiniB メス
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB A (オス) - Mini B (メス) ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-メス
1個
449 税込494
当日出荷

。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック
1台
829 税込912
8日以内出荷

。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
ブラック ケーブル長(m)0.5
1台
579 税込637
8日以内出荷

USBminiB端子搭載機器を接続する極細ケーブルです。 ケーブル長が5mあるので、離れた所にある機器などを接続する時に便利です。 極細ケーブルなので、取り回しも楽で邪魔にもなりません。
ブラック 質量(g)96 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB A(オス) - USB miniB(オス) プラグ金メッキ ケーブル長(cm)約500 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

14cm ショートタイプのUSBケーブル PC側コネクタ(Aタイプ)~周辺機器側コネクタ(miniBタイプ)
コネクタ形状USB-A-USB miniB インターフェースUSB2.0 ケーブル長(cm)14
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Power Mac G5・ G4・G3/PowerBook G4・G3/iBookシリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 /USBストレージデバイス/USBカードリーダー/USBハブ/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ/ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンタと接続してダイレクトプリントを行うことができます。 ケーブル外径(Φmm)約3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0ケーブル C-miniB
USB2.0。Type-C to miniB。5V/0.5A対応です。
ブラック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(A to miniB)。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)0.5
1台
699 税込769
翌日出荷

仕様USB、A-miniBタイプ、1m付き、ACアダプタ入力:AC100V、50/60Hz、0.2A、ACアダプタ出力:DC5V、1.0A 適合機種3-6823-31 4-793-01 4-790-01 アズワン品番3-6823-17
1セット
4,190 税込4,609
翌々日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB二又ケーブル USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type
ケーブル長(m)2.5 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type・USB B-Type⇔USB A-Type 結線USB
1本
4,890 税込5,379
当日出荷

USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-52
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:39g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-51
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適 ケーブル長(m)3.05、最大:5 コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン] グレー 質量(g)522 AWG30 動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F) 湿度範囲(%)30~75RH セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB 2.0 変換タイプオス - オス
1個
619 税込681
欠品中

盤面用 標準仕様パネル取り付けUSBケーブル(2m) USB B-Type→miniB-Type変換コネクタ付属
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能 ケーブル長(m)2 セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)、USB B-Type→USB miniB-Type変換コネクタ付属 クロ 規格USB2.0 端子USB(B)オス-USB(B)オス 結線USB
1本
5,470 税込6,017
4日以内出荷

Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計
μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計 基本確度0.02%,最小分解能0.1μΩ,最大測定電流1A 測定可能範囲0.0μΩ(測定電流1A)~3.5MΩ プローブをあてるだけで、メモリ1,000個まで簡単記録 インターバル測定で、温度上昇試験のデータをスムーズに収集 ポータブルな形状で、メンテナンス・大型製品の検査に最適
用途大型トランス・モータの低抵抗測定や検査に 仕様測定速度:固定 付属品クリップ形リードL2107×1、温度センサZ2002×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書×1、USBケーブル(A-miniBタイプ)×1、ストラップ×1、予備ヒューズ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×55×121 機能温度補正機能、温度換算機能、オフセット電圧補正機能(OVC)、コンパレータ(ABS/REF%)、長さ換算、判定音設定、オートホールド、オートパワーセーブ(APS)、アベレージ、パネルセーブ/ロード、USB通信(PCへ接続することでRM3548の内部メモリがPCにマウントされるマスストレージクラス) 測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度) 測定レンジ抵抗:3mΩ(最大表示3.5mΩ、分解能0.1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、10切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s. 表示更新レート抵抗測定OVCなし:約100ms、OVCあり:約230ms 開放端子電圧DC5.5Vmax. 測定電流[3mΩレンジ時]DC1A~[3MΩレンジ時]DC500nA メモリー機能メモリ個数:(マニュアル/オート)最大1000個、(インターバル)最大6000個、インターバル:0.2s~10.0s(0.2sステップ)、メモリデータの取得:表示、USBマスストレージ(CSV、TXTファイル)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計
エコ商品
電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計。0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定。電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付き。Bluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※。測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止。ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応。モーター修理での巻線抵抗の計測。開閉器の接点抵抗の計測。電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測。航空機などシャーシの接続抵抗検査。車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検 仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵) 付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V) 測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃ 機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
153,800 税込169,180
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)